絞り込み
砥材
- A(77)
- AA(2)
- C(シリコンカーバイド)(7)
- WA(2)
- Z(22)
- その他(15)
粒度・番手
- 120
- 16(2)
- 24(12)
- 36(20)
- 40(165)
- 46(7)
- 60(205)
- 80(198)
- 100(129)
- 150(68)
- 180(103)
- 220(5)
- 240(113)
- 320(81)
- 360(3)
- 400(86)
- 600(26)
- 800(5)
- 1000(5)
- 1500(2)
- 粒度・番手をもっと見る
適合材
- アルミ(69)
- ガラス(5)
- コンクリート(4)
- ステンレス(116)
- セラミックス(4)
- チタン・ニッケル(3)
- 木工(31)
- 樹脂(24)
- 石材(8)
- 超硬合金(1)
- 鉄(95)
- 銅・真鍮(5)
外径(Φmm)
- 25(1)
- 30(2)
- 40(1)
- 50(11)
- 58(11)
- 60(1)
- 75(7)
- 90(1)
- 95(2)
- 100(124)
- 102(1)
- 125(23)
- 150(2)
- 180(9)
穴径(Φmm)
- 3(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9.53(1)
- 9.6(3)
- 10(30)
- 15(91)
- 16(26)
- 22(10)
- 22.2(7)
- 22.23(5)
ブランド
- モノタロウ(7)
- 3M(スリーエム)(3)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- FUJI STAR(三共理化学)(14)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- TACT(タクト)(4)
- TRUSCO(34)
- ZTEC(2)
- イチグチ(42)
- エスコ(4)
- サンフレックス(3)
- ニューレジストン(10)
- ノートン(サンゴバン)(3)
- ミユキ産業(4)
- ムラコ(8)
- モトユキ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(22)
- レヂトン(6)
- 日本レヂボン(7)
- 理研コランダム(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・3M(スリーエム)・BOSCH(ボッシュ)・FUJI STAR(三共理化学)・HiKOKI(ハイコーキ)・TACT(タクト)・TRUSCO・ZTEC・イチグチ・エスコ・サンフレックス・ニューレジストン・ノートン(サンゴバン)・ミユキ産業・ムラコ・モトユキ・ヤナセ(柳瀬)・レヂトン・日本レヂボン・理研コランダム・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(64)
グリーン購入法適合(42)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「砥材」から絞り込む
A(77)
AA(2)
C(シリコンカーバイド)(7)
WA(2)
Z(22)
その他(15)

研磨ディスク アルミナ
(198件のレビュー)¥139~税込¥153~1枚ほか当日出荷自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグラインダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
研磨ディスク ジルコニア
(106件のレビュー)¥219~税込¥241~1枚ほか当日出荷従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。適合ディスクグランダー砥材ジルコニア研磨材の構造サンドペーパー適合ツールグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等販売区分業務用
研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ
(92件のレビュー)¥199税込¥2191枚当日出荷日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨砥材アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)100適合材鉄販売区分業務用
研磨ディスク 完全国産品 アルミナ
(42件のレビュー)¥279税込¥3071枚当日出荷Made in Japanの高品質商品です. 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
ナイロンディスク ミックス品
(39件のレビュー)¥629税込¥6921枚当日出荷不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。用途サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル厚さ(mm)15直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材ステンレス、アルミ、木材外径(mm)100販売区分業務用
GPトップ アルミナ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(5枚)当日出荷から翌々日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんどありません。用途金属研磨、溶接ビード取り、自動車、船体、タンクなどの研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。最高使用周速度(m/s)TGP10015/71.1(4270m/min)、TGP12522/80.0(4318m/min) 、TGP18022/79.1(4748m/min)使用角度(°)15~30
研磨ディスク ペーパーホイル
(49件のレビュー)¥439税込¥4831枚当日出荷研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。 弾性があり、加工物になじみやすい。用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)幅(mm)15直径(Φmm)100砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15外径(mm)100販売区分業務用
トクマルα(ジルコニアタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(10枚)当日出荷フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。 ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。用途鉄・ステンレス用 溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨砥材ジルコニア穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72使用工具電動ディスクグラインダー専用外径(Φmm)100羽根枚数72研削角度(°)15~30適合材鉄、ステンレス羽根の長さ(mm)15
テクノディスク A(Eタイプ)
イチグチ(7件のレビュー)¥859税込¥9451枚当日出荷Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。研磨布の中心側を交互に少しだけずらすことで、放熱空冷効果が抜群にアップしました。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。用途バリ取りに サビ落としに キズ取りに スパッタ取りに ステンレス・鉄の研削研磨に適合ディスクグラインダー直径(Φmm)100砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15適合材ステンレス、鉄外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
GPトップ トクマルくん
TRUSCO(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(10枚)当日出荷GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個)砥材アルミナ穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)100研削角度(°)15~30適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属羽根の長さ(mm)16
ワンタッチPホイル
ニューレジストン(5件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781箱(10枚)当日出荷【繊細な仕上がり、プロの職人が選ぶペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式!】 ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。 ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ハイピッチペーパー HNAS
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(100枚)当日出荷熱に強い接着剤を使用用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業寸法(mm)75×110適合材金属、木工、FRPなど
GPトップミニ (ねじ穴なしタイプ)
TRUSCO(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(5枚)当日出荷50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140]外径(Φmm)50羽根枚数36適合材一般金属適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]羽根の長さ(mm)12
トクマルJ
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(10枚)当日出荷ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質です。研削砥石や研磨布紙の砥粒の大部分を占め、汎用性があります。用途鉄用 スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、錆落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具電動ディスクグラインダー専用最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)研削角度(°)15~30羽根の長さ(mm)15
研磨ディスク ねじ式 アルミナ
¥1,398税込¥1,5381ケース(10枚)当日出荷自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。 ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合機種ディスクグラインダー砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300ねじ径M10xP1.5最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]外径(Φmm)100適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等販売区分業務用
メガブライトディスク A
イチグチ(6件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。用途バリ取り サビ落とし キズ取り スパッタ取り ステンレス、鉄の研削研磨直径(Φmm)100砥材A(アルミナ)適合ツールディスクグラインダー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15羽根枚数72適合材ステンレス、鉄外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハイピッチペーパー HNAD
FUJI STAR(三共理化学)¥2,998~税込¥3,298~1箱(50枚)ほか当日出荷から22日以内出荷熱に強い接着剤を使用用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
テクノディスクREVO
イチグチ(1件のレビュー)¥349税込¥3841枚当日出荷コストパフォーマンスを実現した新素材(研磨布)を採用。 実績と信頼性のある製造方法に新素材(研磨布)を使用することで低価格でありながら、高い研削性能を実現した次世代のフラップディスクです。 日本製用途鉄・ステンレス、金属の重研削、溶接ビートの処理、バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし直径(Φmm)100適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
GPトップミニ(ネジ穴なしタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(5個)当日出荷粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材厚さ(mm)10砥材アランダム穴径(Φmm)9.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー外径(Φmm)58適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
Qディスク QCFD
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(10枚)当日出荷から6日以内出荷切れ味最高、ロングライフのファイバーデイスクです。用途自動車補修での溶接部バリ取り、サビ落とし、塗膜はがし、石材・コンクリート・非金属の研削・研磨金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ落とし、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし
ユニトップミニディスク
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(5枚)当日出荷「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。 目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。 軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。 深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。 狭いところもラクラク研磨できます。用途溶接後のスパッタ・ビート除去、金属のバリ取り・サビ落としや、研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])20000速度67m/s取付部10穴
アートディスクAD (アルミナ)
日本レヂボン(5件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。 目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。 どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。 凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。 ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。用途一般鋼。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
スーパーディスクH
SHINEX(シャイネックス)(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷従来からあるディスクHに改良を加え、耐久性の向上およびステンレス・アルミ等の非鉄金属での使用を可能にしました。市販の電動グラインダーで使用できます。用途サビ落とし。スクリューの研磨。古い塗膜落とし。黒皮剥がし。FRPの研磨。塗装前の足付け。エンジンのガスケット除去。溶接部のクリーニング。ステンレスのヘアーライン加工。金属のバリ取り。コンクリート面の汚れ落とし。その他頑固な汚れや異物の除去。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100適合材鉄・真鍮・アルミ・ステン・FRP・木材・コンクリート・石材
スパークディスク(エコノミータイプ)
ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)¥239税込¥2631枚当日出荷コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
テクノディスク C
イチグチ(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771枚当日出荷から3日以内出荷シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業種別テクノ寸法(mm)直径:100、穴径:15直径(Φmm)100砥材シリコンカーバイド研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)15適合材ガラス、石材、コンクリート等外径(mm)100
テクノディスク A
イチグチ¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷から3日以内出荷自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。用途バリ取り。 サビ落とし。 キズ取り。 スパッタ取り。 ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)100研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600内径(Φmm)16(15)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Φ10サンダーバンド(替)
サンフレックス(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)当日出荷から6日以内出荷ゴムドラムをサンダーバンドに挿入するタイプでゴムの弾性で加工物へのアタリがソフトです。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。長さ(mm)20幅(mm)20砥材A材適合材金属、木材
マイルドテクノ 100mm
イチグチ(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から3日以内出荷ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/アール、曲面の研磨種別マイルドテクノ直径(Φmm)100砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材ステンレス、鉄外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フラップディスク 769F
3M(スリーエム)¥6,698税込¥7,3681箱(10枚)当日出荷基材が適度に丈夫で、研磨力が長く持続するため、仕事量の多い鉄系材料の研磨に適しています。 クッション性があり、深キズを生じにくく、誰にでも使いやすい研磨ディスクです。3M独自の精密成型砥粒が優れた研磨力を発揮します。用途一般鋼の溶接ビード除去、切削加工後の研磨仕上げ、面取り加工、バリ取り用として材質精密成型セラミック砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320]羽根の長さ(mm)25
リコ・ディスク Eシリーズ
理研コランダム(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(10枚)当日出荷高性能・低価格を実現。長時間の使用にも、高い研削力を発揮します。目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にも、ご使用いただけます。用途鉄:目つまり対策、ステンレス:一般研削、アルミ:一般研削砥材アルミナ内径(Φmm)15回転数(min-1[r.p.m])12000適合材鉄、ステンレス、アルミ外径(mm)100穴径(mm)15
ハイピッチペーパー HRAS
FUJI STAR(三共理化学)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(100枚)当日出荷から22日以内出荷空研ぎ・水研ぎ両用タイプ用途自動車補修研磨作業、各種車両における塗膜研磨作業、金属焼付塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業適合材金属、木工、FRPなど
スコーライトディスク M
イチグチ(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷M[ミックス品]は不織布研磨材と研磨布をミックスした製品です。用途サビ取り、汚れ落とし。ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 木材のケバ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル、ボール盤種別スコーライト直径(Φmm)100研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
すぐP(仕上げ用研磨ディスク)
ニューレジストン(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(10枚)当日出荷から翌々日出荷【コストを抑えつつ高品質を実現】 ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。 最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。 研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面。研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10
ねじ込み式GPトップα
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281箱(10枚)当日出荷羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。騒音少なく快適に使用できます。用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。仕様直接ねじ込み式ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)10最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)羽根の長さ(mm)19.5
テクノディスクA
イチグチ(1件のレビュー)¥489税込¥5381枚当日出荷から3日以内出荷自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。適合ディスクグラインダー(電気・エアー)種別テクノ直径(Φmm)58砥材アルミナ研磨材の構造研磨布穴径(Φmm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内径(Φmm)10羽根枚数36適合材ステンレス、鉄外径(mm)58RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合