絞り込み
粒度・番手
適合材
- アルミ(175)
- ガラス(18)
- コンクリート(12)
- ステンレス(242)
- セラミックス(14)
- タイル(2)
- チタン・ニッケル(8)
- モルタル(1)
- レンガ(1)
- 木工(106)
- 樹脂(70)
- 瓦(2)
- 石材(26)
- 超硬合金(3)
- 鉄(165)
- 銅・真鍮(12)
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(13)
- ヤナセ(柳瀬)(96)
- イチグチ(95)
- FUJI STAR(三共理化学)(65)
- エスコ(59)
- TRUSCO(51)
- ニューレジストン(21)
- ムラコ(16)
- サンフレックス(12)
- 日本レヂボン(9)
- ノートン(サンゴバン)(9)
- 3M(スリーエム)(6)
- レヂトン(6)
- ミユキ産業(6)
- 高速電機(富士製砥)(5)
- TACT(タクト)(5)
- TYROLIT(5)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- マキタ(3)
- モトユキ(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ヤナセ(柳瀬)・イチグチ・FUJI STAR(三共理化学)・エスコ・TRUSCO・ニューレジストン・ムラコ・サンフレックス・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・3M(スリーエム)・レヂトン・ミユキ産業・高速電機(富士製砥)・TACT(タクト)・TYROLIT・BOSCH(ボッシュ)・マキタ・モトユキ・ブランドをもっと見る
「砥材」から絞り込む

スミTOPディスク ミニ
ヤナセ(柳瀬)¥5,998税込¥6,5981箱(5個)34日以内出荷溝・コーナー・隅の研磨に設計したディスクです。 今までのディスクではできなかった先端を使ったコーナーの研磨等、微妙な研磨ができます。RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルディスク ミニ
ヤナセ(柳瀬)¥7,598~税込¥8,358~1箱(5個)5日以内出荷から34日以内出荷サイザル麻を使用した腰のある仕上げ研磨用ディスクです。鏡面仕上げの前工程のペーパー目消しに適します。研磨剤(青棒・白棒)を塗布してご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
SG金属研磨Dキット
ヤナセ(柳瀬)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷セット内容SG ユニロンブラックハード、SG ユニロンディスク、SG ヤナセTOP、SG 鏡面一発ディスク、SG PVAディスク、SG サイザルディスク、SG フェルトディスクハード、白棒、青棒、センターキャップRoHS指令(10物質対応)対応
SG ユニTOP
ヤナセ(柳瀬)¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)5日以内出荷各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石で研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、これ1枚で研削、研磨ができます。中研磨に最適です。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しいです。独自セラミック砥粒が追加されました。外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
SG ダイヤTOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥5,798~税込¥6,378~1個14日以内出荷から24日以内出荷難削材の研削や研磨に脅威の実力発揮。ダイヤモンドによるソフト研磨を実現しました外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
GPディスク Pt
ヤナセ(柳瀬)¥6,698税込¥7,3681箱(10個)23日以内出荷ペーパー面を斜めにする事により最初、ワークに当てた時の削り過ぎや大きな削りキズが残りません。弾性がありワークに良く馴染みます。目詰りすることなく使用可能です。外径(Φmm)100サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
ラインダーM
ミユキ産業¥6,698税込¥7,3681箱(1個)当日出荷から7日以内出荷ローラーミニコ用。薬品や水に強く、弾力がある。目詰まりがなく、研磨目が持続。小型、軽量のヘアライン、バリ取り専用。不織布+研磨布のコンビ用途溶接跡のやけとり、キズ取り、ヘアライン、木工製品の生地研磨、塗面研磨、などに。幅(mm)60砥材ナイロン繊維不織布と研磨布穴径(Φmm)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000外径(Φmm)50
ディスクエスパー/165
ミユキ産業¥4,398税込¥4,8381箱(1枚)7日以内出荷焼けが少なく、作業可能作業時間が長い。美しい仕上げ面。目詰まりが少なく、同じ研磨目が持続。二次バリが出ない。用途スパット除去、ビート取り、バリ取り、前処理、サビ落とし、塗装落とし、難削材研磨など。砥材ジルコニア穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])7300外径(Φmm)165
ディスクペーパー SGブレイズ920フラップディスク (次世代型セラミックアルミナ)
ノートン(サンゴバン)¥9,598~税込¥10,558~1セット(10枚)翌々日出荷質量(g)72ペーパー寸法(mm)25
羊毛・コールテンボンネット(リバーシブル)
サンフレックス¥999税込¥1,0991本6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨するラバーバットシリーズです。パーツの取り換えで色々な場面で活躍します。用途専用ラバーパットやマジックタッチパットに取り付けて使用します。各種金属、木材の仕上げに使用します。材質羊毛、コールテン許容回転数(min-1[r.p.m])4500適合材金属、木材外径(mm)125
ベベルサンダー A材
サンフレックス¥1,098~税込¥1,208~1枚6日以内出荷オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。許容回転数(min-1[r.p.m])13000穴径(mm)16(15)
ジスクサンダー Z材
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481枚5日以内出荷から13日以内出荷オフセット砥石よりもソフトなアタリで発熱が少ない商品です。用途金属、ステンレスの研削、研磨に使用されます。材質Z材(ステンレス用)内径(Φmm)16(15)許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材金属、ステンレス外径(mm)100穴径(mm)16(15)
Φ100ファイバージスク
サンフレックス¥269~税込¥296~1枚6日以内出荷ジスクグラインダーで使用する一般的なサンダーです。用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。材質CC材許容回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)16入数2
100Φフェルトバフセット
サンフレックス¥2,798税込¥3,0781枚8日以内出荷回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。セット内容No.4413、No.4002、No.4441許容回転数(min-1[r.p.m])3000適合材各種金属、木材外径(mm)100
100Φジルフィックス・バフ
サンフレックス¥789~税込¥868~1枚6日以内出荷ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。内径(Φmm)15適合材各種金属、木材外径(mm)100
100Φジルフィックス・パット
サンフレックス¥2,698税込¥2,9681枚6日以内出荷ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。用途専用の先端パーツを取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])12000適合材各種金属、木材外径(mm)100穴径M10ピッチ1.5
100Φジルフィックス・ジスク
サンフレックス¥1,298税込¥1,4281枚6日以内出荷ワンタッチファスナーによる脱着式のディスクグラインダー用商品です。芯出しピンの効果で外れ飛びの発生をおさえた安全設計です。用途専用ジルフィックスパットに取り付け、各種金属、木材の研削、研磨に使用します。
Pソフト
ニューレジストン¥6,498~税込¥7,148~1箱(5枚)5日以内出荷鋼材との接触面積が広く、平面研磨に適しています。窪みや丸みのある曲面研磨に最適です。ソフトなアタリで研磨焼けが生じません。ワンタッチPソフトの姉妹品です。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削・表面研磨を含む研磨作業付属品内装につき15孔用アダプタ2枚内径(Φmm)16外径(Φmm)100砥粒A
エコディスク ジルコニア 100#
ムラコ¥3,198税込¥3,5181セット(5個)14日以内出荷トラスコ品番852-5027粒度100質量(g)75内径(Φmm)16(15)砥粒ジルコニア外径(mm)100
研磨布ディスク(ジルコニア)
ヤナセ(柳瀬)¥10,980~税込¥12,078~1箱(100枚)ほか5日以内出荷仕様両面テープ式最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤモンドディスク電着
ヤナセ(柳瀬)¥6,198~税込¥6,818~1箱(10枚)ほか41日以内出荷タイプΦ1電着最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンディスク
ヤナセ(柳瀬)¥2,998~税込¥3,298~1箱(50枚)ほか5日以内出荷から34日以内出荷仕様両面テープ式最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布ディスク(アルミナ)
ヤナセ(柳瀬)¥17,980~税込¥19,778~1箱(150枚)5日以内出荷砥材アルミナ(A)最高回転数(min-1[r.p.m])23000RoHS指令(10物質対応)対応
コットンホイルType-1 ミニ
ニューレジストン¥11,980~税込¥13,178~1箱(20枚)5日以内出荷【アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!】 天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる新しいタイプの砥石です。 基材の綿が研削熱により燃焼し、発刃が促進されます。 綿を基材としているので、アタリが柔らかく、研削時の衝撃などをよく吸収します。用途機械加工後のバリ取り・仕上げ、歯車・ネジ溝(山)などの仕上げ・クリーニング、金型の補修・メンテナンス、アルミから焼入れ鋼などの幅広い難削剤の軽研削・仕上げ、小型鋳造部品の仕上げ
コットンホイルT-27オフセット型
ニューレジストン¥11,980税込¥13,1781箱(5枚)5日以内出荷【アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!】 加工物に余分なキズや汚れをつけずに良好な表面仕上ができる為、研磨、仕上げ作業に最適です。研磨作業による2次的なカエリ、バリを出さないので、面取り作業に効果的です。 銀色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の面取り、クリーニング作業粒度80厚さ(mm)6穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100砥粒A適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
ワンタッチPソフト
ニューレジストン¥5,598~税込¥6,158~1箱(5枚)当日出荷から5日以内出荷【曲面研磨に適したペーパー多羽根ホイル、便利なワンタッチ式】 鋼材との接触面積が広く、平面研磨に適しています。 窪みや丸みのある曲面研磨に最適です。 ソフトなアタリで研磨焼けが生じません。 ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式です。 NRSPソフトの姉妹品です。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、表面研磨を含む研磨作業ねじピッチ1.5
Pホイル
ニューレジストン¥9,698~税込¥10,668~1箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ワンタッチPホイルの姉妹品です。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業外径(Φmm)100適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど