「粒度・番手」から絞り込む
12(7)
14(8)
16(9)
20(8)
24(9)
36(4)
40(4)
60(4)
80(5)
120(3)
粒度・番手をもっと見る
国内メーカー製造の高性能製品です。
ディスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー基材を使用しているため、耐熱性と耐久性に優れています。
硬く靭性が小さい砥材を使用しているため、抜群の研削力を発揮します。
用途船体・車体のサビ落とし、塗装落とし、金属のバリ取り、ビート取り、石材・コンクリートの研磨、表面仕上げなど
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15.9
種別4形
砥材CC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
最高使用周速度(m/s)71
接着剤フェノール
キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
外径(mm)125
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000
仕様ワンタッチタイプ
材質基材:紙、砥粒:セラミック砥粒、酸化アルミニウム
色紫
こんなお得な商品も!

ディスクペーパー
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
耐久性がさらに向上、多品種で多用途に対応
用途薄鋼板面の研磨、非鉄金属の粗研磨及び仕上げ研磨用
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15.9
基材厚さ(mm)0.8
砥材CC
基材バルカナイズドファイバー
重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。中抜きタイプは中央に砥材がないため、ディスクグラインダーに取付けの際、金具をゆるみなく締めることができます。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り
サイズ4型
基材ファイバー
外径(Φmm)100
砥粒CC
基材厚さ(mm)1.2
適合材金属、石材
重研削用。耐熱ファイバーを基材として使用したハードタイプ。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15.9
厚さ(mm)1.2
砥材CC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下
基材ファイバー
接着剤R/R
ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。
砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。
ファイバーの厚みが0.8mmのソフトタイプとなっておりますので柔軟性に優れた製品となっております。
厚さ(mm)0.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下
基材ファイバー
接着剤R/R
一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り
基材ファイバー
基材厚さ(mm)1
100mm電動サンダー用に。
素地を削りすぎることなく、なめらかな仕上げが得られます。
スコッチ・ブライトメタコンディスクのワンタッチ脱着仕様です。
取り外しが簡単。
水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため仕上げ作業が楽に。ナット止めディスクより使用面積が広く使えます。
3MキュービトロンⅡTSディスクとパッドが兼用で、研削作業から目消し作業が簡単に移行できます。
用途目消し研磨、仕上げ研磨、溶接焼け除去、サビ取りに。
外径(mm)100
穴径(Φmm)16
厚さ(mm)4
砥材セラミック砥粒、酸化アルミニウム
研磨材の構造不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/min)3780
ジスクペーパーに適したバルカナイズドファイバー(植物繊維を硫化して固めた物)使用しております。
砥材の硬度が高く靭性が小さい為研削力を発揮します。
ファイバーの厚みが1.2mmのハードタイプとなっております。
独自の製法により柔軟性、耐熱性に優れた製品です。あらゆる重研磨に性能を発揮します。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15.9
厚さ(mm)1.2
砥材CC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700以下
基材ファイバー
接着剤R/R
重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り
基材ファイバー
基材厚さ(mm)1.2
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。