絞り込み
適合材
- アルミ(3)
- コンクリート(1)
- ステンレス(4)
- タイル(1)
- 樹脂(3)
- 石材(1)
- 鉄(4)
- 銅・真鍮(2)
穴径(Φmm)
- 9.53(2)
- 15(5)
- 22(1)
外径(Φmm)
- 50(1)
- 58(1)
- 75(1)
- 100(3)
- 105(2)
- 180(1)
粒度・番手
- 120
- 16(3)
- 24(65)
- 30(8)
- 36(81)
- 40(1)
- 46(11)
- 60(16)
- 80(12)
- 100(4)
- 800(1)
- #40(1)
砥材
- A(1)
- AZ(2)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- GC(1)
- S(1)
ブランド
- 日本レヂボン(2)
- トーケン(1)
- ニューレジストン(1)
- NORITAKE(ノリタケ)(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- 松永トイシ(1)
日本レヂボン・トーケン・ニューレジストン・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・松永トイシ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「適合材」から絞り込む
アルミ(3)
コンクリート(1)
ステンレス(4)
タイル(1)
樹脂(3)
石材(1)
鉄(4)
銅・真鍮(2)

グリーンエースゴールド ミニ
日本レヂボン(2件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481箱(25枚)当日出荷狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。厚さ(mm)4砥材アルミナ質系複合穴径(Φmm)9.53シリーズグリーンエース外径(Φmm)50適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
スキルネット オフセット形SN
日本レヂボン(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(10枚)ほか当日出荷から3日以内出荷塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨厚さ(mm)2P砥材CタイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
ミニサンドホイル
ニューレジストン¥7,698~税込¥8,468~1箱(25枚)当日出荷網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。穴径(Φmm)9.53適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
スーパーホーク2.0
NORITAKE(ノリタケ)¥349~税込¥384~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
ファイバータッチGC
松永トイシ¥399税込¥4391枚当日出荷から6日以内出荷適度な柔軟性があるのでワークにソフトに当たり、作業性が良く使いやすい非金属用フレキシブル砥石です。用途石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属の研削厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/min)MAX.4300外径(Φmm)100砥粒GC適合材石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属
オフセット型砥石セバグリーン
トーケン¥7,398税込¥8,1381箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷フレキシブル砥石でありながら、耐久性と研削力を併せ持つパットレス構造! ジルコニア砥石と独自製法でソフトに使えハードに削ります。 弾性オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、軟鉄からステンレスまでマルチに使える新設計の砥石です。 パットレスの強い腰がフレキシブル砥石において最大限研削力と耐久性を発揮します。用途鉄・ステンレス鋼(難削材)両用厚さ(mm)3砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)105適合材鉄・ステンレス鋼