絞り込み
適合材
- アルミ(6)
- コンクリート(1)
- ステンレス(9)
- セラミックス(1)
- タイル(1)
- 樹脂(3)
- 石材(1)
- 鉄(9)
- 銅・真鍮(3)
穴径(Φmm)
- 9.53(2)
- 15(12)
- 22(2)
粒度・番手
- 60
- 16(3)
- 24(65)
- 30(8)
- 36(81)
- 40(1)
- 46(11)
- 80(13)
- 100(4)
- 120(7)
- 800(1)
- #40(1)
外径(Φmm)
- 50(1)
- 58(1)
- 75(1)
- 100(10)
- 105(2)
- 180(2)
砥材
- A(1)
- AC(2)
- AZ(2)
- C(シリコンカーバイド)(1)
- CC(1)
- CO(1)
- GC(1)
- S(2)
- Z(1)
- その他(1)
ブランド
- 日本レヂボン(3)
- ニューレジストン(2)
- NORITAKE(ノリタケ)(2)
- サンフレックス(2)
- エスコ(1)
- トーケン(1)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- マキタ(1)
- 大築(ダイチク)(1)
- 松永トイシ(1)
- PFERD 馬印(1)
日本レヂボン・ニューレジストン・NORITAKE(ノリタケ)・サンフレックス・エスコ・トーケン・高速電機(富士製砥)・マキタ・大築(ダイチク)・松永トイシ・PFERD 馬印
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「適合材」から絞り込む
アルミ(6)
コンクリート(1)
ステンレス(9)
セラミックス(1)
タイル(1)
樹脂(3)
石材(1)
鉄(9)
銅・真鍮(3)

セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ
ニューレジストン(5件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(10枚)当日出荷から3日以内出荷【異次元の研削力と耐久性】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。 ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。 オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36) オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
グリーンエースゴールド ミニ
日本レヂボン(2件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(25枚)当日出荷狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。厚さ(mm)4砥材アルミナ質系複合穴径(Φmm)9.53シリーズグリーンエース外径(Φmm)50適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
プレミアム研削砥石
マキタ¥1,898税込¥2,0881箱(5枚)当日出荷高級砥材の採用により、抜群の検索能力を実現。用途一般鋼、アルミ、ステンレス、鋳物まで対応。適合機種100mm各種ディスクグラインダ厚さ(mm)3.8内径(Φmm)15外径(Φmm)100
次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)
高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
スキルタッチプレミアム
日本レヂボン(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(25枚)当日出荷スキルタッチ発売より半世紀を経て、まったく新しいスキルタッチがついに誕生。 しなやかでありながらよく削れ、振動が少ない。 驚異の研削スピードにより作業時間を大幅に短縮することで、 トータルコストを削減! 研削・研磨は、これで完結。用途鉄・ステンレス兼用砥材ジルコニアシリーズスキルタッチ適合材鉄・ステンレスノコ刃周速(m/s)72
スキルネット オフセット形SN
日本レヂボン(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(20枚)当日出荷から4日以内出荷塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨厚さ(mm)2P砥材CタイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
スーパーホーク3.0
NORITAKE(ノリタケ)¥359税込¥3951枚当日出荷から6日以内出荷「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性がありながら研削性も高い。頼れるオールラウンダーです。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業厚さ(mm)3穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
ファイバータッチGC
松永トイシ¥399税込¥4391枚当日出荷から6日以内出荷適度な柔軟性があるのでワークにソフトに当たり、作業性が良く使いやすい非金属用フレキシブル砥石です。用途石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属の研削厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/min)MAX.4300外径(Φmm)100砥粒GC適合材石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属
スーパーホーク2.0
NORITAKE(ノリタケ)¥7,198税込¥7,9181箱(25枚)当日出荷から6日以内出荷セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
ミニサンドホイル
ニューレジストン¥6,998~税込¥7,698~1箱(25枚)当日出荷網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。穴径(Φmm)9.53適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
オフセット型砥石セバグリーン
トーケン¥6,698税込¥7,3681箱(25枚)当日出荷から9日以内出荷フレキシブル砥石でありながら、耐久性と研削力を併せ持つパットレス構造! ジルコニア砥石と独自製法でソフトに使えハードに削ります。 弾性オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、軟鉄からステンレスまでマルチに使える新設計の砥石です。 パットレスの強い腰がフレキシブル砥石において最大限研削力と耐久性を発揮します。用途鉄・ステンレス鋼(難削材)両用厚さ(mm)3砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)105適合材鉄・ステンレス鋼
100x3mm/#60 オフセット型砥石(5枚)
エスコ¥1,220税込¥1,3421パック(5枚)翌日出荷用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業粒度#60寸法(mm)Φ100×3×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687入数5枚
フレキシブル砥石 クールタッチ(オフセット形)
大築(ダイチク)¥8,398~税込¥9,238~1箱(25枚)翌々日出荷アルミニウム用 汎用性オフセットフレキシブル砥石 【クールタッチ】。柔軟性に優れ、仕上げ面が非常に美しく、目詰まりが少ない砥石。用途アルミ、銅、ステンレス、鉄の研削。粒度60厚さ(mm)2最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒AC適合材アルミ、銅、ステンレス、鉄
4型フレキシブルオフセット砥石(非鉄用)
サンフレックス¥359税込¥3951枚6日以内出荷ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。用途各種非金属の研削に使用します。粒度#60厚さ(mm)2砥材CC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒CC許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種非金属
4型フレキシブルオフセット砥石(金属用)
サンフレックス¥359税込¥3951枚6日以内出荷ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。用途各種金属の研削に使用します。粒度#60厚さ(mm)2砥材AC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒AC許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
フェアッド ポリファンカーブ
PFERD 馬印¥23,980~税込¥26,378~1箱(10個)4日以内出荷ポリファンカーブは特に溶接部のビード取り用に開発されたフェアッド社の技術革新です。 独自の丸形状のデザインにより、複雑な形状のワークのビード(肉盛り)取りに威力を発揮します。 独特の砥石形状により、非常に速く研削ができ作業コストを軽減します。 溶接のビード取りには抜群の長寿命。用途ステンレス鋼・鉄鋼用砥粒酸化セラミック(CO)#60適合材ステンレス鋼・鉄鋼最高使用回転速度(min-1)12200