絞り込み
適合材
  • アルミ(3)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(6)
  • タイル(1)
  • 樹脂(3)
  • 石材(1)
  • (6)
  • 銅・真鍮(2)
穴径(Φmm)
  • 9.53(2)
  • 15(8)
  • 22(1)
外径(Φmm)
  • 50(1)
  • 58(1)
  • 75(1)
  • 100(6)
  • 105(2)
  • 180(1)
粒度・番手
  • 80
  • 16(3)
  • 24(60)
  • 30(7)
  • 36(74)
  • 40(1)
  • 46(10)
  • 60(15)
  • 100(4)
  • 120(7)
  • 800(1)
  • #40(1)
砥材
  • A(2)
  • AZ(2)
  • C(シリコンカーバイド)(1)
  • GC(1)
  • S(1)
  • WA(1)
  • Z(1)
ブランド
  • 日本レヂボン(3)
  • ニューレジストン(3)
  • トーケン(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • マキタ(1)
  • 松永トイシ(1)
日本レヂボン・ニューレジストン・トーケン・NORITAKE(ノリタケ)・高速電機(富士製砥)・マキタ・松永トイシ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合材から絞り込む
アルミ(3)
コンクリート(1)
ステンレス(6)
タイル(1)
樹脂(3)
石材(1)
(6)
銅・真鍮(2)
  • セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ ニューレジストン

    セラミックディスク ブルーセラック オフセットタイプ

    ニューレジストン(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    【異次元の研削力と耐久性】 三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。 セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。 オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。 ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。 オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36) オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
  • グリーンエースゴールド ミニ 日本レヂボン

    グリーンエースゴールド ミニ

    日本レヂボン(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(25枚)
    当日出荷
    狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
    用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。厚さ(mm)4砥材アルミナ質系複合穴径(Φmm)9.53シリーズグリーンエース外径(Φmm)50適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
  • プレミアム研削砥石 マキタ

    プレミアム研削砥石

    マキタ
    1,898税込2,088
    1箱(5枚)
    当日出荷
    高級砥材の採用により、抜群の検索能力を実現。
    用途一般鋼、アルミ、ステンレス、鋳物まで対応。適合機種100mm各種ディスクグラインダ厚さ(mm)3.8内径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • 次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)

    次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)

    高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(25枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
  • スキルタッチプレミアム 日本レヂボン

    スキルタッチプレミアム

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(25枚)
    当日出荷
    スキルタッチ発売より半世紀を経て、まったく新しいスキルタッチがついに誕生。 しなやかでありながらよく削れ、振動が少ない。 驚異の研削スピードにより作業時間を大幅に短縮することで、 トータルコストを削減! 研削・研磨は、これで完結。
    用途鉄・ステンレス兼用砥材ジルコニアシリーズスキルタッチ適合材鉄・ステンレスノコ刃周速(m/s)72
  • スキルネット オフセット形SN 日本レヂボン

    スキルネット オフセット形SN

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(20枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
    用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨厚さ(mm)2P砥材CタイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
  • ファイバータッチGC 松永トイシ

    ファイバータッチGC

    松永トイシ
    399税込439
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    適度な柔軟性があるのでワークにソフトに当たり、作業性が良く使いやすい非金属用フレキシブル砥石です。
    用途石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属の研削厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/min)MAX.4300外径(Φmm)100砥粒GC適合材石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属
  • スーパーホーク2.0 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーホーク2.0

    NORITAKE(ノリタケ)
    7,198税込7,918
    1箱(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。柔軟性が高く、焼けや目詰まりが少なく、吸い付くような滑らかな切味です。
    用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り及び磨き厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100砥粒S(セラミック砥粒)適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
  • ミニサンドホイル ニューレジストン

    ミニサンドホイル

    ニューレジストン
    6,998税込7,698
    1箱(25枚)
    当日出荷
    網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
    用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。穴径(Φmm)9.53適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
  • オフセット型砥石セバグリーン トーケン

    オフセット型砥石セバグリーン

    トーケン
    6,698税込7,368
    1箱(25枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキシブル砥石でありながら、耐久性と研削力を併せ持つパットレス構造! ジルコニア砥石と独自製法でソフトに使えハードに削ります。 弾性オフセット砥石としての使用が可能! 中間研削から研磨、軟鉄からステンレスまでマルチに使える新設計の砥石です。 パットレスの強い腰がフレキシブル砥石において最大限研削力と耐久性を発揮します。
    用途鉄・ステンレス鋼(難削材)両用厚さ(mm)3砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600外径(Φmm)105適合材鉄・ステンレス鋼
  • 7エース メントリ用 ニューレジストン

    7エース メントリ用

    ニューレジストン
    5,998税込6,598
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。
    用途造船、橋梁など厚さ(mm)6

知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)』には他にこんなカテゴリがあります

オフセット砥石