絞り込み
外径(Φmm)
砥材
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(28)
- ニューレジストン(17)
- 日本レヂボン(16)
- 高速電機(富士製砥)(10)
- NORITAKE(ノリタケ)(9)
- Lifework(ライフワーク)(8)
- レヂトン(6)
- PFERD 馬印(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- SK11(4)
- 新栄製砥(4)
- トーケン(3)
- マキタ(3)
- サンフレックス(3)
- H&H(2)
- クレトイシ(2)
- 大築(ダイチク)(2)
- 松永トイシ(2)
- TYROLIT(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ニューレジストン・日本レヂボン・高速電機(富士製砥)・NORITAKE(ノリタケ)・Lifework(ライフワーク)・レヂトン・PFERD 馬印・HiKOKI(ハイコーキ)・SK11・新栄製砥・トーケン・マキタ・サンフレックス・H&H・クレトイシ・大築(ダイチク)・松永トイシ・TYROLIT・ブランドをもっと見る
「適合材」から絞り込む

100x6mm/ZG24P オフセット型砥石(5枚)
エスコ¥2,340税込¥2,5741パック(5枚)翌日出荷用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業粒度#24寸法(mm)Φ100×6×15穴最大回転数(min-1[r.p.m])13687入数5枚
# 36/100mm オフセット砥石(セラミック)
エスコ¥895税込¥9851枚翌日出荷材質セラミック粒度#36直径(Φmm)100最大回転数(min-1[r.p.m])15300取付穴径(mm)15
オフセット砥石NT
新栄製砥¥9,898税込¥10,8881箱(25枚)10日以内出荷から11日以内出荷優れた切れ味を長時間持続させる経済的な汎用タイプのオフセット砥石です。広島県で製造。用途一般鋼用厚さ(mm)6砥材A/WA穴径(Φmm)22硬度P外径(Φmm)180適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石G-BLACK
新栄製砥¥5,998税込¥6,5981箱(25枚)7日以内出荷アルミナジルコニア砥材を配合し、研削力・砥石ライフ共に向上させた、高性能のオフセット砥石です。広島県で製造。用途重研削用(一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼)粒度#24厚さ(mm)6砥材ZW穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石ベビートイシOR(オレンジ)
新栄製砥¥4,498税込¥4,9481箱(25枚)6日以内出荷WA(ホワイトアランダム)のみを使用し、ステンレス等の難削材の研削に性能を発揮します。アイアンフリーで、ワークのもらい錆を抑えます。広島県で製造。用途ステンレス鋼、高張力鋼粒度#24厚さ(mm)6砥材WA穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼、高張力鋼最高使用周速度(m/s)72
フレキシブル砥石 クールタッチ(オフセット形)
大築(ダイチク)¥8,398~税込¥9,238~1箱(25枚)翌々日出荷アルミニウム用 汎用性オフセットフレキシブル砥石 【クールタッチ】。柔軟性に優れ、仕上げ面が非常に美しく、目詰まりが少ない砥石。用途アルミ、銅、ステンレス、鉄の研削。粒度60厚さ(mm)2最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒AC適合材アルミ、銅、ステンレス、鉄
汎用性オフセット形砥石 ニューオーフ・Jet
大築(ダイチク)¥7,898~税込¥8,688~1箱(10枚)ほか翌々日出荷アルミニウム用オフセット形砥石 【New off-Jet】。特殊製法により、研削素材を選ばない【画期的な汎用性】。砥石を交換する手間が省けます。特にアルミ・銅といった難研削材に威力を発揮。優れた経済性。特殊製法により、砥石の目詰まり、減耗を抑えて【研削量の増加】【作業効率の向上】の合理化を生みます。用途アルミなどの非金属のバリ取りや、表面研削に能力を発揮!。常識をはるかに超えた研削力で、優れた切れ味を長時間維持する、汎用タイプの砥石です。厚さ(mm)6砥粒A/WA適合材アルミ
125x4mmオフセット砥石(コンクリート用/5枚)
エスコ¥3,130税込¥3,4431個翌日出荷用途コンクリート、石材のバリ取り、粗研削に粒度#16寸法(mm)直径125×4×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])11000適合材コンクリート
150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(25枚)
エスコ¥16,800税込¥18,4801個翌日出荷用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに粒度A/WA24P寸法(mm)直径150×6×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])9170
150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(5枚)
エスコ¥3,480税込¥3,8281個翌日出荷用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに粒度A/WA24P寸法(mm)直径150×6×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])9170
オフセット砥石(一般鋼・ステン・アルミ用)
Lifework(ライフワーク)¥399税込¥4391セット翌日出荷波型形状により豪快な削り 目づまりがほとんどなく作業時間が短縮 波型・山3段穴径(mm)15砥材AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高周速度(m/min)4300適合材アルミ寸法(外径×厚さ)(mm)100×4/5.5
オフセット砥石(鉄工・ステン用)
Lifework(ライフワーク)¥699税込¥7691セット翌日出荷一般鋼・ステンレス材などのビート取り・バリ取り・面取りに粒度36穴径(mm)15砥材WA硬度P最高周速度(m/min)4300適合材鉄寸法(外径×厚さ)(mm)180×6
オフセット砥石 スーパーW ステンレス用
高速電機(富士製砥)¥6,598~税込¥7,258~1箱(25枚)ほか5日以内出荷適合材ステンレス・特殊鋼・一般鋼材厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
オフセット砥石 スタンダードタイプ
TYROLIT¥2,698税込¥2,9681セット(10枚)当日出荷幅広いワークに対して、力強い切断能力を発揮する上位モデルです。用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に厚さ(mm)6砥材A穴径(Φmm)22.23硬度R
オフセット砥石 ”T-Grind”
TYROLIT¥5,698税込¥6,2681セット(10枚)当日出荷トラスコ品番774-8485粒度#24厚さ(mm)7砥材ZZA質量(g)185穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度T外径(Φmm)125
ホワイトドンホーク
NORITAKE(ノリタケ)¥5,598~税込¥6,158~1箱(25枚)5日以内出荷から6日以内出荷切味重視タイプオフセット砥石。ドンホークシリーズのなかでも、切味が大変良いタイプです。「目詰まり」「焼け」が出やすい難削材ワークの加工に最適です。用途ステンレス鋼・アルミニウムなど難削材の削り作業厚さ(mm)6砥粒WA適合材ステンレス鋼・アルミニウムなど最高使用周速度(m/s)72
ドンホーク オフセット
NORITAKE(ノリタケ)¥16,980~税込¥18,678~1箱(25枚)6日以内出荷汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切れ味重視品)用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業。粒度24厚さ(mm)6硬度P砥粒A/WA適合材一般鋼
スーパーホーク4.0
NORITAKE(ノリタケ)¥379税込¥4171枚7日以内出荷「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。あえて柔軟性を少なくしました。研削性重視の設計です。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業外径(Φmm)100厚さ(mm)4穴径(Φmm)15粒度36砥粒S(セラミック砥粒)硬度P適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
イケメンエース
日本レヂボン¥7,398税込¥8,1381箱(25枚)3日以内出荷面取り作業に適した粒度で研削材を配合することにより、効率よく研削できます。外径(mm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15粒度100P砥粒WA寸法(mm)(外径X厚さX孔径)100×6×15硬度(と材粒硬度)WA100P最高使用周速度(m/s)72
ハイスーパーレッド
ニューレジストン¥21,980税込¥24,1781箱(25枚)当日出荷スーパーレッドをベースに幅広い分野での研削作業が可能な超高速度用研削砥石です。用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。トラスコ品番762-0683粒度36厚さ(mm)6質量(g)329穴径(Φmm)22.23最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180砥粒ST適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど