絞り込み
容量(kg)
  • 3
  • 0.2(3)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.2(3)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 3.3(1)
  • 3.6(1)
  • 4(2)
  • 4.5(3)
  • 5(3)
  • 7(1)
  • 7.0(1)
  • 7.5(1)
  • 8(2)
  • 8.5(1)
  • 9(4)
  • 10(3)
ブランド
  • Haier(ハイアール)(2)
  • マルエヌ(1)
  • ESTILO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衣類乾燥機 小型 コンパクト 3.0kg 工事不要 UV除菌 花粉対策 IPX4 マルエヌ衣類乾燥機 小型 コンパクト 3.0kg 工事不要 UV除菌 花粉対策 IPX4マルエヌ
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
UV除菌機能付きコンパクト衣類乾燥機。4つの乾燥モードで用途に合わせて使用可能。チャイルドロックで誤作動防止。2重フィルターでホコリを低減。見やすいタッチパネルで操作も簡単。錆やカビに強いステンレスドラム。【温風運転モード】低温で乾燥します。運転時間は設定できます。【スマートモード】高温乾燥/低温乾燥を設定できます。【速乾モード】高温で短時間乾燥させます。【ウールモード】ウールの素材の衣類を乾燥させる設定です。【除菌モード】乾燥は行わずUV除菌のみを行います。【タイマーモード】衣類の乾燥時間と温度を設定できます。【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:9枚、靴下の場合:15足、ハンカチの場合:9枚、長ズボンの場合:2枚
用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要 タッチパネル付属品排気管材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)15.4消費電力(W)900電源AC100V(50/60Hz)容量(kg)標準乾燥:3ヒーターPTC保証期間メーカー:1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)48×40×57
10.0kg全自動洗濯機 インバーター式 Haier(ハイアール)10.0kg全自動洗濯機 インバーター式Haier(ハイアール)
77,980税込85,778
1台
7日以内出荷
夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバーターモーター」搭載。 計量と投入の手間が省ける「液体洗剤自動投入」搭載。 どこでも止まるWアシスト付きガラス蓋。 洗濯槽を2分間洗う「ちょっと槽洗浄コース」採用。 確かな洗浄力「新型・3Dウィングパルセーター」採用。 最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用。 お手入れ簡単「カセット糸くずフィルター」採用。 風の力で乾かす「槽風乾燥機能」搭載。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、液体洗剤自動投入タンク(1)、保護カバー(1)材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)強化ガラストップ質量(kg)41電源電圧単相100V(50/60Hz共有)容量(kg)(風乾燥)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×570×970電源コード(m)1.9ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.7使用時間(分)(標準洗濯)31消費電力(W)(50/60Hz)65機能インバーター、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(35枚)、しわケア脱水排水背面、左、右運転水位(mm)5段階/40-62L(無段階自動設定)24L手動設定定格消費電力(W)(50/60Hz)420運転音(洗濯)38(脱水)42標準使用水量(L)115洗濯容量(kg)10脱水容量(kg)10乾燥方式風乾燥
コンパクト衣類乾燥機ESTILO(エスティロ)PROミニ乾燥機 ESTILOコンパクト衣類乾燥機ESTILO(エスティロ)PROミニ乾燥機ESTILO
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトで3kgの大容量衣類乾燥機 洗練されたデザインとどこでも持ち運べ設置可能。軽量設計(本体重量17kg) 騒音レベル45.6db日常会話レベルの静音&低振動 2つのPTCヒーターにて衣類を傷めない温度60度以下にて乾燥可能 3重のフィルターにて衣類のホコリをキャッチ マルチトレー付きなので靴、帽子、お人形など乾燥可能
容量(kg)3本体質量(kg)17騒音値(dB)45.6
8.5kg全自動洗濯機 インバーター式 Haier(ハイアール)8.5kg全自動洗濯機 インバーター式Haier(ハイアール)
70,980税込78,078
1台
7日以内出荷
夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバーターモーター」搭載。 計量と投入の手間が省ける「液体洗剤自動投入」搭載。 どこでも止まるWアシスト付きガラス蓋。 洗濯槽を2分間洗う「ちょっと槽洗浄コース」採用。 確かな洗浄力「新型・3Dウィングパルセーター」採用。 最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用。 お手入れ簡単「カセット糸くずフィルター」採用。 スタイリッシュなハーフミラーデザイン。
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、液体洗剤自動投入タンク(1)、底板(ネジ1本含む)材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)強化ガラストップ質量(kg)40タイプ標準/自分流/念入り/お急ぎ/毛布/槽風乾燥/香アップ/ドライ/槽洗浄電源電圧単相100V(50/60Hz共有)容量(kg)(風乾燥)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×570×970電源コード(m)1.9ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.7使用時間(分)(標準洗濯)34消費電力(W)(50/60Hz)52機能インバーター、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(29枚)、しわケア脱水排水背面、左、右運転水位(mm)10段階/20-72L手動・無段階水位は60Lまで定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)265運転音(洗濯)38(脱水)39標準使用水量(L)114洗濯容量(kg)8.5脱水容量(kg)8.5乾燥方式風乾燥
洗濯乾燥機特集
おすすめ人気ランキング
洗濯機/洗濯乾燥機