曜日別特売

全自動洗濯機 10.0kg OSH

全自動洗濯機 10.0kg OSH - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg OSH - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg OSH - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg OSH - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg OSH - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg OSH - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg OSH - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 10.0kg OSH - アイリスオーヤマ

粉洗剤・液体洗剤・柔軟剤を一か所でまとめて投入できる便利設計。「ガチ落ち極渦洗浄」で強力洗浄し、洗濯物がスムーズに取り出し可能。ドラム洗のようなデザイン。

色
ホワイト
質量(g)
39000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
553×637×1042
消費電力(W)(50/60Hz)
400/500
運転音(dB)
【洗い/脱水】35/48
電気代の目安
3.1円/3.4円(50/60Hz)
消費電力量(Wh)
100/110(50/60Hz)
運転時間(分)
44(標準)
標準使用水量(L)
109
洗濯/脱水容量(kg)
10
水量(L)
【標準】53
乾燥方式
簡易乾燥
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75588190ITW-H1003H-W
オープン
¥77,980
¥85,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする