曜日別特売

全自動洗濯機 8.0kg OSH

全自動洗濯機 8.0kg OSH - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 8.0kg OSH - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 8.0kg OSH - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 8.0kg OSH - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 8.0kg OSH - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 8.0kg OSH - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 8.0kg OSH - アイリスオーヤマ全自動洗濯機 8.0kg OSH - アイリスオーヤマ

粉洗剤・液体洗剤・柔軟剤を一か所でまとめて投入できる便利設計。「ガチ落ち極渦洗浄」で強力洗浄し、洗濯物がスムーズに取り出し可能。ドラム洗のようなデザイン。

色
ホワイト
質量(g)
38000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
553×637×1003
消費電力(W)(50/60Hz)
380/480
運転音(dB)
【洗い/脱水】37/46
電気代の目安
2.8円/3.1円(50/60Hz)
消費電力量(Wh)
90/100(50/60Hz)
運転時間(分)
43(標準)
標準使用水量(L)
99
洗濯/脱水容量(kg)
8
水量(L)
【標準】48
乾燥方式
簡易乾燥
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75588181ITW-H803H-W
オープン
¥66,980
¥73,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする