洗濯機 縦型 全自動洗濯機 洗濯7.0kg 最短10分洗濯
コンパクトなのに大容量7.0kg洗濯機
設置スペースに困らないスリムボディ
多彩な洗濯コース
ガンコな汚れをしっかり落とす激流洗浄
3つの槽洗浄コース
チャイルドロック搭載
排水方向:左右・後・真下
真下排水には別売部品をご使用ください
◇洗濯・脱水容量:7.0kg
◇標準使用水量:約95L
◇標準水位:50L-18L
◇ドライ容量(おしゃれ着):1kg
◇洗濯時間:標準コース/約44分、最短洗濯時間/約10分
予約タイマー:1~24時間
◇風乾燥容量:2kg
◇残り時間表示
◇槽洗浄/槽乾燥機能搭載
◇運転音(洗い/脱水):約41dB/約47dB
- 用途
- 洗濯機 7.0kg 大容量 洗濯 脱水 ステンレス槽 槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー 風乾燥 ドライモード スリムボディー コンパクト
- 質量(kg)
- 29
- 色
- ホワイト
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 370/420(50Hz/60Hz)
- 容量(kg)
- ドライ(おしゃれ着)/1
- 使用時間(分)
- 標準コース/約44、最短洗濯時間/約10
- 乾燥質量(kg)
- 風/2
- 運転音(dB)
- 約41/約47(洗い/脱水)
- 保証期間
- 1年
- 水位表示
- 標準/50-18(L)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 54×52×91
- タイマー設定
- 予約/1~24時間
- 標準使用水量(L)
- 95
- 洗濯/脱水容量(kg)
- 7
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 北海道地方 | 1 | ¥7,000/税込¥7,700 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
家電 の新着商品
カテゴリ





























