絞り込み
ブランド
  • マキタ(3)
  • フカイ工業(1)
最大吸込仕事率(W)
  • ~49(3)
連続使用時間
  • 8分(1)
  • 12分(1)
  • 13分(2)
  • 16分(1)
  • 20分(1)
  • 21分(2)
  • 24分(1)
  • 40分(1)
集塵容量
  • 0.33
  • 0.045(1)
  • 0.1(1)
  • 0.12(2)
  • 0.125(1)
  • 0.15(2)
  • 0.17(1)
  • 0.175(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(2)
  • 0.35(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(7)
  • 0.5~0.9(29)
  • 0.6(5)
  • 0.9(2)
  • 1.0~4.9(16)
  • 10.0~19.9(1)
  • ~0.4(65)
質量(kg)
  • 0.86(1)
  • 1.3(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 10.8V 紙パック式マキタ(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式紙パック式ワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なりますバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8充電時間(分)約50集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体+バッテリー(標準付属バッテリ:BL1015K、充電器:DC10WA)
充電式クリーナー 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 紙パック式マキタ(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
パワフルな吸込み力とコードレスならではの手軽さ。ゴミ捨て簡単、紙パック式
吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体のみ
充電式クリーナー 7.2V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 7.2V 紙パック式マキタ(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
紙パック式!新・フロントカバー採用 ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×146(ノズル付)吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約30集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体+バッテリー
スティッククリーナー フカイ工業スティッククリーナーフカイ工業
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
紙パック式だからお手入れラクラクのスティッククリーナー。14.8Vの大容量リチウム電池を採用。強力な吸引力でしっかりお掃除が出来ます。充電約4時間で、最大約40分の連続使用が可能。
付属品フロアブラシ、延長管、隙間ノズル、ブラシノズル、充電用ACアダプター、壁掛けホルダー、紙パック×20枚材質ABS質量(kg)スティック時:約1.3本体質量(g)約860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティック時:約215×140×975連続使用時間(分)通常/約40、ターボ/約20バッテリーリチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×470×105バッテリー電圧(V)DC14.8保証期間1年集塵方式紙パック充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2000集塵容量(mL)330(紙パック)
掃除機