絞り込み
集塵方式
- 紙パック(4)
ブランド
- マキタ(3)
- フカイ工業(1)
最大吸込仕事率(W)
- ~49(3)
連続使用時間
- 8分(1)
- 12分(1)
- 13分(2)
- 16分(1)
- 20分(1)
- 21分(2)
- 24分(1)
- 40分(1)
質量(kg)
- 0.86(1)
- 1.3(1)
集塵容量
- 0.33
- 0.1(1)
- 0.2(3)
- 0.25(2)
- 0.3(1)
- 0.45(1)
- 0.5(8)
- 0.5~0.9(21)
- 0.59(1)
- 0.6(4)
- 0.8(1)
- 0.9(2)
- 1.0~4.9(3)
- 5(1)
- ~0.4(52)
「集塵方式」から絞り込む
紙パック(4)

充電式クリーナー 10.8V 紙パック式
マキタ(13件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。電源タイプコードレス集塵方式紙パック式集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります充電時間(分)約50付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器スイッチワンタッチスイッチ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)吸込仕事率(W)(強)14、(標準)5、旧基準の吸込仕事率:(強)14、(標準)6騒音値(dB)71バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8商品タイプ本体+バッテリースイッチ種類ボタン式
充電式クリーナー 紙パック式
マキタ(15件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷パワフルな吸込み力とコードレスならではの手軽さ。ゴミ捨て簡単、紙パック式電源タイプコードレス集塵方式紙パック式集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体のみ
充電式クリーナー 7.2V 紙パック式
マキタ(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷紙パック式!新・フロントカバー採用 ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。電源タイプコードレス集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330充電時間(分)約30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×146(ノズル付)バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリー
スティッククリーナー
フカイ工業¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷紙パック式だからお手入れラクラクのスティッククリーナー。14.8Vの大容量リチウム電池を採用。強力な吸引力でしっかりお掃除が出来ます。充電約4時間で、最大約40分の連続使用が可能。付属品フロアブラシ、延長管、隙間ノズル、ブラシノズル、充電用ACアダプター、壁掛けホルダー、紙パック×20枚材質ABS質量(kg)スティック時:約1.3本体質量(g)約860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティック時:約215×140×975連続使用時間(分)通常/約40、ターボ/約20バッテリーリチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×470×105バッテリー電圧(V)DC14.8保証期間1年集塵方式紙パック充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2000集塵容量(mL)330(紙パック)












![MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786710-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786685-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786701-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786719-260729-02.jpg)

![スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電] スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82051317-260716-02.jpg)
![スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電] スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82051281-260716-02.jpg)
![スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電] スティッククリーナ Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82051335-260716-02.jpg)