絞り込み
ブランド
  • MAXZEN
  • ケルヒャー(115)
  • エスコ(84)
  • アイリスオーヤマ(60)
  • エコバックスジャパン(55)
  • ツインバード(38)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • YAMAZEN(山善)(18)
  • 日立(17)
  • Shark(シャーク)[家電](17)
  • 東芝(16)
  • 三菱電機(14)
  • DJI(13)
  • 山崎実業(11)
  • ダイソン(10)
  • 大一産業(10)
  • siroca(10)
  • オーム電機(7)
  • CCP(7)
  • ベルソス(7)
最大吸込仕事率(W)
  • 50~99(2)
コード長さ
  • 3.0m~4.9m(2)
集塵容量
  • 0.5~0.9(2)
  • ~0.4(2)
質量(kg)
  • 1.6(2)
  • 1.9(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN

    MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー]

    MAXZEN
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    ハンディクリーナーとしても使えて掃除の場所によって使い分けができます。
    セット内容スタンド、すきまノズル、ブラシノズル、布団用ノズル、取扱説明書質量(kg)1.9ホワイト電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50-60Hz・出力:DC23V/0.6A消耗部品バッテリー、フィルター類、吸気フィルター、回転ブラシ集塵容量(L)0.35騒音値(dB)73(環境温度 5~35℃ / 使用環境温度 5~35℃)※ 工場検査データによるもの 周辺環境により変わります。連続使用時間(満充電、バッテリー初期温度20℃)強:15分弱:30分バッテリーリチウムイオン電池(2,200mAh、18.5V)保証期間メーカー/1年充電時間(時間)4 ※室温、使用時間などによって長くなることもあります。寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)180×230×1130RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN

    MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー]

    MAXZEN
    10,980税込12,078
    1台
    3日以内出荷
    ハンディクリーナーとしても使えて掃除の場所によって使い分けができます。
    セット内容スタンド、すきまノズル、ブラシノズル、布団用ノズル、取扱説明書質量(kg)1.9ブラック電源(充電アダプター)入力:AC100-240V、50-60Hz・出力:DC23V/0.6A消耗部品バッテリー、フィルター類、吸気フィルター、回転ブラシ集塵容量(L)0.35騒音値(dB)73(環境温度 5~35℃ / 使用環境温度 5~35℃)※ 工場検査データによるもの 周辺環境により変わります。連続使用時間(満充電、バッテリー初期温度20℃)強:15分弱:30分バッテリーリチウムイオン電池(2,200mAh、18.5V)保証期間メーカー/1年充電時間(時間)4 ※室温、使用時間などによって長くなることもあります。寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)180×230×1130RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN

    MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY]

    MAXZEN
    3,598税込3,958
    1台
    3日以内出荷
    スティックを取り外せばハンディクリーナーとしても使える便利な3way仕様
    付属品取扱説明書質量(kg)1.6ホワイト定格電圧(V)AC 100、50-60Hzコード長さ(m)約4.0方式吸引/サイクロン式定格消費電力(W)400消耗部品HEPAフィルター、フィルターカバー、吸気フィルター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×130×1100集塵容量(L)約0.5騒音値(dB)72 ※ 工場検査データによるもの 周辺環境により変わります。(環境温度 5~35℃ / 使用環境温度 5~35℃)保証期間メーカー/1年吸引力(W)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN

    MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY]

    MAXZEN
    3,598税込3,958
    1台
    3日以内出荷
    スティックを取り外せばハンディクリーナーとしても使える便利な3way仕様
    付属品取扱説明書質量(kg)1.6ブラック定格電圧(V)AC 100、50-60Hzコード長さ(m)約4.0方式吸引/サイクロン式定格消費電力(W)400消耗部品HEPAフィルター、フィルターカバー、吸気フィルター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×130×1100集塵容量(L)約0.5騒音値(dB)72 ※ 工場検査データによるもの 周辺環境により変わります。(環境温度 5~35℃ / 使用環境温度 5~35℃)保証期間メーカー/1年吸引力(W)70RoHS指令(10物質対応)対応
掃除機