絞り込み
ブランド
- フカイ工業
- ケルヒャー(115)
- エスコ(55)
- エコバックスジャパン(55)
- アイリスオーヤマ(47)
- スイデン(38)
- ツインバード(37)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- 日立(18)
- YAMAZEN(山善)(18)
- 東芝(16)
- 三菱電機(14)
- Shark(シャーク)[家電](14)
- DJI(13)
- 山崎実業(11)
- 大一産業(10)
- siroca(10)
- ダイソン(9)
- オーム電機(7)
- ベルソス(7)
- ブランドをもっと見る
コード長さ
- 3.0m~4.9m(2)
連続使用時間
- 10分(1)
- 15分(1)
- 20分(2)
- 40分(1)
集塵容量
- 0.07(1)
- 0.16(1)
- 0.33(1)
- 0.6(1)
質量(kg)
- 0.71(1)
- 0.75(1)
- 0.86(1)
- 0.88(1)
- 1.175(1)
- 1.3(1)
- 1.4(1)

充電式 ウェット&ドライ ハンディクリーナー
フカイ工業¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷小さなお子さまやご年配の方にも手軽にお使いいただけます。ダストケースはワンタッチで着脱でき、ゴミ捨てが簡単。まるごと水洗いすることも可能です。 乾湿両用モデルだから、液体もそのまま吸引出来ます。隙間ノズル、吸水ノズル、ブラシ付きノズルの3種類が付属。サッシの隙間や家具の間など細かな場所もラクラクお掃除できます。電源充電式集塵方式ダストケース充電時間(時間)約10~12付属品充電用ACアダプター・スキマノズル・ブラシノズル・吸水ノズル幅(mm)105高さ(mm)115奥行(mm)365電源(V)AC100 50/60Hz(充電式)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105×365×115
コンパクトクリーナー
フカイ工業¥2,598税込¥2,8581台5日以内出荷デスク周りや車内等の気になるところをサッとお掃除。付属のアタッチメントを付け替えることで様々なお掃除シーンに対応!。・本体重量約260gの軽量モデル。・USB Type-C充電で場所を選ばず充電可能。・リチウムイオン電池採用で最大約25分の連続使用が可能。・ノズル2種(スキマ/ブラシ)が付属。・本体排気口に取り付けるブロワー機能を搭載。・リチウムイオン電池1200mAhの大容量ハイパワー。バッテリーリチウムイオンバッテリー集塵方式カプセル式集塵容量(mL)70質量(g)約260連続使用時間(分)標準:約25、ターボ:約15充電時間(時間)約3.5付属品隙間ノズル・ブラシノズル・ブロワーノズル・充電用USBケーブル幅(mm)60高さ(mm)250奥行(mm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×250バッテリー容量(mAh)1200
コードレスハンディクリーナー
フカイ工業¥6,998税込¥7,6981台7日以内出荷デスク周り・リビング・車内等、 様々なシーンで活躍するハイパワークリーナー。・リチウムイオン電池2000mAhの大容量ハイパワー。・USB Type-C充電で場所を選ばず充電可能。・連続使用時間:通常モード25分/ターボモード15分。・ノズル2種(スキマ/ブラシ)が付属。・アタッチメントをスッキリ収納できる専用スタンド付バッテリーリチウムイオンバッテリー集塵方式カプセル式集塵容量(mL)160質量(g)約540連続使用時間(分)標準:約25、ターボ:約15充電時間(時間)約5付属品2in1ノズル・2in1ヘッドブラシ・収納スタンド・充電用USBケーブル・ストラップ幅(mm)70高さ(mm)400奥行(mm)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×400バッテリー容量(mAh)2000
ハンディースタンディングウェット&ドライクリーナー
フカイ工業¥7,998税込¥8,7981台当日出荷液体も吸えるウェット&ドライタイプでサッと楽々お掃除。ハンディとしてもスティックとしても使える多用途ハンディクリーナー。紙パック不要で、ダストケース容量600mL。約2時間充電で、約20分使用可能。付属品自在ブラシ、延長管×2本、隙間ノズル、ブラシノズル、吸水ノズル、充電用ACアダプター、お掃除ブラシ(フィルター用)材質ABS質量(kg)スティック時:約1.175本体質量(g)約880寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティック時:約220×140×1035連続使用時間(分)約20バッテリーリチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×405×140バッテリー電圧(V)DC7.4保証期間1年集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)2000集塵容量(mL)600
スティック&ハンディクリーナー
フカイ工業¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷ハンディタイプとしてはもちろん、付属のスティックをセットする事でスティッククリーナーに変身。ACタイプなので吸引力が持続します。用途自立式ヘッド採用で、すっきり収納できます。付属品ハンドルパイプ、フロアブラシ、隙間ノズル寸法(mm)115×130×455、260×140×1080質量(kg)1.3(ハンディ)・13.5(スティック)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)390コード長さ(m)4
スティッククリーナー
フカイ工業¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷紙パック式だからお手入れラクラクのスティッククリーナー。14.8Vの大容量リチウム電池を採用。強力な吸引力でしっかりお掃除が出来ます。充電約4時間で、最大約40分の連続使用が可能。付属品フロアブラシ、延長管、隙間ノズル、ブラシノズル、充電用ACアダプター、壁掛けホルダー、紙パック×20枚材質ABS質量(kg)スティック時:約1.3本体質量(g)約860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティック時:約215×140×975連続使用時間(分)通常/約40、ターボ/約20バッテリーリチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×470×105バッテリー電圧(V)DC14.8保証期間1年集塵方式紙パック充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2000集塵容量(mL)330(紙パック)
ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き
フカイ工業¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ACハンディタイプなのに強力吸引。ハンディとしてもスティックタイプとしても使えて1台2役!布団用UVヘッド付き。 本体にLEDライトが内蔵されているので、タンスの隙間やクローゼット等の暗い場所でも便利。用途独立モーター内蔵のターボブラシ装着で、塵や髪の毛を掻き取ります。付属品布団用UVヘッド、ターボブラシ、延長管×2、ブラシノズル、フロアブラシ、お掃除ブラシ寸法(mm)115×385×155質量(kg)1.4(本体)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)200コード長さ(m)4.8連続使用時間(分)最大約30以内