絞り込み
ブランド
  • フカイ工業
  • ケルヒャー(115)
  • エスコ(84)
  • アイリスオーヤマ(60)
  • エコバックスジャパン(55)
  • ツインバード(38)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • YAMAZEN(山善)(18)
  • 日立(17)
  • Shark(シャーク)[家電](17)
  • 東芝(16)
  • 三菱電機(14)
  • DJI(13)
  • 山崎実業(11)
  • ダイソン(10)
  • 大一産業(10)
  • siroca(10)
  • オーム電機(7)
  • CCP(7)
  • ベルソス(7)
コード長さ
  • 3.0m~4.9m(2)
連続使用時間
  • 10分(1)
  • 15分(1)
  • 20分(2)
  • 40分(1)
集塵容量
  • 0.07(1)
  • 0.16(1)
  • 0.33(1)
  • 0.6(1)
質量(kg)
  • 0.71(1)
  • 0.75(1)
  • 0.86(1)
  • 0.88(1)
  • 1.175(1)
  • 1.3(1)
  • 1.4(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式 ウェット&ドライ ハンディクリーナー フカイ工業

    充電式 ウェット&ドライ ハンディクリーナー

    フカイ工業
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    小さなお子さまやご年配の方にも手軽にお使いいただけます。ダストケースはワンタッチで着脱でき、ゴミ捨てが簡単。まるごと水洗いすることも可能です。 乾湿両用モデルだから、液体もそのまま吸引出来ます。隙間ノズル、吸水ノズル、ブラシ付きノズルの3種類が付属。サッシの隙間や家具の間など細かな場所もラクラクお掃除できます。
    付属品充電用ACアダプター・スキマノズル・ブラシノズル・吸水ノズル幅(mm)105高さ(mm)115奥行(mm)365電源(V)AC100 50/60Hz(充電式)電源充電式寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105×365×115集塵方式ダストケース充電時間(時間)約10~12
  • コンパクトクリーナー フカイ工業

    コンパクトクリーナー

    フカイ工業
    2,598税込2,858
    1台
    5日以内出荷
    デスク周りや車内等の気になるところをサッとお掃除。付属のアタッチメントを付け替えることで様々なお掃除シーンに対応!。・本体重量約260gの軽量モデル。・USB Type-C充電で場所を選ばず充電可能。・リチウムイオン電池採用で最大約25分の連続使用が可能。・ノズル2種(スキマ/ブラシ)が付属。・本体排気口に取り付けるブロワー機能を搭載。・リチウムイオン電池1200mAhの大容量ハイパワー。
    付属品隙間ノズル・ブラシノズル・ブロワーノズル・充電用USBケーブル幅(mm)60高さ(mm)250質量(g)約260奥行(mm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×250連続使用時間(分)標準:約25、ターボ:約15バッテリーリチウムイオンバッテリー集塵方式カプセル式充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)1200集塵容量(mL)70
  • コードレスハンディクリーナー フカイ工業

    コードレスハンディクリーナー

    フカイ工業
    6,998税込7,698
    1台
    7日以内出荷
    デスク周り・リビング・車内等、 様々なシーンで活躍するハイパワークリーナー。・リチウムイオン電池2000mAhの大容量ハイパワー。・USB Type-C充電で場所を選ばず充電可能。・連続使用時間:通常モード25分/ターボモード15分。・ノズル2種(スキマ/ブラシ)が付属。・アタッチメントをスッキリ収納できる専用スタンド付
    付属品2in1ノズル・2in1ヘッドブラシ・収納スタンド・充電用USBケーブル・ストラップ幅(mm)70高さ(mm)400質量(g)約540奥行(mm)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×400連続使用時間(分)標準:約25、ターボ:約15バッテリーリチウムイオンバッテリー集塵方式カプセル式充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)2000集塵容量(mL)160
  • ハンディースタンディングウェット&ドライクリーナー フカイ工業

    ハンディースタンディングウェット&ドライクリーナー

    フカイ工業
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    液体も吸えるウェット&ドライタイプでサッと楽々お掃除。ハンディとしてもスティックとしても使える多用途ハンディクリーナー。紙パック不要で、ダストケース容量600mL。約2時間充電で、約20分使用可能。
    付属品自在ブラシ、延長管×2本、隙間ノズル、ブラシノズル、吸水ノズル、充電用ACアダプター、お掃除ブラシ(フィルター用)材質ABS質量(kg)スティック時:約1.175本体質量(g)約880寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティック時:約220×140×1035連続使用時間(分)約20バッテリーリチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×405×140バッテリー電圧(V)DC7.4保証期間1年集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)2000集塵容量(mL)600
  • スティッククリーナー フカイ工業

    スティッククリーナー

    フカイ工業
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    紙パック式だからお手入れラクラクのスティッククリーナー。14.8Vの大容量リチウム電池を採用。強力な吸引力でしっかりお掃除が出来ます。充電約4時間で、最大約40分の連続使用が可能。
    付属品フロアブラシ、延長管、隙間ノズル、ブラシノズル、充電用ACアダプター、壁掛けホルダー、紙パック×20枚材質ABS質量(kg)スティック時:約1.3本体質量(g)約860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティック時:約215×140×975連続使用時間(分)通常/約40、ターボ/約20バッテリーリチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×470×105バッテリー電圧(V)DC14.8保証期間1年集塵方式紙パック充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2000集塵容量(mL)330(紙パック)
  • ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き フカイ工業

    ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き

    フカイ工業
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ACハンディタイプなのに強力吸引。ハンディとしてもスティックタイプとしても使えて1台2役!布団用UVヘッド付き。 本体にLEDライトが内蔵されているので、タンスの隙間やクローゼット等の暗い場所でも便利。
    用途独立モーター内蔵のターボブラシ装着で、塵や髪の毛を掻き取ります。付属品布団用UVヘッド、ターボブラシ、延長管×2、ブラシノズル、フロアブラシ、お掃除ブラシ寸法(mm)115×385×155質量(kg)1.4(本体)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)200コード長さ(m)4.8連続使用時間(分)最大約30以内
  • スティック&ハンディクリーナー フカイ工業

    スティック&ハンディクリーナー

    フカイ工業
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    ハンディタイプとしてはもちろん、付属のスティックをセットする事でスティッククリーナーに変身。ACタイプなので吸引力が持続します。
    用途自立式ヘッド採用で、すっきり収納できます。付属品ハンドルパイプ、フロアブラシ、隙間ノズル寸法(mm)115×130×455、260×140×1080質量(kg)1.3(ハンディ)・13.5(スティック)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)390コード長さ(m)4
掃除機