絞り込み
ブランド
- フカイ工業
- モノタロウ(30)
- メディアカバーマーケット(720)
- オーム電機(329)
- Panasonic(パナソニック)(325)
- SONY(ソニー)(318)
- Nikon(ニコン)(295)
- DJI(269)
- insta360(255)
- Jabra(236)
- Canon(233)
- エツミ(227)
- audio-technica(223)
- アイリスオーヤマ(215)
- エレコム(207)
- 象印マホービン(180)
- ELPA(177)
- Manfrotto(162)
- JVC(ビクター)(159)
- フジパーツ(158)
- サンワサプライ(154)
- ブランドをもっと見る

充電式 ウェット&ドライ ハンディクリーナー
フカイ工業¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷小さなお子さまやご年配の方にも手軽にお使いいただけます。ダストケースはワンタッチで着脱でき、ゴミ捨てが簡単。まるごと水洗いすることも可能です。 乾湿両用モデルだから、液体もそのまま吸引出来ます。隙間ノズル、吸水ノズル、ブラシ付きノズルの3種類が付属。サッシの隙間や家具の間など細かな場所もラクラクお掃除できます。電源充電式集塵方式ダストケース充電時間(時間)約10~12付属品充電用ACアダプター・スキマノズル・ブラシノズル・吸水ノズル幅(mm)105高さ(mm)115奥行(mm)365電源(V)AC100 50/60Hz(充電式)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105×365×115
ACトルネードパワーブロードライヤー
フカイ工業¥5,490税込¥6,0391台当日出荷速乾プロ用にとことん徹したシンプルで大風量のパワーブロードライヤー。 長寿命のACモーター採用。耐熱樹脂仕様でタフボディ。 2スピードセッティング、3温度セッティング、クールショットボタンの機能付き。 人間工学に基づいた手元にフィットするデザインハンドルで、長時間の使用を快適にします。付属品ワイドノズル、セットノズル材質PA(ポリアミド)色ブラック質量(g)823電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200電源コード(m)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×238×220
ジュースミキサー
フカイ工業¥3,798税込¥4,1781台5日以内出荷果物・野菜の繊維を細かくカットし、食物繊維たっぷりのジュースやスープの下ごしらえができます。家庭用の氷なら、一緒に使用できスムージーなどもつくれます。安全に配慮したモーター過負荷保護装置を搭載。まわし過ぎ等によるモーター加熱防止で一旦スイッチが切れますが、スイッチを「切」に戻せば、瞬時に復帰します。用途ジュース作りに質量(kg)約2容量(mL)750電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×325
コンパクトクリーナー
フカイ工業¥2,598税込¥2,8581台5日以内出荷デスク周りや車内等の気になるところをサッとお掃除。付属のアタッチメントを付け替えることで様々なお掃除シーンに対応!。・本体重量約260gの軽量モデル。・USB Type-C充電で場所を選ばず充電可能。・リチウムイオン電池採用で最大約25分の連続使用が可能。・ノズル2種(スキマ/ブラシ)が付属。・本体排気口に取り付けるブロワー機能を搭載。・リチウムイオン電池1200mAhの大容量ハイパワー。バッテリーリチウムイオンバッテリー集塵方式カプセル式集塵容量(mL)70質量(g)約260連続使用時間(分)標準:約25、ターボ:約15充電時間(時間)約3.5付属品隙間ノズル・ブラシノズル・ブロワーノズル・充電用USBケーブル幅(mm)60高さ(mm)250奥行(mm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×250バッテリー容量(mAh)1200
コードレスハンディクリーナー
フカイ工業¥6,998税込¥7,6981台7日以内出荷デスク周り・リビング・車内等、 様々なシーンで活躍するハイパワークリーナー。・リチウムイオン電池2000mAhの大容量ハイパワー。・USB Type-C充電で場所を選ばず充電可能。・連続使用時間:通常モード25分/ターボモード15分。・ノズル2種(スキマ/ブラシ)が付属。・アタッチメントをスッキリ収納できる専用スタンド付バッテリーリチウムイオンバッテリー集塵方式カプセル式集塵容量(mL)160質量(g)約540連続使用時間(分)標準:約25、ターボ:約15充電時間(時間)約5付属品2in1ノズル・2in1ヘッドブラシ・収納スタンド・充電用USBケーブル・ストラップ幅(mm)70高さ(mm)400奥行(mm)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×400バッテリー容量(mAh)2000
コンパクトミキサー
フカイ工業¥3,298税込¥3,6281台当日出荷1~2人分の500mlボトルで飲み切りサイズの新鮮ジュースが毎日手軽に作れます。フタを外さなくても材料を追加投入できるセンターキャップ付き。軽くて扱いやすい、プラスチック容器を採用。ボトルをロック位置にセットしないと作動しない安全設計。用途ジュース作りに容量(mL)500質量(g)約850電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×112×306
チタンミル&ジュースミキサー
フカイ工業¥6,898税込¥7,5881台5日以内出荷氷も砕く、鋭い切れ味のチタンコートカッターを採用。果物・野菜の繊維を細かくカットし、食物繊維たっぷりのジュースやスープの下ごしらえができます。さらに、ミルにもチタンコートを採用。お茶・昆布・小魚などが簡単に粉末にでき、豊富な栄養をまるごといただけます。ボトルはガラス製で衛生的用途料理やスープの下ごしらえ、ふりかけ・粉末だし・粉末茶などに質量(kg)ミキサー:2、ミル:0.52容量(mL)ミキサー:750、ミル:250電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200電源コード(m)1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー:170×170×325、ミル:101×101×146
ミル&ジュースミキサー
フカイ工業¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷毎日の健康の為に多彩なメニューが簡単に作れます。用途キズが付きにくいガラスボトル採用。氷もOKのハイパワーミキサーです。付属品ミル材質本体・底蓋・スイッチつまみ:PP、蓋:PE、刃:チタンコート質量(kg)ミキサー:2色グリーン&ホワイト容量(mL)ミキサー:750、ミル:250質量(g)ミル:250消費電力(W)200コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×325寸法(cm)ミル:Φ10.1×14.6電源(AC V)100(50/60Hz)保護装置半自動復帰型(サーキットプロテクター)回転数(回/分)約9000
ハンディースタンディングウェット&ドライクリーナー
フカイ工業¥7,998税込¥8,7981台当日出荷液体も吸えるウェット&ドライタイプでサッと楽々お掃除。ハンディとしてもスティックとしても使える多用途ハンディクリーナー。紙パック不要で、ダストケース容量600mL。約2時間充電で、約20分使用可能。付属品自在ブラシ、延長管×2本、隙間ノズル、ブラシノズル、吸水ノズル、充電用ACアダプター、お掃除ブラシ(フィルター用)材質ABS質量(kg)スティック時:約1.175本体質量(g)約880寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティック時:約220×140×1035連続使用時間(分)約20バッテリーリチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×405×140バッテリー電圧(V)DC7.4保証期間1年集塵方式サイクロン式充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)2000集塵容量(mL)600
ブレンダー
フカイ工業¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷5段階のスピード調節可能なハイパワーブレンダー。速度別にスイッチ部分のLEDが点滅します。用途ブラックチタンコート刃採用で、氷の一緒に攪拌できます。キレイで衛生的なガラスボトル採用。材質本体:ステンレス、ボトル:ソーダガラス、カッター:ステンレス(ブラックチタンコート)寸法(mm)170×140×310質量(kg)2.5消費電力(W)300定格1分作動-2分休止コード長さ(m)1.2ボトル容量(mL)800電源(AC V)100(50/60Hz)
スリンブレンダー
フカイ工業¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷使い勝手の良いプラスチックボトルが、大小2つ付属。お好みの量に合わせて使えます。用途高級感あふれるステンレスの本体で、2段階スピードのスリムブレンダー。氷も粉砕可能。フラッシュ機能搭載で使いやすい1台です。付属品ボトル(小)、ボトルキャップ2個材質本体:ステンレス、ボトル:AS、カッター:ステンレス寸法(mm)130×140×350質量(kg)1.1消費電力(W)250定格1分作動-2分休止コード長さ(m)1.2ボトル容量(mL)大:600、小:300電源(AC V)100(50/60Hz)
スティック&ハンディクリーナー
フカイ工業¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷ハンディタイプとしてはもちろん、付属のスティックをセットする事でスティッククリーナーに変身。ACタイプなので吸引力が持続します。用途自立式ヘッド採用で、すっきり収納できます。付属品ハンドルパイプ、フロアブラシ、隙間ノズル寸法(mm)115×130×455、260×140×1080質量(kg)1.3(ハンディ)・13.5(スティック)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)390コード長さ(m)4
ピザメーカー
フカイ工業¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷石窯と同等の最高400℃で、一気に焼き上げる本格派。一般的なオーブンでは難しい高温調理でカリッとモチモチ食感を実現。市販の冷凍ピザ(30cmサイズ)もそのまま焼ける広々プレートで調理が手軽。セラミックプレートによる遠赤外線効果で、具材の旨みもしっかり引き出します。レシピブック付きで、ピザ以外の料理にも応用可能。付属品セラミックプレート、ピザパドル、レシピブック材質本体=鋼板、プレート=セラミック質量(kg)4色マットブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×170電源コード(m)1
ブラックチタンミル&ジュースミキサー
フカイ工業¥8,898税込¥9,7881台9日以内出荷ミキサーとミルにブラックチタン刃を採用。独自開発のブレードによる圧倒的な粉砕力で、氷、果物、野菜、なんでも細かくカット。氷も一緒に使用できます。デザートや料理の下ごしらえまでマルチに活躍。用途料理やスープの下ごしらえ、ふりかけ・粉末だし・粉末茶などに、かき氷やフローズンシェイクなども作れます質量(kg)ミキサー:2、ミル:0.52容量(mL)ミキサー:750、ミル:250電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200電源コード(m)1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー:170×170×325、ミル:101×101×146
スティッククリーナー
フカイ工業¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷紙パック式だからお手入れラクラクのスティッククリーナー。14.8Vの大容量リチウム電池を採用。強力な吸引力でしっかりお掃除が出来ます。充電約4時間で、最大約40分の連続使用が可能。付属品フロアブラシ、延長管、隙間ノズル、ブラシノズル、充電用ACアダプター、壁掛けホルダー、紙パック×20枚材質ABS質量(kg)スティック時:約1.3本体質量(g)約860寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティック時:約215×140×975連続使用時間(分)通常/約40、ターボ/約20バッテリーリチウムイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×470×105バッテリー電圧(V)DC14.8保証期間1年集塵方式紙パック充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)2000集塵容量(mL)330(紙パック)
ACトルネードターボイオンドライヤー
フカイ工業¥7,990税込¥8,7891台4日以内出荷新機能のターボ機能を搭載し大風量を実現。 長寿命のACモーター採用なのに、570gと軽量モデル。 速乾に優れたワイドノズルとセットしたい箇所にピンポイントで風を当てられるセットノズル付き。 ターボボタン・ヒータースイッチ3段階、スピードスイッチ2段階の機能付き。付属品ワイドノズル、セットノズル材質PA(ポリアミド)色パールホワイト質量(g)790電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200温風温度(℃)約40~110(最高点の温度)風量(m3/min)2.1電源コード(m)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×235×275
ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き
フカイ工業¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ACハンディタイプなのに強力吸引。ハンディとしてもスティックタイプとしても使えて1台2役!布団用UVヘッド付き。 本体にLEDライトが内蔵されているので、タンスの隙間やクローゼット等の暗い場所でも便利。用途独立モーター内蔵のターボブラシ装着で、塵や髪の毛を掻き取ります。付属品布団用UVヘッド、ターボブラシ、延長管×2、ブラシノズル、フロアブラシ、お掃除ブラシ寸法(mm)115×385×155質量(kg)1.4(本体)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)200コード長さ(m)4.8連続使用時間(分)最大約30以内