絞り込み
ブランド
- ケルヒャー(115)
- エスコ(84)
- アイリスオーヤマ(60)
- エコバックスジャパン(55)
- ツインバード(38)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- YAMAZEN(山善)(18)
- 日立(17)
- Shark(シャーク)[家電](17)
- 東芝(16)
- 三菱電機(14)
- DJI(13)
- 山崎実業(11)
- ダイソン(10)
- 大一産業(10)
- siroca(10)
- Dreame(ドリーミーテクノロジー)(8)
- NARWAL(8)
- オーム電機(7)
- ブランドをもっと見る
最大吸込仕事率(W)
連続使用時間
集塵容量
質量(kg)
0.019・0.365・0.5・0.55・0.6・0.78・0.82・0.9・1・1.1・1.15・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.9・2.1・2.15・質量(kg)をもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 掃除機
- 17ページ目
17ページ目: 掃除機

PHANTAS 掃除ロボット
Gausium¥2,998,000税込¥3,297,8001台11日以内出荷4つの床掃除モード「吸い込み」「乾拭き」「掃き掃除」「水拭き」搭載仕様ナビゲーション技術:Integrated Lidar-sensor SLAM(Developed by Gausium)質量(kg)46種類ライダー:2Dライダー/1個、Line-Lidar/3個容量(L)ゴミ袋:6(再利用可能)センサータイプウェルトセンサー/1個、3D深度カメラ/1個、RGBカメラ/2個アンチドロップ:障害物検知、異常時センサー、段差センサー、落下防止センサー、禁止エリアの設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×540×617騒音値(dB)65以下速度最大作業:0.8m/秒バッテリー容量(Ah)40ダストボックス容量(L)0.7充電時間(時間)約2稼働時間(時間)スクラブ(水拭):約5、バキューム(吸込):約5、清掃(掃き掃除):約18、ダストプッシュ(乾拭):約10作業能力(m2/h)400~700![[家庭用] ゴムワイパー 2枚/EA899KY-1B用 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26453159-230518-02.jpg)
[家庭用] ゴムワイパー 2枚/EA899KY-1B用
エスコ¥2,000税込¥2,2001袋(2枚)翌日出荷水ダレせず、拭き後も残りません。幅(mm)【ワイパー】250メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)適合品番EA899KY-1C、EA899KY-1B、旧EA899KY-1A![[家庭・業務兼用] ワイドパッド 2枚 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26453150-230518-02.jpg)
[家庭・業務兼用] ワイドパッド 2枚
エスコ¥3,200税込¥3,5201袋(2枚)翌日出荷ガラス等に散布した洗浄液をパッドで伸ばし、汚れを浮き立たせます。材質ポリエステル80% ポリアミド15%寸法(mm)275×70適合品番EA899KY-1B、EA899KY-2
クリーナー用 別売バッテリー
アイリスオーヤマ¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷充電式クリーナー SCD-190P、SCD-S1P、他別売バッテリー色ブラック質量(g)370使用温度(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138.6×48.3×46.5使用電池リチウムイオン二次電池電池寿命約1000回バッテリー容量(mAh)2500
バッテリー急速充電器
アイリスオーヤマ¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷充電式クリーナー SCD -190P、SCD -S1P 他バッテリーCBL21625 専用急速充電器色ブラック質量(g)162寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102×79対応機種CBL21625専用充電時間(分)120
Whiz i HEPAフィルター2個1パック
IRIS¥4,598税込¥5,0581パック(2個)9日以内出荷Whiz i純正の交換用消耗品です。Whiz i専用のHEPAフィルターです。花粉やハウスダスト、PM2.5を約99.97%キャッチします。用途Whiz iの交換用部品に。トラスコ品番354-7670適合機種574732(Whiz i)幅(mm)80高さ(mm)45品名HEPAフィルター2個入奥行(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
スピアーサイクロンプロ
CONDOR(山崎産業)¥87,880税込¥96,6681台5日以内出荷高効率・高出力カーボンブラシレスモーター仕様で軽量設計ながらパワフルな吸引を実現。4つの運転モード。【エコモード】【ノーマルモード】【パワーモード】【フルパワーモード】。清潔に使える抗菌ハンドル。軽量設計。軽快に作業でき、長時間の作業や持ち運びも楽々。紙バック不要のサイクロン式。ゴミ捨てやお手入れも簡単です。用途屋内用質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×227×1058集塵容量(L)0.5充電時間(分)100運転時間(分)最大63(エコモード時)
充電式スティッククリーナー
J’aime¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷このパワーは、軽くない!軽量そしてコンパクト。 お手入れかんたん。しかも省エネ ハンディ&3WAYノズルで手軽にササッとお掃除! 充電式コードレス 紙パックレス 強/弱の2段階 3つのノズル付き付属品本体、ショートノズル、ロングノズル、ブラシノズル、ヘッド、フィルター、ACアダプター、充電スタンド、取扱説明書寸法(mm)約W212×162×1028色ブラック/レッド質量(g)約560(本体のみ)方式吸引:真空サイクロンフィルター方式定格消費電力(W)120吸込仕事率(W)38安全装置過充電防止回路集塵容量(L)0.14(拡張時)フィルタープラスチックフィルター、スポンジ、HEPAフィルター騒音値(dB)≦73連続使用時間(分)弱運転時:約25/強運転時:約11バッテリー内蔵式リチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2保証期間1年間集塵方式サイクロンタンク方式充電時間(時間)約3電源タイプコードレス(充電式)駆動方式ブラシレスDCモーター定格電源入力:AC100V-240V、50/60Hz、出力:DC/10.8V 2000Ah出力切替2段階(強/弱)バッテリー寿命約500回程度 ※使用状況により変動します。
DEEBOT X1 TURBO/OMNI交換用消耗品 交換キット(サイドブラシ*4; フィルター*3)
エコバックスジャパン¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷適合機種X1 TURBO/OMNI
DEEBOT 交換用モップ 3枚入り【OZMO SLIM10/11/15専用】
エコバックスジャパン¥2,298税込¥2,5281パック(3枚)4日以内出荷適合機種OZMO SLIM10/11/15専用
DEEBOT 交換用モップ 3枚入り【T8・T9シリーズ/OZMO Pro・OZMO Pro 2.0専用】
エコバックスジャパン¥2,798税込¥3,0781パック(3枚)4日以内出荷適合機種T8・T9シリーズ/OZMO Pro・OZMO Pro 2.0専用
コードレススティック型クリーナー
ツインバード¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷お部屋の汚れに気がついた時すぐに掃除できる、使いやすさを備えた紙パック式のコードレススティック型クリーナーです。独自のヘッド構造により、小回りの利く思い通りの動きを実現します。軽量1.4kg×自走式により、軽い力ですいすい進むので、お掃除の負担を軽減します。付属品延長管、パワーブラシ、すき間ノズル、収納フック、ACアダプター、ネジ( 3本 )、使い捨てダストパック( 13枚、1枚本体に装着済み )質量(kg)約1.4(本体+延長管+パワーブラシ)色ブラック消費電力(W)充電中16/満充電後/待機時0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約235×135×1050集塵容量(L)約0.25電源コード(m)約1.5連続使用時間(分)強モード約7、自動モード約30集塵方式ダストパック式充電入力電源(V)AC100-240(50/60Hz)充電時間(時間)約2.5
コードレススプレーバキュームクリーナー
ヒロ・コーポレーション¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷水を吹きかけ汚れを吸い取る掃除機です。 布製品を水洗いできます。 水を吹きかけ、汚れを吸い取るだけです。 コードレスなので、どこでも楽々です。 傾き75°まで対応可能なので、カーテンなどにも使用可能です。用途布製品の水洗い掃除に。電源DC5V 2A本体寸法(mm)約417×130×214使用時間(分)約20電池リチウムイオン電池 2500mAh集塵方式カプセル式充電時間(時間)約4.5
紙パック不要 軽量1.2kg サイクロンクリーナー(スティック/ハンディ)
ベルソス¥8,398税込¥9,2381台4日以内出荷紙パック不要なため経済的なサイクロンクリーナー。 お掃除する場所に合わせてスティック、ハンディにできます。 軽量ボディと相まってラクラクお掃除。 本体重量が約1.2kgと軽量でコードも約4mと長いので家庭はもちろんオフィスや店舗などでもご使用いただけます。 ゴミはダストカップ下から簡単にゴミ捨てできるうえ、ダストカップは洗うこともできるので衛生的です。 スティックタイプ、ハンディタイプと用途に合わせてお使いいただける軽量ボディのサイクロン掃除機。ちょっと気になったゴミを手軽にお掃除できます。用途オフィス、店舗、お部屋、階段、廊下セット内容本体、伸縮パイプ、フロアノズル、すき間ノズル(ブラシ)、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.2電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)350コード長さ(m)4吸込仕事率(W)70運転音(dB)75ダストボックス容量(L)0.5集塵方式サイクロン式本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)11×29×20
布団クリーナーハイパワー別売排気フィルター
アイリスオーヤマ¥1,998税込¥2,1981台翌々日出荷ACふとんクリーナーハイパワーIC-FAC4に使用する排気フィルターです。 フィルターは2個入りです質量(g)22.3寸法(幅W×高さH)(mm)Φ80×37対応機種ふとんクリーナーIC-FAC4
充電式サイクロンスティッククリーナー ー 別売静電モップ
アイリスオーヤマ¥3,298税込¥3,6281台翌々日出荷充電式サイクロンスティッククリーナー専用の別売静電モップです。 狭いところ、高いところ、すき間などのお掃除に最適です。 モップの角度が5段階変えることができ、最長約1m伸縮が可能です。質量(g)276寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×570、モップケース:44×78×295
掃除機用ふとんブラシ
三菱電機¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷三菱電機・掃除機用のアレルパンチふとんクリーンブラシです アレル物質を抑制しながら、ゴミをかき取る。 アレルパンチ植毛がダニの死がいやフンなどのアレル物質を抑制。 (試験機関:住化エンバイロメンタルサイエンス(株)、試験方法:ELISA法に基づく、抑制の方法:抗アレル剤を塗布、対象部分:アレルパンチ植毛、試験結果:抑制結果90%)
DC18V ハンディークリーナー本体
エスコ¥17,200税込¥18,9201台翌日出荷付属品延長パイプ、すき間ノズル、床用ノズル、フィルター(本体装着済み)、フレキシブルホース寸法(mm)440(L)×180(W)×110(H)質量(kg)1.3(バッテリー無)吸込仕事率(W)59集塵容量(L)0.7使用電池18V仕様充電時間(分)35
コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFree
ツインバード¥9,598税込¥10,5581台3日以内出荷から4日以内出荷吸い取りながら拭き掃除、コードレスで家中きれいに。 サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。 ハンディーにもなる2WAY仕様。 本体重量1.7 kgで楽々お掃除。 付属品の収納に便利な巾着袋付。付属品すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ 1枚、お試しシート(3枚入り)、専用ACアダプター(TC-CH97)仕様床用吸込口:ノーマルタイプ (ふき取りシート取付可能)寸法(mm)約230×215×1070質量(kg)約1.7(製品のみ)消費電力(W)充電中:4、満充電後/待機時:0.5以下(※待機時とは本体を充電していないときのアダプター消費電力)スイッチスライド(ON/OFF)電源充電式コード長さ(m)アダプター:約1.8集塵容量(L)約0.5連続使用時間(分)10使用電池ニッケル水素電池パック/DC7.2V/1.8Ah集塵方式サイクロン式充電入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)/0.5A MAX充電時間(時間)約5充電出力電源(V)DC9.4/0.32A
スティッククリーナー 別売アタッチメントツールセット
アイリスオーヤマ¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷スティッククリーナーに用途に応じて簡単に付け替えできるアタッチメントツールセットです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×96×295
充電式サイクロンスティッククリーナー 別売布団ヘッド
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷充電式サイクロンスティッククリーナーの別売布団ヘッドです。質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×80
充電式サイクロンスティッククリーナー 別売スタンド
アイリスオーヤマ¥5,398税込¥5,9381台翌々日出荷スティッククリーナーとアタッチメントをコンパクトに収納できる、別売品スタンドです。 【対応機種】 ▼CSTP12:(K)IC-SLDCP12・SBD-E4P ▼CSTP6:(K)IC-SLDCP6・SBD-F2P・(K)IC-SLDCP6M ▼CSTP13:SCD-130P・SCD-131P・SCD-M1P集塵方式サイクロン
Xパワーマルチエアダスター A-5
ソニカル(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷小さくてハイパワーな掃除機!ホースの付け替えでブロアーに変身! 800Wのハイパワー。ダスターと掃除機の1台2役。 2段階風量調節可能。フィルターは水洗い可能。 吸ったゴミを簡単に捨てられる設計。 軽くて音も静か。7種類のアダプター付。付属品7種類のアダプター仕様ダスターと掃除機の1台2役質量(kg)1.76(本体)消費電力(W)800幅(cm)37.5コード長さ(m)1.5フィルター水洗い可能集塵方式フィルター式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×41.5×21.5風量調整2段階可能高さ(cm)21.5奥行き(cm)41.5
ACハンディクリーナー 布団用UVヘッド付き
フカイ工業¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷ACハンディタイプなのに強力吸引。ハンディとしてもスティックタイプとしても使えて1台2役!布団用UVヘッド付き。 本体にLEDライトが内蔵されているので、タンスの隙間やクローゼット等の暗い場所でも便利。用途独立モーター内蔵のターボブラシ装着で、塵や髪の毛を掻き取ります。付属品布団用UVヘッド、ターボブラシ、延長管×2、ブラシノズル、フロアブラシ、お掃除ブラシ寸法(mm)115×385×155質量(kg)1.4(本体)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)200コード長さ(m)4.8連続使用時間(分)最大約30以内
スティック&ハンディクリーナー
フカイ工業¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷ハンディタイプとしてはもちろん、付属のスティックをセットする事でスティッククリーナーに変身。ACタイプなので吸引力が持続します。用途自立式ヘッド採用で、すっきり収納できます。付属品ハンドルパイプ、フロアブラシ、隙間ノズル寸法(mm)115×130×455、260×140×1080質量(kg)1.3(ハンディ)・13.5(スティック)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)390コード長さ(m)4





![[家庭用] ゴムワイパー 2枚/EA899KY-1B用 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26453159-230518-02.jpg)
![[家庭・業務兼用] ワイドパッド 2枚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26453150-230518-02.jpg)

![HEPAフィルタ [EA899HC-42・-43用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26452994-230518-02.jpg)



![替えゴム [EA899PA-23用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26452836-230518-02.jpg)
![スキマノズル用ホルダー [EA899PA-3A・3SB・6・6S用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26452827-230518-02.jpg)
![掃除機・スティック型 [充電式] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26452800-260511-02.jpg)



















![[EA899KA-1,KS-36A用] フィルターバック(5枚) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784765-210511-02.jpg)








![[EA899AY-14用]紙袋 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44117195-190802-02.jpg)















![MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786710-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786685-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786701-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786719-260729-02.jpg)