23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気衣類乾燥機[軒先渡し] 日立電気衣類乾燥機[軒先渡し]日立
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
衣類にあわせて乾燥方式が選べる、ヒーター&風乾燥の2Way乾燥。ふだんの衣類からデリケートな衣類、高温(75℃)の除菌、生乾き衣類の仕上げ乾燥など便利なコースや機能を搭載。また、ボタンやハンドルなど清潔さに配慮した抗菌仕様、お掃除楽々フィルター・ボタンなどのぶつかり音をやわらげるクッション付きドラムなど細部まで使いやすさにこだわった設計です。
ピュアホワイト消費電力(W)(50/60Hz)強:1180、弱:710機能【お役立ち機能】クッション付きドラム、お掃除楽々フィルター、ふんわりガード、フィルター目詰まりサイン、【乾燥】エアハッチ、温度センサー省エネ機能待機時間消費電力0
部屋干しアシスト脱水機「乾燥機いら~ず」 サンコー[日用品]部屋干しアシスト脱水機「乾燥機いら~ず」サンコー[日用品]
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
1300rpmの高速回転モーターで強力脱水!乾きにくい部屋干しでも、追い脱水で乾燥時間を短縮できる脱水機
セット内容本体、押さえフタ、日本語取扱説明書材質ABS、アルミ、鉄、ステンレス質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz容量(kg)2定格消費電力(W)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×350×620電源コード(m)約1.4(アース線長さ:約1.4)定格時間(分)10保証期間購入日より12ヶ月タイマー時間1~5分防水性IPX4脱水容量(kg)(最大)1
moco2 ClothesDryer 衣類乾燥機 アルミスmoco2 ClothesDryer 衣類乾燥機アルミス(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
コンパクトサイズで使いやすい乾燥機!タッチパネルで簡単操作!1年間保証付き。
材質内槽:ステンレス幅(mm)約490質量(kg)約17高さ(mm)約585種類乾燥機奥行(mm)約400電圧(V)AC100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])ドラム:約53容量(kg)乾燥機:2.5タイマー設定20分刻みで最大200分RoHS指令(10物質対応)対応
5kg/634x499x680mm衣類乾燥機 エスコ5kg/634x499x680mm衣類乾燥機エスコ
74,500税込81,950
1個
当日出荷
仕様ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」質量(kg)約24消費電力(W)1240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×499×680メーカーパナソニック
手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」 サンコー[日用品]手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」サンコー[日用品]
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
電気がいらない手動脱水機!人力だからどこでも使えて、強弱も自分で調整できます。 脱水したいけど、ニットやおしゃれ着だと型崩れが心配。 子供の上履きを洗った後に少しでも早く乾かすために脱水したいけど、衣類と同じ脱水機には入れたくない。 そんな時はこの【手で回す強力脱水機「ミズキリスピナー」】です! 自分で動かすので強弱の調整は自分次第。 弱めにじっくり脱水するのはもちろん、強力パワーで上靴を素早く脱水することもできます! いままで手洗いした後は自分で絞って脱水していた方におすすめ! 分厚い生地の服や大きいバスタオルなどは手で絞るのは大変です。 そんな時にこそ使ってほしいのがこの商品! びしょ濡れの衣類を脱水槽に放り込んで、あとは紐を交互に引っ張るだけで脱水完了!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×380×330質量(g)3800付属品本体、おさえフタ、排水ホース、日本語説明書寸法(直径Φ×高さH)(mm)脱水槽:200×180容量(L)最大脱水:5.9ホース内径(Φmm)30ホース長さ(mm)850
衣類乾燥機 小型 コンパクト 3.0kg 工事不要 UV除菌 花粉対策 IPX4 マルエヌ衣類乾燥機 小型 コンパクト 3.0kg 工事不要 UV除菌 花粉対策 IPX4マルエヌ
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
UV除菌機能付きコンパクト衣類乾燥機。4つの乾燥モードで用途に合わせて使用可能。チャイルドロックで誤作動防止。2重フィルターでホコリを低減。見やすいタッチパネルで操作も簡単。錆やカビに強いステンレスドラム。【温風運転モード】低温で乾燥します。運転時間は設定できます。【スマートモード】高温乾燥/低温乾燥を設定できます。【速乾モード】高温で短時間乾燥させます。【ウールモード】ウールの素材の衣類を乾燥させる設定です。【除菌モード】乾燥は行わずUV除菌のみを行います。【タイマーモード】衣類の乾燥時間と温度を設定できます。【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:9枚、靴下の場合:15足、ハンカチの場合:9枚、長ズボンの場合:2枚
用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要 タッチパネル付属品排気管材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)15.4消費電力(W)900電源AC100V(50/60Hz)容量(kg)標準乾燥:3ヒーターPTC保証期間メーカー:1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)48×40×57
家庭用 小型 衣類乾燥機 2.5kg ベルソス家庭用 小型 衣類乾燥機 2.5kgベルソス
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
家庭用の衣類乾燥機。ステンレス製回転ドラム式。コンパクトサイズなのにワイシャツなら7~8枚、バスタオルなら3~4枚のサイズがあります。操作も簡単なので衣類乾燥機は初めてという方にもオススメします。
用途運転モードは9種類。1おまかせ:洗濯物の状態に応じて自動で運転します。2標準:日常洗濯する普通の衣類を乾燥させます。3少なめ:シャツなど少量の衣類に適しています。4クイック:少量の衣類を短時間だけ乾燥します。5送風:加熱せず送風だけの運転です。6温める:冬時期の着替えを温めます。7くつ:ドラムが回転せず靴(1足)を乾燥させます。8ソフト:デリケートな衣類を低温で乾燥します。9除菌:加熱せずUVライトで除菌運転します。付属品取扱説明書(保証書)質量(kg)12消費電力(W)720電源AC100V 50/60Hz容量(kg)2.5コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×475×578運転音(dB)52
電気衣類乾燥機[軒先渡し] 日立電気衣類乾燥機[軒先渡し]日立
72,980税込80,278
1台
5日以内出荷
靴下や薄地のセーターなど熱に弱く縮みやすい衣類も乾燥できる低温乾燥コースが新たに搭載され、ふだんの衣類から、毛布などの大物やデリケートな衣類まで、素材に合わせた乾燥コースや機能が搭載された衣類乾燥機です。また、ボタンやハンドルなど清潔さに配慮した抗菌仕様、お掃除楽々フィルター・ボタンなどのぶつかり音をやわらげるクッション付きドラムなど細部まで使いやすさにこだわった設計です。
寸法(mm)幅630×奥行439(ドア開き時851×高さ670質量(kg)25ピュアホワイト消費電力(W)(50/60Hz)強:1180、弱:710機能【お役立ち機能】クッション付きドラム、お掃除楽々フィルター、ふんわりガード、フィルター目詰まりサイン、【乾燥】湿度センサー乾燥質量(kg)標準(強)4、標準(弱)4(布団2.6)、除菌(75℃)4、干す前4、低温乾燥3、15分4、60分4、4省エネ機能待機時間消費電力0
シワを伸ばすハンガー型乾燥機「アイロンいら~ず」ホワイト サンコー[日用品]シワを伸ばすハンガー型乾燥機「アイロンいら~ず」ホワイトサンコー[日用品]
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
"ハンガー型"でコンパクトなシワを伸ばす乾燥機です。生乾き臭が気になる方にもピッタリ!
セット内容本体、アーム(左右各1本)、エアバッグ、日本語取扱説明書材質本体:ABS、ナイロン、スチール、PVC、アーム:ABS、エアバッグ:ポリエステル質量(g)700消費電力(W)620電源AC100V(50/60Hz)耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(アーム・エアバック取り付け時):1550×130×1000安全装置ヒューズ(10A)、温度ヒューズ(121℃)、サーモスタット(85℃)、転倒時安全スイッチタイマー15~180分ケーブル長(cm)180
シワを伸ばすハンガー型乾燥機「アイロンいら~ず」ブラック サンコー[日用品]シワを伸ばすハンガー型乾燥機「アイロンいら~ず」ブラックサンコー[日用品]
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
"ハンガー型"でコンパクトなシワを伸ばす乾燥機です。生乾き臭が気になる方にもピッタリ!
セット内容本体、アーム(左右各1本)、エアバッグ、日本語取扱説明書材質本体:ABS、ナイロン、スチール、PVC、アーム:ABS、エアバッグ:ポリエステル質量(g)700消費電力(W)620電源AC100V(50/60Hz)耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(アーム・エアバック取り付け時):1550×130×1000安全装置ヒューズ(10A)、温度ヒューズ(121℃)、サーモスタット(85℃)、転倒時安全スイッチタイマー15~180分ケーブル長(cm)180
衣類ケア乾燥機 Haier(ハイアール)衣類ケア乾燥機Haier(ハイアール)
129,800税込142,780
1台(9kg)
4日以内出荷
乾燥機能を独立させることでドラム式洗濯機に比べ大容量の乾燥が出来たり、洗濯機との同時運転で時間を上手に使える衣類ケア乾燥機。槽内の空気を温風に変え、衣類から蒸発した水分を除湿しながら乾かすヒートポンプ式乾燥は、効率的に熱交換ができヒーター加熱の電力がいらない省エネ×時短の乾燥機です。タンク排水を採用しており、排水ホースが無いため防水パンや排水施設のない場所への設置も可能。「タオル」「スポーツウエア」「子供服」「ダウン」「おしゃれ着」「毛布/大物」や回転させずに乾燥する「棚乾燥」、寒い季節にうれしい「あたため」や仕上げに使える「ちょっと乾燥」など乾燥機ならではの16種類の豊富なコースを搭載。タッチパネルとコースダイヤルを組み合わせるスマートな操作性とお手入れしやすいフィルター前面設置など使いやすさにもこだわっています。
材質乾燥ドラム:ステンレス寸法(mm)総外寸:幅595×奥行673×高さ845、ボディ幅:595質量(kg)51ホワイト消費電力(W)580/650乾燥時間(分)9Kg:250、6Kg:180電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用)機能ミストケア・除湿・タンク排水・棚乾燥・残時間表示・予約タイマー・操作ロック・乾燥質量(kg)9(毛布/大物:~4.5)排水方式タンク排水/ホース排水乾燥方式ヒートポンプ除湿式
衣類乾燥機 プラスマイナスゼロ衣類乾燥機プラスマイナスゼロ
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
必要な時にさっと広げればハンガーラックが衣類乾燥機に。外に干しにくい下着の乾燥や、乾き切らない洗濯物の仕上げ乾燥、花粉対策等にぴったりです。場所を取りがちな部屋干しがさっと片付いて、お部屋も広々。ダニモードもあるから寝具も気持ちよく使えます。2023年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2024を受賞。
付属品本体/乾燥ケース/ハンガーアダプター/取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS、乾燥ケース:ポリエステル質量(kg)1.7(乾燥ケース含む)消費電力(W)400電源AC100V (50/60Hz)耐荷重(kg)10コード長さ(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)吊り下げフックを使用しフラップを開いた時:1180×500×210 / 折りたたみ時:290×82×210温風温度(℃)70運転モードLOW(送風)、HIGT(温風)、ダニタイマー1~7時間
衣類乾燥機 Panasonic(パナソニック)衣類乾燥機Panasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
一目でわかる、シンプルで美しく空間に馴染むボディとシンプルで使いやすいデザインの衣類乾燥機。大きな透明窓を採用した投入口は幅383mmと広く、毛布などの大物も出し入れしやすい仕様です。また槽の中が見やすいので取り出しやすく、取り忘れ防止にも。取っ手が下方部にあり、ユニット上の高い場所に設置しても手が届きやすくなっています。ヒーターの吹き出し口をそれぞれ2箇所に搭載し、大風量の温風を衣類全体に当てることでふんわり仕上がります。タッチパネルタイプの操作ボタンで操作しやすく、電源「切」時は表示が消え、運転中は必要な部分のみ点灯のスマート表示です。
付属品排水ホース(ホースバンド付き)、排水パイプ、ホースホルダー、ユニット台取付ネジ寸法(mm)幅600×高さ697×奥行544(ドア開き寸法奥行込み1034)質量(kg)約31タイプドア開閉:左開き消費電力(W)1255機能コース:標準、約75℃除菌、タオル除菌、15分ドライ、ワイシャツ、厚物、ふとん・毛布(毛布3kg以下)、しわ取り、タイマー(20/40/60分)乾燥方式空冷除湿式
衣類乾燥機 小型 3kg 小型衣類乾燥機 電気式 省エネ 静音 UV除菌 タイマー付 室内干し対策・作業服乾燥・介護施設・工場・事業所向けコンパクト乾燥機 温度センサー搭載 逆回転ドラムで絡まり軽減 SunRuck衣類乾燥機 小型 3kg 小型衣類乾燥機 電気式 省エネ 静音 UV除菌 タイマー付 室内干し対策・作業服乾燥・介護施設・工場・事業所向けコンパクト乾燥機 温度センサー搭載 逆回転ドラムで絡まり軽減SunRuck
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
SunRuck(サンルック)衣類乾燥機 SR-ASMN206-W は、3kgまでの衣類を効率良く乾燥できる電気式小型乾燥機です。高温・低温を選べる乾燥モードに加え、UV除菌モードを搭載し、事業所や施設での日常的な衣類乾燥を衛生的に行えます。温度・湿度センサーにより乾燥状態を自動で最適化し、省エネ運転を実現。逆回転ドラムで絡まりやシワを抑え、作業着やタオル類の仕上がりを向上します。店舗・バックヤード・オフィスでも使用しやすく、コンパクトな筐体は限られたスペースにも設置可能。LEDタッチパネルで操作が簡単なほか、チャイルドロック、タイマー最大240分、予約設定など日常的な乾燥作業にも使いやすい機能を備えています。
用途衣類乾燥 室内干し対策 作業服乾燥 タオル乾燥 少量衣類乾燥に。工場 オフィス 店舗 介護施設 宿泊業のバックヤードでの電気式乾燥機として、雨天時の乾燥や衛生管理、制服・業務用衣類の迅速乾燥に適しています。付属品排気管、日本語取扱説明書種類小型衣類乾燥機消費電力(W)800/900定格電圧(V)100-11050/60Hz容量(kg)【標準乾燥】3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×40×56電源コード(cm)約140
Qurra 衣類乾燥機 ぽけどらい さっと スリーアールソリューションQurra 衣類乾燥機 ぽけどらい さっとスリーアールソリューション
8,098税込8,908
1個
5日以内出荷
乾燥に10時間かかる洗濯物がたったの1時間で乾きます!折りたたんで出張や旅行先にも!OFFタイマー付き!30分~最大5時間まで30分刻みで設定することができます。
付属品衣類カバー寸法(mm)展開時:約540×228×125質量(g)約940電源(V)AC100消費電力(W)550耐荷重(kg)約6コード長さ(mm)約1700寸法(横×縦×厚さ)(mm)衣類カバー:約540×1150×230収納時寸法(mm)約110×228×125保証期間ご購入日から6ヶ月
コンパクト衣類乾燥機ESTILO(エスティロ)PROミニ乾燥機 ESTILOコンパクト衣類乾燥機ESTILO(エスティロ)PROミニ乾燥機ESTILO
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトで3kgの大容量衣類乾燥機 洗練されたデザインとどこでも持ち運べ設置可能。軽量設計(本体重量17kg) 騒音レベル45.6db日常会話レベルの静音&低振動 2つのPTCヒーターにて衣類を傷めない温度60度以下にて乾燥可能 3重のフィルターにて衣類のホコリをキャッチ マルチトレー付きなので靴、帽子、お人形など乾燥可能
容量(kg)3本体質量(kg)17騒音値(dB)45.6
小さな乾燥機(パープル) 容量1kg more2小さな乾燥機(パープル) 容量1kgmore2
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
『小さな乾燥機』は、容量1kgの超小型乾燥機です。家電では珍しいカラフルなカラー展開で、見た目も楽しい一台です。UVライトを搭載し、外干し時の防犯面・花粉・PM2.5といったリスクを気にせず安心して乾燥でき、いつでも手軽に清潔な仕上がりを叶えます。
用途子ども服のケアに。夜間の静かな乾燥に。ペット用品の清潔保持に。外干しの防犯・花粉・PM2.7といったリスクの削減に。仕様乾燥モード:80分/120分/180分+UVライト(自動でオン)付属品説明書質量(kg)5.2パープル電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)310容量(kg)1温度(℃)風:65(±5)騒音値(dB)≦60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×290×277
小さな乾燥機(ブルー) 容量1kg more2小さな乾燥機(ブルー) 容量1kgmore2
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
『小さな乾燥機』は、容量1kgの超小型乾燥機です。家電では珍しいカラフルなカラー展開で、見た目も楽しい一台です。UVライトを搭載し、外干し時の防犯面・花粉・PM2.5といったリスクを気にせず安心して乾燥でき、いつでも手軽に清潔な仕上がりを叶えます。
用途子ども服のケアに。夜間の静かな乾燥に。ペット用品の清潔保持に。外干しの防犯・花粉・PM2.6といったリスクの削減に。仕様乾燥モード:80分/120分/180分+UVライト(自動でオン)付属品説明書質量(kg)5.2ブルー電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)310容量(kg)1温度(℃)風:65(±5)騒音値(dB)≦60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×290×277
小さな乾燥機(グリーン) 容量1kg more2小さな乾燥機(グリーン) 容量1kgmore2
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
『小さな乾燥機』は、容量1kgの超小型乾燥機です。家電では珍しいカラフルなカラー展開で、見た目も楽しい一台です。UVライトを搭載し、外干し時の防犯面・花粉・PM2.5といったリスクを気にせず安心して乾燥でき、いつでも手軽に清潔な仕上がりを叶えます。
用途子ども服のケアに。夜間の静かな乾燥に。ペット用品の清潔保持に。外干しの防犯・花粉・PM2.5といったリスクの削減に。仕様乾燥モード:80分/120分/180分+UVライト(自動でオン)付属品説明書質量(kg)5.2グリーン電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)310容量(kg)1温度(℃)風:65(±5)騒音値(dB)≦60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×290×277
衣類乾燥機 小型 コンパクト 0.8kg 工事不要 UV除菌 花粉対策 マルエヌ衣類乾燥機 小型 コンパクト 0.8kg 工事不要 UV除菌 花粉対策マルエヌ
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
UV除菌機能付きコンパクト衣類乾燥機。コンパクトなので場所を選ばず設置可能。自動・乾燥・除菌の3種類の運転モード。運転状況を緑・赤・青のLEDライトで区別可能。誤作動防止機能搭載。タッチパネルで操作も簡単。【自動運転モード】乾燥を行い運転終了前の10分間はUV除菌運転を行います【乾燥運転モード】UV除菌は行わず乾燥のみを行います【UV除菌モード】UV除菌を行います【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:1~2枚、ベビー服の場合:1~2枚、ハンカチの場合:3~4枚、よだれかけの場合:3~4枚
用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要 タッチパネル材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)2.2消費電力(W)220電源AC100V(50/60Hz)容量(kg)標準乾燥:0.8ヒーターPTC保証期間メーカー:1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×25×29.8
衣類乾燥機 小型 コンパクト 1.0kg 工事不要 静音設計 抗菌 マルエヌ衣類乾燥機 小型 コンパクト 1.0kg 工事不要 静音設計 抗菌マルエヌ
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
場所を選ばず設置できる小型衣類乾燥機。ブルーLEDで乾燥ドラムを抗菌。つまみを回すだけの簡単操作。デュアル温度制御で安全設計。【温風運転モード】小物を短時間で乾かしたいときにおすすめ【送風運転モード】デリケート衣類の乾燥におすすめ。衣類を自然乾燥させた状態に仕上げたい時や長期保管した際についた臭いを取り除きたいときにもご使用いただけます【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:2~3枚、ベビー服の場合:2~3枚、ハンカチの場合:4~5枚、よだれかけの場合:4~5枚
用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要材質ABS樹脂、ステンレス質量(kg)5.1消費電力(W)285電源AC100V(50/60Hz)容量(kg)標準乾燥:1ヒーターPTC保証期間メーカー:1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)38×31×39
レイアウトフリー衣類乾燥機 CCPレイアウトフリー衣類乾燥機CCP
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
工事不要で設置可能。インテリアに馴染みやすいデザイン。タッチパネル式ボタン。最短15分で乾燥。(おまかせモード時:Yシャツ1枚)8つの乾燥モード。1おまかせモード2標準モード3お好みモード4クイックモード5ソフトモード6くつモード7送風モード8除菌モード自動反転機能搭載。UV除菌機能搭載、熱風でダニを死滅。過負荷警告機能搭載。
用途工事不要で設置できる衣類乾燥機付属品くつ乾燥用棚、排気ダクト、電源コード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)720容量(kg)(乾燥)2.5本体質量(kg)12.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×523定格電圧 AC V100(50/60Hz)防水性IPX4
衣類乾燥機 エスコ衣類乾燥機エスコ
107,000税込117,700
1台
翌日出荷
ヒーター&風乾燥の2way乾燥衣類に合わせて乾燥方式が選べます。仕上げコース生乾きや湿っぽい衣類を仕上げ乾燥するときに。低温乾燥コース靴下や薄手のセーターなど、熱で縮みやすいデリケートな衣類に。風乾燥コースキャミソールなど、熱を加えてはいけない化繊・化繊の多い混紡衣類に。除菌(75℃)コース衣類温度を高温(約75℃)で長く保ち、衣類を除菌。ふんわりガード乾燥終了後取り出すまでに、約5分ごとに送風運転を行い、シワを防いで衣類のふんわり感を保ちます。ドラムの内側にクッションを付け、衣類のボタンなどのぶつかり音をやわらげました。運転音が静かなので、時間を気にせず乾燥できます。フィルターを取り外さずに、付着したホコリ・糸くずを掃除機でサッと吸い取るだけ。お手入れの手間が省けます。フィルター目づまりサイン。待機時消費電力ゼロ。
質量(kg)26消費電力(W)1180(強)、710(弱)電源100V(50/60Hz)方式発熱:自己温度制御発熱体機能乾燥:エアハッチ 湿度センサー、お役立ち:クッション付きドラム お掃除ラクラクフィルター ふんわりガード フィルター目づまりサイン乾燥質量(kg)6サイズ(mm)630(W)×516(D)×670(H)省エネ機能待機時消費電力ゼロ乾燥方式標準(強):6kg 標準(弱):6kg(毛布3kg) 除菌(75℃):6kg 干す前:6kg 低温乾燥:4kg 15分:6kg 60分:6kg 仕上げ:6kg 風乾燥1時間 化繊混紡:1kg 風乾燥2時間 化繊混紡:1kg

洗濯機/洗濯乾燥機』には他にこんなカテゴリがあります

衣類乾燥機