13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(kg)から絞り込む
  • 衣類乾燥機 小型 コンパクト 3.0kg 工事不要 UV除菌 花粉対策 IPX4 マルエヌ

    衣類乾燥機 小型 コンパクト 3.0kg 工事不要 UV除菌 花粉対策 IPX4

    マルエヌ
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    UV除菌機能付きコンパクト衣類乾燥機。4つの乾燥モードで用途に合わせて使用可能。チャイルドロックで誤作動防止。2重フィルターでホコリを低減。見やすいタッチパネルで操作も簡単。錆やカビに強いステンレスドラム。【温風運転モード】低温で乾燥します。運転時間は設定できます。【スマートモード】高温乾燥/低温乾燥を設定できます。【速乾モード】高温で短時間乾燥させます。【ウールモード】ウールの素材の衣類を乾燥させる設定です。【除菌モード】乾燥は行わずUV除菌のみを行います。【タイマーモード】衣類の乾燥時間と温度を設定できます。【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:9枚、靴下の場合:15足、ハンカチの場合:9枚、長ズボンの場合:2枚
    用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要 タッチパネル付属品排気管材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)15.4消費電力(W)900電源AC100V(50/60Hz)容量(kg)標準乾燥:3ヒーターPTC保証期間メーカー:1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)48×40×57
  • 家庭用 小型 衣類乾燥機 2.5kg ベルソス

    家庭用 小型 衣類乾燥機 2.5kg

    ベルソス
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    家庭用の衣類乾燥機。ステンレス製回転ドラム式。コンパクトサイズなのにワイシャツなら7~8枚、バスタオルなら3~4枚のサイズがあります。操作も簡単なので衣類乾燥機は初めてという方にもオススメします。
    用途運転モードは9種類。1おまかせ:洗濯物の状態に応じて自動で運転します。2標準:日常洗濯する普通の衣類を乾燥させます。3少なめ:シャツなど少量の衣類に適しています。4クイック:少量の衣類を短時間だけ乾燥します。5送風:加熱せず送風だけの運転です。6温める:冬時期の着替えを温めます。7くつ:ドラムが回転せず靴(1足)を乾燥させます。8ソフト:デリケートな衣類を低温で乾燥します。9除菌:加熱せずUVライトで除菌運転します。付属品取扱説明書(保証書)質量(kg)12消費電力(W)720電源AC100V 50/60Hz容量(kg)2.5コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×475×578運転音(dB)52
  • エスティロ コンパクト衣類乾燥機(ウォームホワイト) ESTILO

    エスティロ コンパクト衣類乾燥機(ウォームホワイト)

    ESTILO
    53,980税込59,378
    1台
    6日以内出荷
    ESTILOの乾燥機から進化した最新モデルが登場!。一人暮らし、カップル、ファミリー。どんなご家庭にもおすすめ!。お洗濯をもっと快適に。靴も乾かせるトレイ付き。コンパクトで大容量、3キロの衣類を楽々乾燥。工事不要、コンセントに挿すだけでOK!。わずか17キロ、持ち運び可能でどこでも使える!。静音低振動、夜回しても安心。3重フィルター構造、ホコリや花粉をしっかりキャッチ。
    その他●乾燥時間(最短):10分●乾燥時間(標準コース):2時間24分●乾燥容量(キロ):最大3.5(標準3.0)付属品マルチ乾燥トレー、吸気フィルター×3、排気フィルター×5、リントフィルター&フィルターケース、取扱説明書(保証書付)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)750本体質量(kg)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×418×631
  • 衣類乾燥機 プラスマイナスゼロ

    衣類乾燥機

    プラスマイナスゼロ
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    必要な時にさっと広げればハンガーラックが衣類乾燥機に。外に干しにくい下着の乾燥や、乾き切らない洗濯物の仕上げ乾燥、花粉対策等にぴったりです。場所を取りがちな部屋干しがさっと片付いて、お部屋も広々。ダニモードもあるから寝具も気持ちよく使えます。2023年度グッドデザイン賞、iF デザイン賞2024を受賞。
    付属品本体/乾燥ケース/ハンガーアダプター/取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS、乾燥ケース:ポリエステル質量(kg)1.7(乾燥ケース含む)消費電力(W)400電源AC100V (50/60Hz)耐荷重(kg)10コード長さ(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)吊り下げフックを使用しフラップを開いた時:1180×500×210 / 折りたたみ時:290×82×210温風温度(℃)70運転モードLOW(送風)、HIGT(温風)、ダニタイマー1~7時間
  • シワを伸ばすハンガー型乾燥機「アイロンいら~ず」ブラック サンコー[日用品]

    シワを伸ばすハンガー型乾燥機「アイロンいら~ず」ブラック

    サンコー[日用品]
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    "ハンガー型"でコンパクトなシワを伸ばす乾燥機です。生乾き臭が気になる方にもピッタリ!
    セット内容本体、アーム(左右各1本)、エアバッグ、日本語取扱説明書材質本体:ABS、ナイロン、スチール、PVC、アーム:ABS、エアバッグ:ポリエステル質量(g)700消費電力(W)620電源AC100V(50/60Hz)耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(アーム・エアバック取り付け時):1550×130×1000安全装置ヒューズ(10A)、温度ヒューズ(121℃)、サーモスタット(85℃)、転倒時安全スイッチタイマー15~180分ケーブル長(cm)180
  • 衣類乾燥機 Panasonic(パナソニック)

    衣類乾燥機

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    一目でわかる、シンプルで美しく空間に馴染むボディとシンプルで使いやすいデザインの衣類乾燥機。大きな透明窓を採用した投入口は幅383mmと広く、毛布などの大物も出し入れしやすい仕様です。また槽の中が見やすいので取り出しやすく、取り忘れ防止にも。取っ手が下方部にあり、ユニット上の高い場所に設置しても手が届きやすくなっています。ヒーターの吹き出し口をそれぞれ2箇所に搭載し、大風量の温風を衣類全体に当てることでふんわり仕上がります。タッチパネルタイプの操作ボタンで操作しやすく、電源「切」時は表示が消え、運転中は必要な部分のみ点灯のスマート表示です。
    付属品排水ホース(ホースバンド付き)、排水パイプ、ホースホルダー、ユニット台取付ネジ寸法(mm)幅600×高さ697×奥行544(ドア開き寸法奥行込み1034)質量(kg)約31タイプドア開閉:左開き消費電力(W)1255機能コース:標準、約75℃除菌、タオル除菌、15分ドライ、ワイシャツ、厚物、ふとん・毛布(毛布3kg以下)、しわ取り、タイマー(20/40/60分)乾燥方式空冷除湿式
  • シワを伸ばすハンガー型乾燥機「アイロンいら~ず」ホワイト サンコー[日用品]

    シワを伸ばすハンガー型乾燥機「アイロンいら~ず」ホワイト

    サンコー[日用品]
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    "ハンガー型"でコンパクトなシワを伸ばす乾燥機です。生乾き臭が気になる方にもピッタリ!
    セット内容本体、アーム(左右各1本)、エアバッグ、日本語取扱説明書材質本体:ABS、ナイロン、スチール、PVC、アーム:ABS、エアバッグ:ポリエステル質量(g)700消費電力(W)620電源AC100V(50/60Hz)耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(アーム・エアバック取り付け時):1550×130×1000安全装置ヒューズ(10A)、温度ヒューズ(121℃)、サーモスタット(85℃)、転倒時安全スイッチタイマー15~180分ケーブル長(cm)180
  • ぽけどらいトラベル専用 ノンアイロンアタッチメント スリーアールソリューション

    ぽけどらいトラベル専用 ノンアイロンアタッチメント

    スリーアールソリューション
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
  • Qurra 衣類乾燥機 ぽけどらい トラベル スリーアールソリューション

    Qurra 衣類乾燥機 ぽけどらい トラベル

    スリーアールソリューション
    7,198税込7,918
    1個
    62日以内出荷
  • コンパクト衣類乾燥機 ソウイジャパン

    コンパクト衣類乾燥機

    ソウイジャパン
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    洗濯物を天候や時間に左右されずに乾かしたい方におすすめのコンパクト衣類乾燥機です。一人暮らしや共働き世帯、部屋干しが多いご家庭にちょうどよいサイズ感で、リビングや脱衣所にも無理なく設置できます。操作はシンプルで、洗濯後の衣類をセットしてスイッチを入れるだけ。外干しができない梅雨や花粉シーズン、夜間の洗濯でも、短時間でしっかり乾燥できるのが特長です。タオルや下着、靴下など普段使いの衣類はもちろん、室内干し特有の生乾き臭を抑えたい方にもおすすめ。付属のアタッチメントを使い分けることで衣類・布団・靴をこれ1台で乾燥できます。消費電力は300Wと非常に省エネで、電気料金は約30分使用してもおよそ4~5円程度(1kWh=31円換算)。ドラム式洗濯乾燥機や浴室乾燥機と比べて、最大約1/5の電気代で使えるのも大きな魅力です。乾燥時間の目安は、衣類:約30分、布団:約30分、靴:約10分。急ぎの洗濯物や、朝までに乾かしたい体操着・下着などに特に便利です。
    付属品乾燥機本体、折りたたみ衣類ラック、衣類カバー、伸縮ホース、靴用アタッチメント、収納袋、アロマトレー、取扱説明書(保証書)材質ABSホワイト定格電圧AC100Vコード長さ(m)1.8本体質量(g)約585定格消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×60×70周波数50/60Hz温度ヒューズ172℃乾燥方式温風
  • 衣類乾燥機 小型 コンパクト 0.8kg 工事不要 UV除菌 花粉対策 マルエヌ

    衣類乾燥機 小型 コンパクト 0.8kg 工事不要 UV除菌 花粉対策

    マルエヌ
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    UV除菌機能付きコンパクト衣類乾燥機。コンパクトなので場所を選ばず設置可能。自動・乾燥・除菌の3種類の運転モード。運転状況を緑・赤・青のLEDライトで区別可能。誤作動防止機能搭載。タッチパネルで操作も簡単。【自動運転モード】乾燥を行い運転終了前の10分間はUV除菌運転を行います。【乾燥運転モード】UV除菌は行わず乾燥のみを行います。【UV除菌モード】UV除菌を行います。【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:1~2枚、ベビー服の場合:1~2枚、ハンカチの場合:3~4枚、よだれかけの場合:3~4枚
    用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要 タッチパネル材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)2.2消費電力(W)220電源AC100V(50/60Hz)容量(kg)標準乾燥:0.8ヒーターPTC保証期間メーカー:1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28×25×29.8
  • 衣類乾燥機 小型 コンパクト 1.0kg 工事不要 静音設計 抗菌 マルエヌ

    衣類乾燥機 小型 コンパクト 1.0kg 工事不要 静音設計 抗菌

    マルエヌ
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    場所を選ばず設置できる小型衣類乾燥機。ブルーLEDで乾燥ドラムを抗菌。つまみを回すだけの簡単操作。デュアル温度制御で安全設計。【温風運転モード】小物を短時間で乾かしたいときにおすすめ。【送風運転モード】デリケート衣類の乾燥におすすめ。衣類を自然乾燥させた状態に仕上げたい時や長期保管した際についた臭いを取り除きたいときにもご使用いただけます。【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:2~3枚、ベビー服の場合:2~3枚、ハンカチの場合:4~5枚、よだれかけの場合:4~5枚
    用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要材質ABS樹脂、ステンレス質量(kg)5.1消費電力(W)285電源AC100V(50/60Hz)容量(kg)標準乾燥:1ヒーターPTC保証期間メーカー:1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)38×31×39
  • 衣類乾燥機 エスコ

    衣類乾燥機

    エスコ
    107,000税込117,700
    1台
    翌日出荷
    ヒーター&風乾燥の2way乾燥衣類に合わせて乾燥方式が選べます。仕上げコース生乾きや湿っぽい衣類を仕上げ乾燥するときに。低温乾燥コース靴下や薄手のセーターなど、熱で縮みやすいデリケートな衣類に。風乾燥コースキャミソールなど、熱を加えてはいけない化繊・化繊の多い混紡衣類に。除菌(75℃)コース衣類温度を高温(約75℃)で長く保ち、衣類を除菌。ふんわりガード乾燥終了後取り出すまでに、約5分ごとに送風運転を行い、シワを防いで衣類のふんわり感を保ちます。ドラムの内側にクッションを付け、衣類のボタンなどのぶつかり音をやわらげました。運転音が静かなので、時間を気にせず乾燥できます。フィルターを取り外さずに、付着したホコリ・糸くずを掃除機でサッと吸い取るだけ。お手入れの手間が省けます。フィルター目づまりサイン。待機時消費電力ゼロ。
    質量(kg)26消費電力(W)1180(強)、710(弱)電源100V(50/60Hz)方式発熱:自己温度制御発熱体機能乾燥:エアハッチ 湿度センサー、お役立ち:クッション付きドラム お掃除ラクラクフィルター ふんわりガード フィルター目づまりサイン乾燥質量(kg)6サイズ(mm)630(W)×516(D)×670(H)省エネ機能待機時消費電力ゼロ乾燥方式標準(強):6kg 標準(弱):6kg(毛布3kg) 除菌(75℃):6kg 干す前:6kg 低温乾燥:4kg 15分:6kg 60分:6kg 仕上げ:6kg 風乾燥1時間 化繊混紡:1kg 風乾燥2時間 化繊混紡:1kg

洗濯機/洗濯乾燥機』には他にこんなカテゴリがあります

衣類乾燥機