「容量(kg)」から絞り込む
0.8(1)
1(4)
2.5(1)
3
5(1)
6(1)

衣類乾燥機 小型 3kg 左開きチャイルドロック 速乾 工事不要 花粉対策
YAMAZEN(山善)¥34,980~税込¥38,478~1台ほか4日以内出荷から5日以内出荷容量3kg コンパクトな衣類乾燥機。コンパクトでもしっかり乾燥!一人暮らし2日分の洗濯物をカバー。6つのコース搭載(標準/速乾/クール/綿麻/ダウン/下着)。【YH-D30専用ラック】。洗濯機の上を有効活用して、乾燥機をスッキリ収納します。揺れに強い安心設計(ラックは壁にネジを打って固定する仕様となっております。事前にお確かめください。)。天板の高さを6段階で調整可能用途乾燥機 小形 工事不要 コンパクト おしゃれ おすすめ タッチパネル 高さ調節付属品吸気不織布フィルター、排気不織布フィルター、排気ホース、排気口カバー、転倒・落下防止用ベルト2本、ネジ4本質量(kg)15.5色ホワイト消費電力(W)850容量(kg)3電源コード(m)1.5保証期間1年
衣類乾燥機 小型 コンパクト 3.0kg 工事不要 UV除菌 花粉対策 IPX4
マルエヌ¥46,980税込¥51,6781台5日以内出荷UV除菌機能付きコンパクト衣類乾燥機。4つの乾燥モードで用途に合わせて使用可能。チャイルドロックで誤作動防止。2重フィルターでホコリを低減。見やすいタッチパネルで操作も簡単。錆やカビに強いステンレスドラム。【温風運転モード】低温で乾燥します。運転時間は設定できます。【スマートモード】高温乾燥/低温乾燥を設定できます。【速乾モード】高温で短時間乾燥させます。【ウールモード】ウールの素材の衣類を乾燥させる設定です。【除菌モード】乾燥は行わずUV除菌のみを行います。【タイマーモード】衣類の乾燥時間と温度を設定できます。【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:9枚、靴下の場合:15足、ハンカチの場合:9枚、長ズボンの場合:2枚用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要 タッチパネル付属品排気管材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)15.4消費電力(W)900電源AC100V(50/60Hz)容量(kg)標準乾燥:3ヒーターPTC保証期間メーカー:1年寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)48×40×57
衣類乾燥機 小型 3kg 小型衣類乾燥機 電気式 省エネ 静音 UV除菌 タイマー付 室内干し対策・作業服乾燥・介護施設・工場・事業所向けコンパクト乾燥機 温度センサー搭載 逆回転ドラムで絡まり軽減
SunRuck¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷SunRuck(サンルック)衣類乾燥機 SR-ASMN206-W は、3kgまでの衣類を効率良く乾燥できる電気式小型乾燥機です。高温・低温を選べる乾燥モードに加え、UV除菌モードを搭載し、事業所や施設での日常的な衣類乾燥を衛生的に行えます。温度・湿度センサーにより乾燥状態を自動で最適化し、省エネ運転を実現。逆回転ドラムで絡まりやシワを抑え、作業着やタオル類の仕上がりを向上します。店舗・バックヤード・オフィスでも使用しやすく、コンパクトな筐体は限られたスペースにも設置可能。LEDタッチパネルで操作が簡単なほか、チャイルドロック、タイマー最大240分、予約設定など日常的な乾燥作業にも使いやすい機能を備えています。用途衣類乾燥 室内干し対策 作業服乾燥 タオル乾燥 少量衣類乾燥に。工場 オフィス 店舗 介護施設 宿泊業のバックヤードでの電気式乾燥機として、雨天時の乾燥や衛生管理、制服・業務用衣類の迅速乾燥に適しています。付属品排気管、日本語取扱説明書種類小型衣類乾燥機消費電力(W)800/900定格電圧(V)100-11050/60Hz容量(kg)【標準乾燥】3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×40×56電源コード(cm)約140