絞り込み
ブランド
  • ツインバード
  • 東芝(5)
  • 日立(2)
  • エスコ(1)
  • シャープ(1)
  • 太知ホールディングス(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ベルソス(1)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(1)
最大吸込仕事率(W)
  • 150~199(1)
  • ~49(1)
コード長さ
  • 3.0m~4.9m(1)
  • 5.0m~6.9m(1)
集塵容量
  • 1.0~4.9(1)
  • ~0.4(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケルヒャー業務用コードレス掃除機 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大吸込仕事率(W)から絞り込む
150~199(1)
~49(1)
サイクロンスティック型クリーナー ツインバードサイクロンスティック型クリーナーツインバード(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
本体は約1.5kg。500mlのペットボトルの水およそ3本分の重さです。軽くて取り回しがらくだから、気づいた時にサッと出して掃除ができます。 ハンドルスティックを外せばハンディタイプに変身する2way仕様。これ一台で、床から棚の上まで幅広くカバーできます。 自立式で立てたまま収納できるので、使わない時もスペースを取りません。サイクロン方式なので、集じん効果が持続します。 また、モーターと吸込口の形状を改良したことで、従来製品TC-5122よりも吸引力がアップ。コンパクトなサイズの中に、しっかりとした性能を搭載しました。
電源(V)AC100(50/60Hz)集塵方式サイクロン式集塵容量(L)約0.3吸込仕事率(W)20電源コード(m)約5質量(kg)約1.5仕様床用吸込口:ノーマル付属品隙間ノズル、隙間ノズルホルダー寸法(mm)約230×155×1050ブラウン消費電力(W)170スイッチスライド式運転音(dB)68以下
ハイパワーサイクロン式家庭用クリーナー キャニスター ツインバードハイパワーサイクロン式家庭用クリーナー キャニスターツインバード
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
パワフル&コンパクトのサイクロン式家庭用クリーナー。シンプルながらも180Wの吸込仕事率で、ゴミをしっかり吸い込みます。吸引力が長持ちするサイクロン式で紙パックが要らず経済的。ダストケースとフィルターは水洗いが可能です。毛ブラシの付け外しができる2WAY仕様のすき間ノズル付きで、家中の掃除に大活躍のサイクロンクリーナーです。
仕様●スイッチ・表示:本体:ON/OFF、パワーコントロール:弱~強(無断階)●床ノズル:フロアータイプ(回転ブラシなし)付属品床用吸込口、ホース、延長パイプ、延長パイプ(すき間ノズルホルダー付)、すき間ノズル質量(kg)本体のみ:約3.5/付属品含む:約4.4電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×340×230吸込仕事率(W)180(消費電力1000時)集塵容量(L)約1.1電源コード(m)約4.5(コードリール式)集塵方式サイクロン式

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

サイクロン式掃除機