2ページ目: ロボット掃除機

45件中 4145
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集塵容量から絞り込む
DJI ROMO 洗浄剤 DJIDJI ROMO 洗浄剤DJI
1,800税込1,980
1個
4日以内出荷
この洗浄剤は2通りの使い方が可能です。ベースステーションに注入してモップパッドを洗浄するほか、清掃中にモップへ直接塗布することで頑固な油汚れにも対応します。本製品は消毒や防臭を目的としたものではありません。
用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様内容量:400 mL質量:480 gサイズ:150 × 92 × 57 mmセット内容ROMO 洗浄剤 × 1互換性DJI ROMO PDJI ROMO ADJI ROMO S
DJI ROMO A(給水タンクバージョン) DJIDJI ROMO A(給水タンクバージョン)DJI
172,600税込189,860
1台
4日以内出荷
ROMO Aは、卓越した美しさと強力な性能を融合させています。それらは、フラッグシップドローンに着想を得た最先端の認識技術と電気機械技術を組み合わせています。高度なセンサーとスマートアルゴリズムにより、硬い床面からカーペットまで徹底的に清掃し、一切の汚れを見逃しません。さらに、それらのインテリジェントなセルフクリーニングシステムが自動でメンテナンスを行い、最小限の手間で清潔な家を楽しむことができます。
用途掃除、清掃、自動掃除、自動清掃、洗浄仕様●ベースステーション/フロア用消臭剤:非対応●ダストバッグ用UVライト:非対応●清水タンク容量:4 L●廃水タンク容量:3.2 L●ダストバッグ容量:2.4 L●定格入力:220-240 V, 50-60 Hz●定格出力:20 V = 3 A●定格電力:充電:55 W●乾燥および充電:110 W●集じん:635 W●熱水による自己洗浄:1100 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.1●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000 GHz~2.4835 GHz: < 10 dBm●動作環境温度:0℃~40℃●充電温度:5℃~40℃●ベースステーション/吸引力:25,000 Pa●ダストボックス容量:260 ml●バッテリー:容量:5,000 mAh●エネルギー:72 Wh●定格電圧:14.4 V●定格入力:20 V●動作時間:3時間●充電電力:55 W●Bluetooth プロトコル:Bluetooth 5.0●Bluetooth 伝送電力 (EIRP):2.4000~2.4835 GHz: < 10 dBm●充電時間:2.5時間セット内容DJI ROMO A 本体DJI ROMO A ベースステーション(給水タンクバージョン)ROMO ベースステーション ベースプレートROMO AC電源コードROMO 洗浄剤ROMO ブラシ&ゴム一体型ローラーブラシROMO ユーザーマニュアル質量(kg)ベースステーション:10 (22.05 lbs)、ロボット掃除機:4.4ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベースステーション:453×425×440、ロボット掃除機:351×351×98
ロボット掃除機 DEEBOT T50 PRO OMNI エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT T50 PRO OMNIエコバックスジャパン
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
【81mmの超薄型デザイン】。完全内蔵型dToF LiDARモジュールによる高さ81mmの超薄型デザインを採用し、低い家具の下や手の届きにくい場所もスムーズに清掃し、清掃範囲と清掃効率を向上させます。3D構造化ライトとAI駆動のRGBカメラを組み合わせることで、薄暗い場所や狭いスペースでも徹底的に掃除し、隠れた汚れを取り除き、常に家を清潔に保ちます。【TruEdge 2.0 アダプティブエッジクリーニング】。TruEdge 2.0は、奥まったコーナーにまで届く伸縮性ある革新的なサイドブラシと、エッジとの距離を1mm以内に維持する連続可変型モッププレートを組み合わせ、驚くほどの清掃カバー率を実現します。多次元センサー、完全内蔵型dToF LiDAR、3D構造化ライトとRGBカメラによりサポートされたこのTruEdge 2.0 アダプティブエッジクリーニングテクノロジーは、あらゆる表面を徹底的にクリーニングします。【AIVI 3D 3.0 OMNI-Approachテクノロジー】。大規模視覚言語モデル(Vision-Language Model, VLM)を搭載したAIVI 3D 3.0 OMNI アプローチテクノロジーを採用しています。この先進技術により、あらゆる障害物をリアルタイムで認識・識別し、その障害物の輪郭に沿ってエッジクリーニングの境界マーカーとして無駄なく清掃します。視覚モジュールと構造化ライトモジュールが連携することで、認識した障害物の境界を継続的にモニタリングし、障害物を避けることなく、障害物に沿って隅々まで清掃することが可能です。【ZeroTangle 2.0テクノロジー】。トリプルV字構造を採用したZeroTangle 2.0テクノロジーを搭載。45°のV字型絡まり防止ブラシで髪の毛を持ち上げ、V字型スパイラルブラシで髪を中央に集め、V字型のコームアレイで髪の毛の絡まりをほぐします。この3種のV字型の組み合わせにより、髪の毛の絡まりを最小限に抑え、メンテナンスを簡単にしながら、毎回の清掃で最高のパフォーマンスを実現します。【15,000Paの強力な吸引力】。速モーターと直通ダクト設計により、15,000Paの強力な吸引力を実現。カーペットや床の奥深くに入り込んだホコリや汚れを効率的に除去し、徹底的に隅々まで行き届いた清掃を実現します。【OZMO Turbo 2.0】。OZMO Turbo 2.0は、回転する2つのモップと5段階の清掃技術を採用し、醤油やコーヒーなどの頑固な汚れを効果的に分解します。強力な汚れ除去性能と継続的な水補給により、床を隅々までピカピカに保ちます。【OMNIステーション】。アップグレードされたオールインワンOMNIステーションは、比類のない利便性と清掃の自動化を提供します。自動ゴミ収集、45℃の自動温風乾燥、自動洗剤補充、インテリジェントなオフピーク充電機能を搭載。さらに、双方向スクレーパーと70℃の温水モップ洗浄機能により、モップとモップベースを自動セルフクリーニングするため、メンテナンスの手間を省きます。【自動セルフクリーニング】。OMNIステーションの底部は、高温水流を利用した回転式スクレーパーによって効果的に清掃されるため、手動でのメンテナンスが不要です。【モップ自動リフトアップとカーペットクリーニング】。カーペット認識センサーと高度な清掃アルゴリズムを搭載したDEEBOT T50シリーズは、カーペットの位置やサイズを自動的に検出し、モップを最大9mm持ち上げてカーペットを濡らしません。【YIKO-GPT AI音声アシスタント】。ECOVACSは、日常の清掃ルーティーンに直感的な技術を融合させた、画期的なYIKO-GPT AI音声アシスタントを導入しました。ECOVACS Homeアプリを通じて音声メッセージやテキストで希望の清掃モードを送信するか、ハンズフリーの音声コマンドを使用することで、DEEBOTを自在にコントロールできます。
付属品ロボット掃除機本体、充電台/ステーション、メインブラシ(装着済み)、電源ケーブル×2、クリーニングモップ×2、モッププレート×2、抗菌機能付きゴミパック(装着済み)定格電圧(V)100-120 50Hz/60Hz(充電台/アダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ステーション/350×477×533本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352.7×351.6×81充電時間(時間)3.7電源供給方式6400mAh作動音(dB)清掃/63水タンク容量(mL)55稼働時間(分)最大255(静音モード)ダストボックス容量(mL)本体:260
ロボット掃除機 Freo Pro NARWALロボット掃除機 Freo ProNARWAL
90,727税込99,800
1台
5日以内出荷
吸引と水拭きを両立する高性能ロボット掃除機。最大10,000Paの強力吸引力と、1.2kg(12N)の圧力で回転するデュアルモップによる水拭き機能を備え、微細なホコリやこびりついた汚れまでしっかり除去します。独自の「絡まりゼロ」ブラシ構造により、髪の毛やペットの毛の絡まりを防ぎ、メンテナンスも週1回程度で済むのが魅力。ロングヘア―でも安心してお使いいただけます。DirtSense(TM)技術により、床の汚れの程度をリアルタイムでスマートに検知、必要に応じて自動で二度拭きを実行。3Dストラクチャードライトによる障害物回避や、スマホアプリ連携による遠隔操作・音声操作にも対応。高度なナビゲーション機能により最適な清掃ルートを自動的に見つけ出します。オールインワンベースステーションでモップ洗浄・乾燥も自動化され、掃除の手間を大幅に軽減します。
セット内容FreeProロボット掃除機×1、毛絡み解消サイドブラシ×2(1ペア)、ベースステーション電源ケーブル×1、ダストボックス×1寸法(mm)350×350×107(本体)、415×370×434(ベースステーション)質量(kg)4.2(本体)、8.2(ベースステーション)ホワイト定格入力電圧(V)100-240(50-60Hz)バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー保証期間1年間充電時間(時間)約3水タンク容量(mL)4500(洗浄タンク)、4050(汚水タンク)無線LAN2.4GHz Wi-Fi、802.11b/g/nに対応
PHANTAS 掃除ロボット GausiumPHANTAS 掃除ロボットGausium
2,998,000税込3,297,800
1台
11日以内出荷
4つの床掃除モード「吸い込み」「乾拭き」「掃き掃除」「水拭き」搭載
仕様ナビゲーション技術:Integrated Lidar-sensor SLAM(Developed by Gausium)質量(kg)46種類ライダー:2Dライダー/1個、Line-Lidar/3個容量(L)ゴミ袋:6(再利用可能)センサータイプウェルトセンサー/1個、3D深度カメラ/1個、RGBカメラ/2個アンチドロップ:障害物検知、異常時センサー、段差センサー、落下防止センサー、禁止エリアの設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×540×617騒音値(dB)65以下速度最大作業:0.8m/秒バッテリー容量(Ah)40ダストボックス容量(L)0.7充電時間(時間)約2稼働時間(時間)スクラブ(水拭):約5、バキューム(吸込):約5、清掃(掃き掃除):約18、ダストプッシュ(乾拭):約10作業能力(m2/h)400~700

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

ロボット掃除機