絞り込み
ブランド
- CHINO(チノー)
- HIOKI(日置電機)(27)
- 横河計測(3)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- カスガ(KASUGA)(3)
- アズワン(2)
- 共立電気計器(2)
- 長谷川電機工業(2)
- ホーザン(1)
- 東京測器研究所(1)
- エヌ・ケー・エス(1)
- ジオファイブ(1)
- ADC(1)
- アズピュア(アズワン)(1)
サービス分類
- レンタル(1)
特価

【レンタル】ハンディロガー(校正書付)
CHINO(チノー)¥4,998~税込¥5,498~1台翌日出荷から4日以内出荷いつでも、簡単に温度、電圧、電流を4チャンネルでデータ収録 ハンディロガーMR2041シリーズは、温度、直流電圧・電流データを収録する手のひらサイズのロガーです。乾電池でも動作しますので、電源のない場所でも手軽にデータ収録できます。専用ソフトを使用してパソコンで収録データおよび設定条件の読み込み、書き出しおよび保存ができます。仕様【入力種類】マルチレンジ 熱電対・・・K、E、J、T 直流電圧・・・0~5VDC(別売の専用アダプタ使用) 直流電流…0~20mADC(別売の専用アダプタ使用) 【内部メモリー収録データ数】ログモード…10000データ/各チャンネル、タグモード…5500データ/各チャンネル【収録間隔】1~30秒(1秒間隔で設定可能)、1分~24時間(1分間隔で設定可能)【メモリー仕様】メモリーカード仕様セット内容本体、ACアダプターセット、中継ケーブル×4、取付ホルダー、USBケーブル、ソフト(データ読み取りソフトウェア)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本測定範囲熱電対…K:-200.0~1370.0℃、E:-200.0~ 700.0℃、J:-200.0~ 700.0℃、T:-200.0~ 400.0℃ 直流電圧…0~5VDC(スケーリング-9999~9999) 直流電流…0~20mADC(スケーリング-9999~9999)質量(g)約320(乾電池含む)電源単3乾電池×4個、またはAC電源アダプタ(100VAC)入力点数4点外寸法(mm)W70×H159×D33