絞り込み
電源
100V・アルカリ電池・リチウム電池
使用地区
一般地・寒冷地
吐水口高さ(mm)
100~149・150~199・200~・~99
ブランド
KVK・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ミナミサワ・バイタル・GAONA(ガオナ)・IDEX・INAX(LIXIL)・TOTO・DELMAN(デルマン)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓タイプから絞り込む
  • 蛇口直結型自動水栓 mizupita IDEX

    蛇口直結型自動水栓 mizupita

    IDEX(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    蛇口に取付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。今お使いの蛇口が簡単にタッチレス水栓にグレードアップできます。 例えば、キッチンの自動水栓蛇口なら1割程度の費用で実現。工事の負担もなく、付属のアダプターで簡単にお取付けできます。 泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。 蛇口に手が届かない小さなお子様も踏み台なしで楽しく手洗い。必要な分だけ水を使うことで、無駄な水が流れません。 水の止め忘れでお困りの方も、自動で水が止まり、安心です。
    用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。付属品ストレーナパッキン付きアダプター4種類(外ネジ2・内ネジ2)・専用USB充電ケーブル・付属アダプター専用特殊レンチ・クリーニングクロス・使い方ステッカー・取扱説明書クリスタルホワイト取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)本体質量(g)115センサー反射式赤外線センサー (自動センサー:手を差し出しだしている間だけ吐水、側面センサー:手動にすると水を出し続ける事が可能)適合場所キッチン/洗面所充電時間1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)使用地区一般地充電電圧(V)DC5 (USB充電器は付属なし)水質飲料可能な水道水電池寿命1日200回使用で約8ヶ月(フル充電時)充電方式充電サイン:青色の表示ランプが1秒間に2回点滅使用場所0~40℃環境の屋内(浴室内または火気の近くを除く)使用水温(℃)1~60防水性IPX7(IEC規格)吐水口長さ(mm)53吐水口高さ(mm)60グリーン購入法適合センサー感知範囲約10~18cm(出荷時は15cm)流動水量13L/毎分給電方式電池式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×60×53耐水圧(MPa)最大0.7オートストップ時間自動センサー/約180秒、側面センサー/約180秒水栓タイプその他
  • 自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 上向き IDEX

    自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 上向き

    IDEX
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
    用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き上向きパイプ(パイプ径16mm・長さ190mm)質量(g)220取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)最大流量(L/min)13使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:110×41×225センサー反射式赤外線センサー適合場所キッチン/洗面所使用地区一般地防水性IPX7(IEC規格)グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプその他
  • センサー混合栓 カクダイ

    センサー混合栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 湯水調節つまみを反時計回りで温度が下がり、時計回りで温度が上がります。 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
    用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-551電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)25~38使用地区一般地電池寿命約2年流量約8.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)94.5検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • 自動水栓デルマン バイタル

    自動水栓デルマン

    バイタル
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    横形(壁付)自動水栓、既存の蛇口に3分でかんたん設置 先端センサによる自動式と、ボタンによる手動式の2通りの使い方 手動吐水時のオートストップ時間の任意設定可能、水張り機能としても使える
    水栓タイプ横水栓適合場所洗面所給電方式電池式取付方式後付け呼び径W26山20防水保護等級IPX5電源DC6V乾電池(アルカリ)式使用温度範囲(℃)1~40耐圧(MPa)1.75/分使用湿度範囲90RH以下使用水温(℃)1~50グリーン購入法適合電池寿命(年)約10(100回/日使用時)
  • 自動水栓(手洗用) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動水栓(手洗用)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    欠品中
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) ●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
    用途手洗い用の水栓として。呼び径(mm)13取付方式全交換(台付)呼び径取付ねじ G(PF)1/2電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本適合場所洗面所取付穴径(Φmm)24~26使用地区一般地検知時間(秒)0.5吐水口長さ(mm)126吐水口高さ(mm)76検知距離(mm)初期設定距離は約50~150の間で自動調整給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • 自動水栓 SuiSui (単水用、後付) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui (単水用、後付)

    ミナミサワ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。 既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式後付け吐水口高さ(mm)43シルバー使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式吐水口長さ(mm)122グリーン購入法適合適合水圧(MPa)最高水圧:0.7、最低必要水圧:0.05電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
  • 自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 下向き IDEX

    自動水栓水ぴた 丸型蛇口交換セット 下向き

    IDEX
    18,980税込20,878
    1台
    欠品中
    工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
    用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、外ネジ付き下向きパイプ(パイプ径16mm・長さ175mm)質量(g)220取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)最大流量(L/min)13使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:107×41×248センサー反射式赤外線センサー適合場所キッチン/洗面所使用地区一般地防水性IPX7(IEC規格)グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプその他
  • センサー水栓 カクダイ

    センサー水栓

    カクダイ(2件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    電磁弁、電池ボックスは本体内蔵タイプ 電池交換の際は電池を抜いて30秒以上放置してから新しい電池を装着します。その際センサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後3秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
    用途自動吐水・止水式の台付けセンサー水栓です。取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)室温、水温:1~50電源(V)AC100(50/60Hz)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA C-533電源リチウム電池CR-P2使用圧力(MPa)0.1~0.7適合場所洗面所取付穴径(Φmm)22~28使用地区一般地電池寿命約2年流量約9.5L/分適合寸法(mm)穴径25~28、厚さ10~30吐水口長さ(mm)123吐水口高さ(mm)56検知距離(mm)吐水口より約30~170給電方式電池式電池寿命(年)約2水栓タイプ単水栓
  • 自動水栓 SuiSui (単水用、壁付) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui (単水用、壁付)

    ミナミサワ
    28,980税込31,878
    1台
    欠品中
    壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
    用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式全交換(壁付)呼び径PJ1/2使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池交換告知)センサー感知方式赤外線反射方式吐水口長さ(mm)175吐水口高さ(mm)100グリーン購入法適合適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(0.5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
  • 水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ ミナミサワ

    水すい 単水栓用 SS1Vシリーズ

    ミナミサワ(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換付属品本体、アダプタ、リチウム電池(2CR5)シルバー取付方式全交換(台付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除取付穴径(Φmm)22~28保証期間3年外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)吐水口長さ(mm)122吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ単水栓
  • 壁付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体) TOTO

    壁付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体)

    TOTO
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    乾電池タイプ
    水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所取付方式後付け呼び径PJ1/2仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【TOTOマーク位置】スパウト正面【逆止弁/VB】無【機能部形状】他【止水ハンドルの形状】無長さ(mm)スパウト:135種類自動水栓形態(吐水)整流
  • センサー水栓 カクダイ

    センサー水栓

    カクダイ
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。 電磁弁、電池ボックスは本体内蔵 電池専用 電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
    用途能シリーズ 物語のある空間を演出するセンサー水栓のシリーズ。筧や鹿おどしなどをモチーフにしていますが、不思議と和洋を問わずお使いいただけます。材質黄銅クローム取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13電源リチウム電池(CR-P2)使用圧力(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所流量(L/min)約4(0.2MPa時)・流量調節可能使用地区一般地吐水口高さ(mm)200以上給電方式電池式水栓タイプその他
  • 自動水栓水ぴた 蛇口回転式横水栓取付セット IDEX

    自動水栓水ぴた 蛇口回転式横水栓取付セット

    IDEX
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    工事不要、便利な2つのタッチレスセンサーを搭載。1:自動センサー:手を差し出している間だけ吐水。2:側面センサー:手をかざして吐水・止水。3:設置環境に応じて、センサーの感知距離(約10~18cmまで)調節する事が出来ます。4:吐水される水温を、青色(約28度以下)、赤色(約42度以上)、紫色(中間ぬるま湯)にて表示します。蛇口に取り付けるだけで、水栓ハンドルに触れなくても水を出したり、止めたりできる便利な後付けの自動水栓機器です。泥や油で汚れた手も、タッチレスだから水栓はいつも清潔。手洗い後も、蛇口ハンドルに触れないので、雑菌やウィルスが再び付着することはありません。
    用途約3分を経過すると自動的に止まるオートストップ機能搭載。1日200回のご利用で、約8ヶ月(フル充電時)使用出来る長寿命バッテリー搭載。フル充電目安:約4時間。セット内容本体:MP-320WS(泡沫栓外ネジ用アダプター2種、泡沫栓内ネジ用アダプター2種、専用USB充電ケーブル、付属アダプター専用特殊レンチ、クリーニングクロス、使い方ステッカー)、専用アダプター3種(G1/2・エルボ・W26)質量(g)275取付方式後付け電源内蔵バッテリー(リチウムイオン電池)最大流量(L/min)13使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体接続:108×41×68センサー反射式赤外線センサー適合場所洗面所/手洗い場使用地区一般地防水性IPX7(IEC規格)グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプその他
  • ガオナ センサー水栓パイプ 自動止水 (電池式 衛生的 交換) GAONA(ガオナ)

    ガオナ センサー水栓パイプ 自動止水 (電池式 衛生的 交換)

    GAONA(ガオナ)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    自動吐水・止水式の水栓用パイプです。 手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、再度手をかざすと自動で水が止まります。(最大吐水時間:3分) 直接触れないで手を洗うことが出来るため衛生的です。 上向き・下向き兼用です。 電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。 電池(単3形アルカリ電池2個)を同梱。 取付ネジサイズ W26山20
    用途ご使用中の水栓のパイプを取替えるだけでセンサー水栓になります。仕様電池式(単3形アルカリ乾電池×2本)付属品単3形アルカリ乾電池2本材質黄銅、ABS樹脂タイプその他(センサーパイプ)取付方式後付け電源1.5V単3形アルカリ電池2個(付属)使用圧力(MPa)0.05~0.74使用温度(℃)1~70適合場所洗面所取付ねじ穴サイズW26山20使用地区一般地アズワン品番64-5155-28検知距離(mm)約100以内給電方式電池式電池寿命(年)約2(1日に100回の使用)水栓タイプその他
  • 自動水栓パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動水栓パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    下向きパイプと取替えて使用します。 手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。) ●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
    用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。取付方式全交換(台付)呼び径(給水部)W26山20電源DC3(単3型乾電池×2本)適合場所キッチン/洗面/手洗い機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水取付穴径(Φmm)32使用環境温度(℃)0~50(屋内)使用地区一般地水質(使用可能)水道水電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5吐水口長さ(mm)204吐水口高さ(mm)37検知距離(mm)上面:10~30、下面:約100給電方式電池式給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)電池寿命(年)100回/日として約2(アルカリ乾電池使用)水栓タイプ単水栓/混合栓
  • 自動横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 【市販アルカリ乾電池使用】乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池の寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、付属の乾電池は保管日数により寿命が短くなっている事があります。)
    用途洗面・手洗い用の水栓呼び径(mm)13仕様ストレーナ、流量調節弁付取付方式全交換(壁付)呼び径PJ1/2弁仕様パイロット方式パルス通電開閉弁電源アルカリ乾電池 単3形×4本(DC6V)適合場所洗面所表示機能電池切れ/LED(赤)点滅止水能力1分間連続感知時に自動止水使用地区一般地電池寿命56000サイクル以上(100回/日 2年相当)周囲温度(℃)0~60の屋内感知距離(mm)最大/50~120(自動感知調節)検知時間(秒)0.5以内洗浄機能手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75検知距離(mm)自動感度調整 約100給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • 感知式フラッシュバルブ フラッシュマン ミナミサワ

    感知式フラッシュバルブ フラッシュマン

    ミナミサワ
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    既設の手動式の自在水栓(下向きパイプ)に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換(自在水栓用・下向きパイプ)水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付方式後付け仕様センサー感知表示:センサー感知時にLEDが一瞬点灯シルバー使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40方式作動弁:パイロット型電磁弁使用流体上水点滅LEDが点滅(電池交換告知)センサー感知方式赤外線反射方式センサー感知範囲距離:感知窓より約10cm、角度:下向き約20°適合水圧(MPa)最高水圧:0.75(静水圧)、最低必要水圧:0.05(動水圧)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)
  • 台付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体) TOTO

    台付自動水栓 アクアオート(単水栓、乾電池、機能部一体)

    TOTO
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    乾電池タイプ
    水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源アルカリ乾電池単3×2本適合場所洗面所取付方式後付け取付穴径(Φmm)28吐水口高さ(mm)73仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【TOTOマーク位置】スパウト右側【逆止弁/VB】無【止水ハンドルの形状】無【給水管】フレキホース長さ(mm)スパウト:112種類自動水栓形態(吐水)整流吐水口長さ(mm)112
  • 自動水栓デルマン DELMAN(デルマン)

    自動水栓デルマン

    DELMAN(デルマン)
    34,980税込38,478
    1台
    3日以内出荷
    新登場!業界初のスペック「単3×2本」で電池寿命約6年! 壁付け用、後付け専用モデル 水ためや洗い物に便利な手動ボタン付き
    用途学校の流し台や手洗い場などにグリーン購入法適合タイプ泡沫使用地区一般/寒冷地共用給電方式電池式電源単三アルカリ電池×2本適合場所洗面所取付方式全交換(壁付)呼び径PJ1/2防水性IPX5水栓タイプ単水栓
  • 自動水栓デルマン バイタル

    自動水栓デルマン

    バイタル
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    電池寿命約10年 配線不要の乾電池式 V-88の兄弟機種。 流線形の最新デザインで登場。 学校、公共施設向け台付き(縦型)自動水栓。 一般のご家庭にもどうぞ。
    用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式後付け使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源DC6V乾電池(アルカリ)式使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)使用湿度範囲90RH以下電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)防水仕様IPX5使用水温(℃)1~50以内吐水口高さ(mm)109グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約10(1日100回)水栓タイプ単水栓
  • 自動水栓デルマン バイタル

    自動水栓デルマン

    バイタル
    42,980税込47,278
    1セット
    4日以内出荷
    業界初の電池寿命約10年! 配線不要の乾電池式最新モデル。 乾電池式なので後付けの工事もかんたん。 コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。 シャワー、泡沫のバリエーション。 一般のご家庭にもどうぞ。
    用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式後付け使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源DC6V乾電池(アルカリ)式使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)使用湿度範囲90RH以下電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)防水仕様IPX5使用水温(℃)1~50以内吐水口高さ(mm)109グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約10(1日100回)水栓タイプ単水栓
  • 壁付センサー水栓 E1704 KVK

    壁付センサー水栓 E1704

    KVK
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    蛇口に触れずに吐水、止水
    取付方式全交換(壁付)電源アルカリ乾電池(単三)×2センサー赤外線反射方式適合場所洗面所使用流体1~40℃の上水道JIS規格JISB2061使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地使用環境湿度(%)90以下吐出水量止水弁による流量調節可能給電方式電池式給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05/最高水圧:0.75電池寿命(年)2(月4000回の使用で)水栓タイプ単水栓
  • シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6071EC KVK

    シングルシャワー付混合栓(センサー付) 電池 KM6071EC

    KVK
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
    センサー、快適シャワー
    用途寒冷地用仕様吐水口回転規制:110°タイプ逆止弁取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所キッチンJIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)35~39吐水口高さ(mm)185給電方式電池式水栓タイプ混合栓
  • 取替用乾電池式自動水栓オートマージュ INAX(LIXIL)

    取替用乾電池式自動水栓オートマージュ

    INAX(LIXIL)
    37,980税込41,778
    1個
    欠品中
    取替えが簡単な節水性の高い乾電池式の自動水栓。学校などの改修に最適です。 横水栓からの取替えが簡単な配線不要の乾電池式の自動水栓です。 手を近づけるとセンサーが感知して自動的に吐水。水の無駄使いを防ぎます。 水栓に手が触れないので衛生面にも優れています。
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源アルカリ乾電池単3形×2本適合場所洗面所(学校等公共施設)JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)46使用地区一般地吐水口長さ(mm)136給電方式電池式電池寿命(年)月4000回の使用で約2(省エネモード 12時間/日使用時)水栓タイプ混合栓
  • ガオナ 後付式センサー水栓 立水栓用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 後付式センサー水栓 立水栓用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。 配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。 吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒) 直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。 閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。 手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。 電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。 リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
    用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個材質ABS樹脂ブラック取付方式後付け使用温度範囲(℃)1~40電源リチウム電池2CR5使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75適合場所洗面所使用地区一般地アズワン品番64-5157-65吐水口長さ(mm)155吐水口高さ(mm)132グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約3(1日に100回の使用)水栓タイプ単水栓
  • 水すい 単水栓用 SS1Hシリーズ ミナミサワ

    水すい 単水栓用 SS1Hシリーズ

    ミナミサワ
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    壁型単水栓用の自動水栓です。壁付けの水栓を取り外し、専用止水栓を設置することで取付けられます。複雑な器具組み立てが不要で、電池式なので電源工事が不要です。小中学校や工場の手洗い場などでの採用が多いです。
    用途手洗い場、シンクなどの手動式水栓を自動式へ交換付属品本体、止水栓付きアダプタ、リチウム電池(2CR5)シルバー取付方式全交換(壁付)使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40呼び径PJ1/2電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個方式作動弁:パイロット型電磁弁適合場所洗面所/手洗い場機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除保証期間3年外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知)センサー感知方式赤外線反射方式使用地区一般地電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)グリーン購入法適合適合メーカーTOTO給電方式電池式適合水圧(MPa)最高水圧:0.7(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05(5kgf/cm2)電池寿命(年)約3(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする)水栓タイプ横水栓
  • センサー水栓 電池式 KVK

    センサー水栓 電池式

    KVK
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
    仕様給水専用タイプコンパクト取付方式全交換(台付)電源単三電池温度範囲(℃)1~40適合場所洗面所JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25使用地区一般地吐水口高さ(mm)41給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • センサー水栓 マットカラー 電池式 KVK

    センサー水栓 マットカラー 電池式

    KVK
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    サッと吐水・サッと止水 コンパクトボディ 幅広い取付穴に対応可能
    取付方式全交換(台付)電源単三電池適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電池式水栓タイプ単水栓
  • 自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付)

    ミナミサワ
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)水栓タイプ混合栓使用地区一般地給電方式電池式電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22-28呼び径PJ1/2吐水口高さ(mm)50グリーン購入法適合
  • 自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui Mix(混合用、継手付)

    ミナミサワ
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換水栓タイプ混合栓使用地区一般地給電方式電池式電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22-28呼び径PJ1/2吐水口高さ(mm)50グリーン購入法適合
  • 自動水栓 SuiSui Mix(混合用、小型電気温水器付) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui Mix(混合用、小型電気温水器付)

    ミナミサワ
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(電気温水器付き)水栓タイプ混合栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22-28呼び径PJ1/2吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合
  • 自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用)

    ミナミサワ
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換水栓タイプ混合栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22-28呼び径PJ1/2吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合
  • 自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui Mix(立型混合水栓用)

    ミナミサワ
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷
    既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換水栓タイプ混合栓使用地区一般地給電方式電池式電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22-28呼び径PJ1/2吐水口高さ(mm)43グリーン購入法適合
  • 自動水栓 SuiSui (単水用、台付、引棒付) ミナミサワ

    自動水栓 SuiSui (単水用、台付、引棒付)

    ミナミサワ
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
    用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(ポップアップ引棒付き)水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電池式電源単3アルカリ乾電池×2本適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)22-28呼び径PJ1/2吐水口高さ(mm)50グリーン購入法適合
  • 自動水栓デルマン DELMAN(デルマン)

    自動水栓デルマン

    DELMAN(デルマン)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    新登場!業界初のスペック「単3×2本」で電池寿命約6年! 台付き用、後付け専用モデル 水ためや洗い物に便利な手動ボタン付き
    用途学校や公共施設など様々な施設にグリーン購入法適合使用地区一般/寒冷地共用給電方式電池式電源単三アルカリ電池×2本適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)24~35呼び径G1/2水栓タイプ単水栓仕様【凍結予防機能】気温3℃以下で、20分毎に5秒間の吐水使用温度範囲(℃)1~50以内使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75(1分間)使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)表示LED異常検知時→LED点滅(1回/3秒)、電圧低下時→LED点滅(1回/1秒)使用水温(℃)1~50以内電池寿命(年)約6(1日100回)
  • センサー水栓 713シリーズ カクダイ

    センサー水栓 713シリーズ

    カクダイ
    79,980税込87,978
    1個
    8日以内出荷
    白塗装仕上げ。713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
    使用地区一般地給電方式電池式電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35吐水口高さ(mm)135呼び径(mm)13水栓タイプその他JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6486-70
  • センサー水栓 713シリーズ カクダイ

    センサー水栓 713シリーズ

    カクダイ
    81,980税込90,178
    1個
    8日以内出荷
    白塗装仕上げ。713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。引棒付き(Φ4mm)。
    使用地区一般地給電方式電池式電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35吐水口高さ(mm)135呼び径(mm)13水栓タイプその他JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6486-69
  • センサー水栓 オールドブラス 713シリーズ カクダイ

    センサー水栓 オールドブラス 713シリーズ

    カクダイ
    77,980税込85,778
    1個
    8日以内出荷
    713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
    使用地区一般地給電方式電池式電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35吐水口高さ(mm)135オールドブラス呼び径(mm)13水栓タイプその他JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6486-67
  • センサー水栓 713シリーズ カクダイ

    センサー水栓 713シリーズ

    カクダイ
    64,980税込71,478
    1個
    8日以内出荷
    713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け。
    使用地区一般地給電方式電池式電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35吐水口高さ(mm)135呼び径(mm)13水栓タイプその他JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6486-66
  • センサー水栓 オールドブラス 713シリーズ カクダイ

    センサー水栓 オールドブラス 713シリーズ

    カクダイ
    81,980税込90,178
    1個
    8日以内出荷
    713-358ACアダプター付き。電磁弁、電池ボックスは本体外付け引棒付き(Φ4mm)。
    使用地区一般地給電方式電池式電源単3形アルカリ電池4個適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)33~36・厚5~35吐水口高さ(mm)135オールドブラス呼び径(mm)13水栓タイプその他JIS規格JIS B 2061アズワン品番64-6486-65

手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集』には他にこんなカテゴリがあります

電池式