絞り込み
使用地区

自閉立水栓
カクダイ¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 黒塗装仕上げ用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅厚さ(mm)5~35色マットブラックJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)水栓タイプ自閉水栓
3/4水栓用ハンドル部(湯用)
INAX(LIXIL)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷適合LF-12-19(H)、LF-14-19(H)、LF-16-19(H)、LF-7-19(H)、LF-7E-19(H)、LF-7K-19(H)、LF-7KE-19(H)、LF-7R-19(H)、他19mm一般水栓全般ねじD:TW26山8、E:W32山20寸法A(mm)59
3/4水栓用ハンドル部(水用)
INAX(LIXIL)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷適合LF-12-19、LF-14-19、LF-15-19(JW),-CV、LF-16-19、LF-35-19(JW),-CV、LF-7-19、LF-7E-19、LF-7K-19、LF-7KE-19、LF-7R-19、他19mm一般水栓全般、LF-35-13(JW)-CV(2007/4以前)、LF-7-13(2007/4以前)、LF-7R-13(2007/4以前)、LF-7Y-13(2007/4以前)、他13mm一般水栓全般ねじD:TW26山8、E:W32山20寸法A(mm)59
1/2水栓用ハンドル部(湯用)
INAX(LIXIL)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合LF-1(H)、LF-114-13、LF-116N-13、LF-12-13(H)、LF-121F-13(H)、LF-14-13(H)、LF-16-13(H)、LF-216N-13、LF-7K-13(H)、LF-7R-13(H)、LF-7RE-13(H)、他13mm一般水栓全般ねじD:TW19山8、E:W24山20寸法A(mm)54
衛生コック
カクダイ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷呼13のカップリング付き横水栓用 パッキン付き いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付ねじサイズG1/2
衛生コック
カクダイ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷呼13の泡沫横水栓用 パッキン付き いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付ねじサイズW22山20
衛生コック
カクダイ¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓用 いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。+CS54CS54:CT54材質黄銅取付ねじサイズW26山20
衛生コック
カクダイ¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓用 いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅取付ねじサイズW26山20
衛生双口水栓
カクダイ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷ドライバーハンドル側:固定コマ仕様 三角ハンドル側:節水固定コマ仕様 衛生コック付き G1/2接続パイプは回転吐水口用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質青銅水栓タイプ衛生水栓
衛生混合栓
カクダイ¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質亜鉛厚さ(mm)5~35色マットブラックタイプトール取付穴径(Φmm)33~35水栓タイプ衛生水栓
衛生混合栓
カクダイ¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質亜鉛厚さ(mm)5~35タイプトール取付穴径(Φmm)33~35水栓タイプ衛生水栓
衛生混合栓
カクダイ¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質亜鉛厚さ(mm)5~35色マットブラック取付穴径(Φmm)33~35水栓タイプ衛生水栓
衛生混合栓
カクダイ¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 一般地・寒冷地共用 角度調節機能付き泡沫(上下左右10°)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質亜鉛厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)33~35水栓タイプ衛生水栓
衛生水栓
カクダイ¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 先端部をまわすと吐水、止水ができます。用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質青銅厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28水栓タイプ衛生水栓
衛生水栓
カクダイ¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅色レトロタイプロングJIS規格JIS B 2061水栓タイプ衛生水栓
衛生水栓
カクダイ¥6,298~税込¥6,928~1個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅タイプロングJIS規格JIS B 2061水栓タイプ衛生水栓
衛生水栓
カクダイ¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅色レトロタイプミドルJIS規格JIS B 2061水栓タイプ衛生水栓
衛生水栓
カクダイ¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅タイプミドルJIS規格JIS B 2061水栓タイプ衛生水栓
衛生水栓
カクダイ¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅色レトロJIS規格JIS B 2061水栓タイプ衛生水栓
衛生水栓
カクダイ¥5,298~税込¥5,828~1個4日以内出荷漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 センサー水栓は電子部品を含み、構造が特殊なため、部品の取寄せや修理に時間がかかる場合があります。 衛生水栓は単純なコマ式の止水構造なので、現場で簡単に修理ができ、修理期間が短縮できます。 固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅JIS規格JIS B 2061水栓タイプ衛生水栓
シングルレバーハンドル
INAX(LIXIL)¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷適合SF-A420SX(N),SF-A450SX(N),SF-A451SX(N)色メッキ(Ni-Cr)材質(ハンドル)樹脂
ホリダーシモン レバーハンドル 銅製 感染予防 10個入り
GAONA(ガオナ)¥21,980税込¥24,1781セット(10個)9日以内出荷銅イオンの抗菌効果により、感染症予防に最適です。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 TOTO、LIXIL(INAX)に対応したアダプターとビスがついています。用途手の甲で開閉できる衛生的な銅製レバーハンドルの10個入りです。付属品ワッシャ10個、アダプター20個、ビス20本材質黄銅ハンドル長さ(mm)75
ホリダーシモン レバーハンドル 銅製 感染予防
GAONA(ガオナ)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷銅イオンの抗菌効果により、感染症予防に最適です。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。用途手の甲で開閉できる衛生的な銅製レバーハンドルです。付属品ワッシャ1個、アダプター4個、ビス3本材質黄銅ハンドル長さ(mm)75
切替ハンドルASSY
INAX(LIXIL)¥2,098税込¥2,3081個5日以内出荷寸法A(mm)55寸法B(mm)21適合品番BF-HA846TLX-PU1 BF-HA846TLX-PU2 BF-HA846TLXW-PU1 、BF-HA846TLXW-PU2 BF-HA846TRX-PU1 BF-HA846TRX-PU2 、BF-HA846TRXW-PU1 BF-HA846TRXW-PU2 BF-HD846TLX-PU 、BF-HD846TRX-PU
温度制御部
INAX(LIXIL)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷A-1526との見分け方は段差の有無です。2000年11月以降の製品に使用しています。適合品番BF-1140T(N) BF-1141T(N) BF-1142T(N) 、BF-1145T(N) BF-1145TK(N) BF-1241T 、BF-1340T(N) BF-1341T BF-1345T(N) 、BF-1646T(N)L(R) BF-1647T(N)L(R)
自閉式横水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを押せば吐水し、設定した吐水が経過すれば止水します。仕様節水水栓呼び径(mm)13水栓タイプ自閉水栓