134件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーハンドル(リーフ) カクダイ

    レバーハンドル(リーフ)

    カクダイ(3件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    レバーが大きく、指先で簡単に操作ができます。
    付属品アダプター材質ABS
  • 切替ハンドル部・TMJ40C型用 THA1 TOTO

    切替ハンドル部・TMJ40C型用 THA1

    TOTO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱
    当日出荷
    ペールホワイト適合品番TMJ40CRX、TMJ40CRKX、TMJ40MM、TMJ40MMZ、TMJ46CRX、TMJ46CRKX、TMJ46MM、TMJ46MMZほか
  • 節水ハンドル(スキニー) カクダイ

    節水ハンドル(スキニー)

    カクダイ
    619税込681
    1個
    当日出荷
    スマートな形状で、使いやすさとデザイン性を両立させました。
    用途アダプター、赤ポイント付き材質ABS樹脂アズワン品番64-6492-80
  • 切替ハンドル INAX(LIXIL)

    切替ハンドル

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    適合BF-M145T(N)、BF-M146T(N)
  • フットバルブ カクダイ

    フットバルブ

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    レバーを押しているあいだ、吐水をします。配管の接続はブレードフレキを使用してください。ビス・プラグ付き。
    材質黄銅呼び径(mm)13アズワン品番64-6487-52水栓タイプ自閉水栓
  • スイングレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スイングレバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    吐水、止水、レバーでワンタッチ、操作しやすい形状。
    付属品他メーカー対応アダプター4個材質ASA樹脂
  • レバーハンドルセット白 KVK

    レバーハンドルセット白

    KVK
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    付属品ビス・キャップ適合KM550・KM556タイプ
  • レバーハンドル INAX(LIXIL)

    レバーハンドル

    INAX(LIXIL)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    適合L.C.化粧台、SF-79S(N)-MB
  • スイングレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スイングレバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    おしゃれなかたちの蛇口レバー。湯部に引っかけたり、手のひらで押すなど回しにくいハンドルもラクラク開閉。
    付属品他メーカー対応アダプター4個付き材質PCTA樹脂
  • 温調ハンドル部 TOTO

    温調ハンドル部

    TOTO
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    適合TMF49型寸法(mm)83×67×57
  • レバーハンドルセットメッキ PZK1S550G KVK

    レバーハンドルセットメッキ PZK1S550G

    KVK(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    付属品ビス・キャップ適合KM550Gタイプ
  • 衛生水栓 カクダイ

    衛生水栓

    カクダイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    漱(ソウ)シリーズ ハンドルの汚れを水で洗い流すことができる設計の漱シリーズ。 手を洗い、口を漱ぎ終わるころには、ハンドルはきれいになり、洗った手を汚さずに止水することができるため、衛生面が気になる方にぴったりのシリーズです。 90°開閉ハンドル 先端部をまわすと吐水、止水ができます。
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル水栓タイプ衛生水栓
  • フットバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    フットバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    フットレバーを押している間、吐水ができます。 湯水表示ラベル付。 取付ビスは付属していません。
    材質黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)最高60以下アズワン品番64-8763-79水栓タイプ自閉水栓
  • カラーハンドル(プリム) カクダイ

    カラーハンドル(プリム)

    カクダイ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛、UP
  • 自閉立水栓 カクダイ

    自閉立水栓

    カクダイ
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。 水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。材質黄銅厚さ(mm)5~35規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~28使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)水栓タイプ自閉水栓
  • ガオナ レバーハンドル上部 後付け式 GAONA(ガオナ)

    ガオナ レバーハンドル上部 後付け式

    GAONA(ガオナ)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    既存の回転ハンドルをレバーハンドル式に交換することができます。 レバーの上下操作で吐水量を調節できます。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。
    用途呼13の蛇口の回転ハンドルを上下操作のレバーハンドルに変えるための後付け用上部です。付属品上部パッキン1個材質黄銅、亜鉛呼び径(mm)13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • 1/2水栓用ハンドル部(止水用) INAX(LIXIL)

    1/2水栓用ハンドル部(止水用)

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    適合LF-260K、LF-3、LF-3K、LF-3S、LF-3SK、LF-93呼び径(mm)1/2ねじD:TW19山8、E:W24山20寸法A(mm)54本体形状三角
  • シャワー・バス切替ハンドル部 INAX(LIXIL)

    シャワー・バス切替ハンドル部

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 温度調節部(サーモスタット) INAX(LIXIL)

    温度調節部(サーモスタット)

    INAX(LIXIL)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 調節金具 INAX(LIXIL)

    調節金具

    INAX(LIXIL)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    適合A-832(2004年以降)、A-833(2004年以降)、A-834(2004年以降)、A-4403(2004年以降)、A-4408(2004年以降)、A-4422(2004年以降)、A-4689排水引棒部
  • 温調ハンドル部 INAX(LIXIL)

    温調ハンドル部

    INAX(LIXIL)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 切替ハンドル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    切替ハンドル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    729税込802
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    SAN-EI製シャワー混合栓専用。
    材質ABS樹脂
  • ハンドル用ブッシュ TOTO

    ハンドル用ブッシュ

    TOTO
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ノンライジングバルブ(Φ8)に旧形ハンドル(Φ10)を組み合わせる場合に使用します。
    付属品M4小ねじ
  • レバーハンドルセット PZ92 KVK

    レバーハンドルセット PZ92

    KVK(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    5日以内出荷
    付属品ビス、キャップ適合KM300N・KF300Nタイプ
  • ワンタッチレバーハンドル(小) KVK

    ワンタッチレバーハンドル(小)

    KVK
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合ほとんどのメーカーに取付できます。
  • レバーハンドルセット KVK

    レバーハンドルセット

    KVK
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 自閉立水栓 カクダイ

    自閉立水栓

    カクダイ
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    序(じょ)シリーズ 手を清めるという古来からの美しい習慣を次世代にもつなぎたいとの思いを込めた自閉水栓。水を大切にする心とともに永くお使いいただきたいシリーズです。 水栓上部を押すと吐水、自動的に止水します。 吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。 角度調節機能付き泡沫
    用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。仕様角度調節機能付き泡沫材質黄銅厚さ(mm)5~30規格JIS規格JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27使用水温(℃)1~45(一般上水道・凍結不可)入数20/箱水栓タイプ自閉水栓
  • シングルレバーヘッドパーツ部 INAX(LIXIL)

    シングルレバーヘッドパーツ部

    INAX(LIXIL)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    適合LF-X340SR,LF-X340SRN,LF-X340SRC,LF-X340SRCN
  • ガオナ レバーハンドル 感染対策 節水 GAONA(ガオナ)

    ガオナ レバーハンドル 感染対策 節水

    GAONA(ガオナ)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    シンプルな形状で使いやすく飽きのこないデザインです。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
    用途手の甲で開閉できる衛生的なレバーハンドルです。付属品赤ポイント1個、ワッシャー付きビス3個、アダプター4個材質ABS樹脂ハンドル長さ(mm)75
  • 開閉ハンドル部(湯用) INAX(LIXIL)

    開閉ハンドル部(湯用)

    INAX(LIXIL)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 温調ハンドル部 INAX(LIXIL)

    温調ハンドル部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
  • 温調ハンドル INAX(LIXIL)

    温調ハンドル

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 開閉ハンドル INAX(LIXIL)

    開閉ハンドル

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用シャワー単水栓 INAX(LIXIL)

    ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用シャワー単水栓

    INAX(LIXIL)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
    仕様セルフストップ、防かびホース呼び径(mm)13機能逆止弁付JIS規格JIS B 2061使用地区一般地水栓タイプ自閉水栓
  • CPサークルレバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    CPサークルレバー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
    仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付材質亜鉛ダイカスト
  • 自閉立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自閉立水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。 ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
    仕様節水水栓呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~27水栓タイプ自閉水栓
  • ワンタッチレバーハンドルダブルロングタイプ KVK

    ワンタッチレバーハンドルダブルロングタイプ

    KVK(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合ほとんどのメーカーに取付できます。長さ(mm)170
  • ワンタッチレバーハンドルショートタイプ KVK

    ワンタッチレバーハンドルショートタイプ

    KVK
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合ほとんどのメーカーに取付できます。長さ(mm)71
  • 埋込みシャワー単水栓 INAX(LIXIL)

    埋込みシャワー単水栓

    INAX(LIXIL)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13機能逆止弁付JIS規格JIS B 2061水栓タイプ自閉水栓
  • これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策 GAONA(ガオナ)

    これエエやん フットバルブ 節水 感染症対策

    GAONA(ガオナ)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    蛇口のハンドルに触れることなく吐水・止水することができるので、感染症対策に効果的です。 ペダルを踏んでいる間だけ吐水するので、節水に繋がります。 既存の配管に接続するだけで簡単にフットバルブ式になります。 ビス、プラグ付き 水撃防止器(GA-HF002)を必ず取付けて使用してください。
    用途足で押している間、吐水ができる後付式のペダルです。付属品ビス、プラグ材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~70水栓タイプ自閉水栓

手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集』には他にこんなカテゴリがあります

自動水栓以外で衛生対策