138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用マイコン炊飯ジャー 極め炊き 象印マホービン業務用マイコン炊飯ジャー 極め炊き象印マホービン
89,980税込98,978
1台
当日出荷
おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
炊飯容量1升~2升ステンレス消費電力(W)(炊飯時)1310電源コード(m)1.5
業務用電子レンジ siroca業務用電子レンジsiroca
70,980税込78,078
1個
当日出荷
周波数(Hz)50/60消費電力(W)1420電源インバーター構造(庫内)フラットテーブル/フラット式コード長さ(m)1.5電圧(V)(50/60Hz)100内容積(L)23本体質量(kg)11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.1×37.7×31.1/(加熱室)32.7×33.6×20高周波出力(W)【横開き】最大900(8分間)700/600/500/300/100相当レンジ出力(W)900/700/600/500/300/100相当メモリー数10
リンナイ ガス炊飯器 リンナイリンナイ ガス炊飯器リンナイ
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック)業務用電子レンジPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計500Wの家庭用と比べ、700Wタイプのスピード加熱庫内は有効に使えるフラット底面初めての方でも操作簡単、キーを押すだけで自動調理よく作るメニューは調理時間と火力を10メモリーまで記憶できます。
寸法(mm)510×360×306質量(kg)18.3シルバー電源(V)単相100消費電力(kW)1.26庫内寸法(mm)330×330×200庫内容量(L)22
TB卓上型電気フライヤー テンポスドットコムTB卓上型電気フライヤーテンポスドットコム
61,980税込68,178
1台
3日以内出荷
付属品バスケット×1、スノコ板×1質量(kg)6消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(揚げカゴ)208×208×139(取っ手部分のみ200)電源(単相/V)100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×380×330温度調整範囲(℃)60~200油量(L)7
ハイカロリーコンロ タチバナ製作所ハイカロリーコンロタチバナ製作所
58,980税込64,878特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
卓上鉄板焼 下野金属株式会社卓上鉄板焼下野金属株式会社
76,980税込84,678
1個
翌々日出荷
材質18-0ステンレス
パロマ ガス炊飯器 涼厨 パロマパロマ ガス炊飯器 涼厨パロマ
50,980税込56,078
1個
当日出荷
2升炊:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に 低減することがで、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適 な厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触っても ヤケドの心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上 げるので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心 してお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
AC100V/1260W 業務用電子レンジ 60Hz エスコAC100V/1260W 業務用電子レンジ 60Hzエスコ
95,100税込104,610
1台
翌日出荷
業務用電子レンジ錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計100V電源でお手軽フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理2段積みOK! 省スペース化に貢献!設置しやすいコンパクト設計
仕様●型式:NE-711GV-6●庫内容量:22L●周波数:60Hz●消費電力:1260W●サイズ:510(W)×360(D)×306(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力:700、350、250W相当(3段階)●ドア開閉:横開き●庫内照明:白熱灯●付属品:メニューラベル、取板付(2段積み金具)アズワン品番65-3891-22
業務用ガスコンロ(三口) リンナイ業務用ガスコンロ(三口)リンナイ
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
業務用ガスコンロ(三口)
用途プロパン用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
鋳物コンロ タチバナ製作所鋳物コンロタチバナ製作所(1件のレビュー)
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
台付鉄板焼 下野金属株式会社台付鉄板焼下野金属株式会社
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
材質18-0ステンレス
関西式たこ焼き器(28穴) 5枚掛 下野金属株式会社関西式たこ焼き器(28穴) 5枚掛下野金属株式会社
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
穴数28寸法(Φ)×深さ(mm)38×23材質18-0ステンレス型式5枚掛質量(kg)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×350×180
PR-10ESS パロマPR-10ESSパロマ
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
10L・5.5升
用途固定取手・セパレート式・ダイヤル式火力調整・連続スパーク点火・立ち消え安全装置・乾電池単3が1つ必要グリーン購入法適合
PR-6ESS パロマPR-6ESSパロマ
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
6L・3.3升
用途固定取手・セパレート式・ダイヤル式火力調整・連続スパーク点火・立ち消え安全装置・乾電池単3が1つ必要グリーン購入法適合
業務用マイコンジャー炊飯器〈炊きたて〉 タイガー魔法瓶業務用マイコンジャー炊飯器〈炊きたて〉タイガー魔法瓶
69,980税込76,978
1台
6日以内出荷
マイコン制御で炊きムラや焦げ付きを抑えて、おいしく炊ける。かんたん操作でスムーズなオペレーションもおまかせ。お店のオペレーションに合わせて最適な炊飯工程で炊きあげます。またスイッチ3つのみで操作性もシンプル。オペレーションの円滑化に貢献します。いつものお手入れは3点でOK(内なべ、つゆ受け、内ぶた)。
付属品しゃもじ、計量カップ質量(kg)8.2消費電力(W)1385定格電圧(V)単相100電力(W)【保温】平均30電源コード(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×42.6×38.3高さ(cm)【ふた開き時】72.2炊飯容量6合-2升(1.08-3.6L)
業務用ガスコンロ(二口) リンナイ業務用ガスコンロ(二口)リンナイ
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
業務用ガスコンロ(二口)
用途プロパン用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
業務用ガスコンロ(二口) リンナイ業務用ガスコンロ(二口)リンナイ
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
業務用ガスコンロ(二口)
用途都市ガス用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
ガスコンロ 4重 EBM(江部松商事)ガスコンロ 4重EBM(江部松商事)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
使用範囲最大42cmまで外寸(mm)540×740×170
関西式たこ焼器(18穴) 下野金属株式会社関西式たこ焼器(18穴)下野金属株式会社
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
穴数18寸法(Φ)×深さ(mm)48×25
電気コンロ タニコー電気コンロタニコー
78,980税込86,878
1個ほか
翌々日出荷から29日以内出荷
関西式たこ焼き器(28穴) 4枚掛 下野金属株式会社関西式たこ焼き器(28穴) 4枚掛下野金属株式会社
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
穴数28寸法(Φ)×深さ(mm)38×23材質18-0ステンレス型式4枚掛質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×350×180
ガステーブルコンロ親子二口コンロ マルゼン[厨房機器]ガステーブルコンロ親子二口コンロマルゼン[厨房機器]
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ゴム管口はPT1/2ネジ接続可。 大・小2種のバーナーにより選べる火力〈親子コンロ〉大型2重バーナーは強火力。 中華料理や炒め物などを一気にスピード調理。 小型バーナーは普通の煮炊きから、トロ火料理や保温等に効率よく使用できます。 業界きっての強火力。 大・小2種のバーナーにより、あらゆる料理に使用できるオールマイティー型。 バーナーヘッドに鍛造品を使用。 さびにくく、耐久性が一段とアップ。 五徳、シル受け、バーナーの取り外しが簡単で、清掃もしやすく衛生的。
仕様リングバーナー(大)×1、リングバーナー(小)×1材質枠:ステンレス バーナー:鉄イモノ質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×420×192
星華バーナー横吹込 SUGICO(スギコ)星華バーナー横吹込SUGICO(スギコ)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
業務用のバーナーです。
材質鋳鉄
星華バーナー横吹込中高 SUGICO(スギコ)星華バーナー横吹込中高SUGICO(スギコ)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
業務用のバーナーです。
材質鋳鉄
スリットバーナー 平型 SUGICO(スギコ)スリットバーナー 平型SUGICO(スギコ)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
業務用のバーナーです。
材質鋳鉄
業務用ガス炊飯器 パロマ業務用ガス炊飯器パロマ
53,980税込59,378
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
焼き芋機(保温スペースなし) 植平工業焼き芋機(保温スペースなし)植平工業
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
美味しい焼き芋を作る事が出来ます。焼きスペースが広く、一気に6~7Kgの芋を焼くことが可能です。屋台、イベント、学園祭、お祭り、グランピング、副業等で焼きいも屋さんを出店される方にもご利用いただいています。
付属品ガスコンロ,焼き石(10kg)材質質量(kg)約36タイプ保温スペースなしガスの種類LPガス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×425×500(取手・蓋止め金具含まず)入数1台
AC100V/1260W 業務用電子レンジ 50Hz エスコAC100V/1260W 業務用電子レンジ 50Hzエスコ
95,100税込104,610
1台
8日以内出荷
オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。100V電源でお手軽。初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理
仕様●型式:NE-711GV-5●庫内容量:22L●周波数:50Hz●消費電力:1260W●サイズ:【外形】510(W)×360(D)×306(H)mm 【庫内】330(W)×330(D)×200(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力切換:700・350・250W相当(3段階)●給電方式:下方給電方式●適合コンセント:並行型 15A/125V●ドア開閉:横開き●庫内灯:白熱灯●付属品:メニューラベル、取付板(2段積み金具)●フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに●2段積みOK! 省スペース化に貢献!●設置しやすいコンパクト設計アズワン品番65-9279-86
業務用ガス炊飯器 リンナイ業務用ガス炊飯器リンナイ
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
15合炊き業務用ガス炊飯器(フッ素内釜)
用途プロパン用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
業務用ガスグリラー(下火タイプ) リンナイ業務用ガスグリラー(下火タイプ)リンナイ
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷
業務用ガスグリラー(下火タイプ)
用途都市ガス用点火方式圧電点火
業務用ガスグリラー(上火タイプ) リンナイ業務用ガスグリラー(上火タイプ)リンナイ
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
業務用ガスグリラー(上火タイプ)
用途都市ガス用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)点火方式圧電点火
業務用ガスグリラー(上火タイプ) リンナイ業務用ガスグリラー(上火タイプ)リンナイ
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
業務用ガスグリラー(上火タイプ)
用途プロパン用仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)点火方式圧電点火
業務用ガスコンロ(三口) リンナイ業務用ガスコンロ(三口)リンナイ
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
業務用ガスコンロ(三口)
用途都市ガス用仕様ガス接続:Φ13mmガス用ゴム管(別売)
ガス炊飯器(2タイマー・ジャー機能付) リンナイガス炊飯器(2タイマー・ジャー機能付)リンナイ
88,980税込97,878
1個
10日以内出荷
仕様(ガス接続)タイマー付器具専用ガスコード(別売)電源(V)AV100
フライヤー 電気ミニフライヤー タニコーフライヤー 電気ミニフライヤータニコー
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
電気式(フライ用)。 使い勝手のよさとハイ・コストパフォーマンスは、21世紀型フライヤーの集大成。 油温を適温にコントロールが可能。
寸法(mm)405×265×190寸法(幅W×奥行D)(mm)油槽:235×295消費電力(kW)1.3油量(L)4~8
リンナイガス炊飯器(涼厨)F内釜 リンナイリンナイガス炊飯器(涼厨)F内釜リンナイ
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
炊飯容量8~20合間口W×奥行D×高さH(mm)446×378×374質量(kg)9仕様炊飯時間目安:最大炊飯量2升で約20分(むらし時間は含みません)、連続スパーク点火(単2電池×1)
2.0升 [業務用] マイコン炊飯ジャー エスコ2.0升 [業務用] マイコン炊飯ジャーエスコ
99,500税込109,450
1台
8日以内出荷
炊きこみ、おかゆ、玄米、雑穀米 無洗米が炊けます。 忙しい時に便利な専用メニューです。 持続性の高い防虫効果を発揮します。 おいしく炊飯、おいしく保温できます。 炊飯、予約、メニューなど簡単に操作できます。
仕様●容量:3.6L(2升)●消費電力:1310W●内釜:まる厚釜(厚さ2.0mm)●サイズ:470(W)×385(D)×400(H)mm●重量:11kgアズワン品番65-2195-71
フライヤー マルゼン[厨房機器]フライヤーマルゼン[厨房機器]
69,980税込76,978
1台
14日以内出荷
100Vで使用できる超小型フライヤー! 設置場所を選ばず、コンビニのホットスナックに最適。
油量(L)8消費電力(kW)1.3電源(V)100(1Φ)周波数(Hz)50/60電源コード(m)2電源コードプラグ付き・接地アダプター外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)255×475×195タイプ電気ミニフライヤー
ガス式 ジャンボたこ焼器(24穴) 3枚掛 伊藤産業ガス式 ジャンボたこ焼器(24穴) 3枚掛伊藤産業
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様3枚掛材質ステンレス質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)732×514×180
熱調理機・加熱機器