絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(3)
  • EBM(江部松商事)(121)
  • タニコー(89)
  • TKG(55)
  • リンナイ(47)
  • マルゼン[厨房機器](46)
  • パール金属(43)
  • SUGICO(スギコ)(42)
  • カンダ[厨房用品](41)
  • cotta(37)
  • 福井クラフト(34)
  • エムテートリマツ(34)
  • 象印マホービン(20)
  • タイガー魔法瓶(20)
  • 下野金属株式会社(18)
  • 熱研(16)
  • 山崎実業(11)
  • パロマ(11)
  • 伊藤産業(10)
  • 山岡金属工業(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーター業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック)インバーター業務用電子レンジPanasonic(パナソニック)
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
明るく、見やすいLED庫内灯で、さらに消費電力を低減インバーター搭載で高出力1800W常に安定した加熱を実現加熱時間も大幅に短縮
質量(kg)約17出力(W)高周波 1800・1700・1600・1400・1000・750・600・500・250・150周波数(Hz)50・60共用電源(V)単相200消費電力(W)2800電源電源インバーター(単相200V)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×473×337機能ノイズ規制(CISPR)対応庫内寸法(mm)幅330×奥行310×高さ175庫内容量(L)18プラグ形状電源:Lバー型20A/250V
業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック)業務用電子レンジPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計500Wの家庭用と比べ、700Wタイプのスピード加熱庫内は有効に使えるフラット底面初めての方でも操作簡単、キーを押すだけで自動調理よく作るメニューは調理時間と火力を10メモリーまで記憶できます。
寸法(mm)510×360×306質量(kg)18.3電源(V)単相100消費電力(kW)1.26庫内寸法(mm)330×330×200庫内容量(L)22
業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック)業務用電子レンジPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
900W出力で家庭用に比べ1.8倍のスピードサビやよごれに強いオールステンレスボディ庫内は有効に使えるフラット底面
寸法(mm)510×360×306質量(kg)18.5電源(V)単相200消費電力(kW)1.57庫内寸法(mm)330×330×200庫内容量(L)22
マイクロウェーブ解凍器 業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック)マイクロウェーブ解凍器 業務用電子レンジPanasonic(パナソニック)
439,800税込483,780
1台
5日以内出荷
スピーディ&ハイクオリティな解凍で「チャンスロス」「廃棄ロス」を削減。
用途素材からデザートまで幅広いメニュー(33通り)をあらかじめ記憶しているので提供メニューの幅が広がります。マイクロウェーブの解凍は表面から中心部までほぼ同時に氷の結晶だけを溶かすため、旨味を逃さず美味しく解凍。また、メト化の起こる温度帯をすばやく通過するので、牛肉やマグロも色鮮やかに仕上がります。1800W業務用電子レンジとしても使用可能。解凍から加熱までこれ1台でOK。2段積みも可能でスペースをとりません。日本全国で使用できる50Hz・60Hzフリーを実現。全国にまたがるチェーン店様においても、移設にともなうヘルツ変更などが不要です。付属品メニューシート、プログラムキー用シール、解凍専用容器/専用ラック、PRO CARD(専用SDメモリーカード)、取付板(2段積み金具)シルバー質量(g)約17.9周波数(Hz)50/60規格【電気】電源:インバーター電源(単相200V)、50Hz・60Hz共用(Hzフリー)、消費電力:2800W消費電力(W)1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:330×310×175外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×476(取っ手含514)×337扉開閉方式横開きコンセントLバー型、20A、250V
パナソニック業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック)パナソニック業務用電子レンジPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
錆びにくいオールステンレスとプロユースの耐久力。 キーを押すだけで自動調理 フラット底面で、食品の出し入れがスムーズにできます。スチームコントロール機能で低温スチームから過熱蒸気まで、スチームの温度や量、タイミングをきめ細かくコントロール。解凍、発酵、ラップなしあたためから蒸し物、パンお菓子まで多彩なメニューをこなします。
質量(kg)18シルバー消費電力(W)1570寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×306庫内寸法(mm)330×330×200庫内容量(L)22
熱調理機・加熱機器