絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- EBM(江部松商事)(121)
- SUGICO(スギコ)(40)
- TKG(60)
- エムテートリマツ(33)
- カンダ[厨房用品](39)
- キンカ(11)
- タイガー魔法瓶(19)
- パロマ(9)
- パール金属(46)
- マルゼン[厨房機器](8)
- マルデ(8)
- リンナイ(12)
- 下野金属株式会社(15)
- 伊藤産業(10)
- 山岡金属工業(9)
- 山崎実業(9)
- 東洋アルミエコープロダクツ(9)
- 熱研(17)
- 象印マホービン(15)
- ブランドをもっと見る

業務用IHジャー炊飯器 3升炊き
Panasonic(パナソニック)¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。用途・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。その他【内窯】旨火ダイヤモンド釜消費電力(W)炊飯時/3510、保温時/1115(保温安定時:56寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×42.9×39.0(蓋を開けた時:79.7)電源コード1.5m(アース極付プラグ)炊飯容量5.4L(1~3升)
業務用電子レンジ
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷900W出力で家庭用に比べ1.8倍のスピード。サビやよごれに強いオールステンレスボディ。庫内は有効に使えるフラット底面寸法(mm)510×360×306質量(kg)18.5色シルバー電源(V)単相200消費電力(kW)1.57庫内寸法(mm)330×330×200庫内容量(L)22
業務用電子レンジ
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。500Wの家庭用と比べ、700Wタイプのスピード加熱。庫内は有効に使えるフラット底面。初めての方でも操作簡単、キーを押すだけで自動調理。よく作るメニューは調理時間と火力を10メモリーまで記憶できます。寸法(mm)510×360×306質量(kg)18.3色シルバー電源(V)単相100消費電力(kW)1.26庫内寸法(mm)330×330×200庫内容量(L)22
インバーター業務用電子レンジ
Panasonic(パナソニック)¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷明るく、見やすいLED庫内灯で、さらに消費電力を低減。インバーター搭載で高出力1800W。常に安定した加熱を実現。加熱時間も大幅に短縮質量(kg)約17出力(W)高周波 1800・1700・1600・1400・1000・750・600・500・250・150周波数(Hz)50・60共用電源(V)単相200消費電力(W)2800電源電源インバーター(単相200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】330×310×175外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×473×337機能ノイズ規制(CISPR)対応庫内容量(L)18プラグ形状電源:Lバー型20A/250V
業務用IHジャー炊飯器 2升炊き
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷「おどり炊き」の加熱コントロールと「炊き分け」機能で簡単にごはんの差別化。用途・IHの細かな火力、加熱箇所コントロールによる「おどり炊き」を搭載。お米一粒一粒をムラなく均一に加熱します。・3つの炊き分け選択(かため、ふつう、やわらか)により、好みの食感を簡単に実現可能。・無洗米でも美味しい。簡単にメニューと好みの食感を実現。・パネルを大きくしフラット且つ上向き傾斜させ、LED搭載により、視認性UP。・工程表示と、音量や音のパターン調整機能搭載により、作業者へのお知らせを徹底。・保温機能により保温ジャーへの移し替えの重労働を抑制し、浸水、むらし時間を炊飯器におまかせする事で省力化に貢献。その他【内窯】旨火ダイヤモンド釜質量(kg)15.8消費電力(W)炊飯時/2710、保温時/1115(保温安定時:52定格単相200V(50/60Hz共通)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×42.9×34.4(蓋を開けた時:75.1)電源コード1.5m(アース極付プラグ)電源プラグ15A炊飯容量3.6L(5合~2升)
マイクロウェーブ解凍器 業務用電子レンジ
Panasonic(パナソニック)¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷スピーディ&ハイクオリティな解凍で「チャンスロス」「廃棄ロス」を削減。用途素材からデザートまで幅広いメニュー(33通り)をあらかじめ記憶しているので提供メニューの幅が広がります。マイクロウェーブの解凍は表面から中心部までほぼ同時に氷の結晶だけを溶かすため、旨味を逃さず美味しく解凍。また、メト化の起こる温度帯をすばやく通過するので、牛肉やマグロも色鮮やかに仕上がります。1800W業務用電子レンジとしても使用可能。解凍から加熱までこれ1台でOK。2段積みも可能でスペースをとりません。日本全国で使用できる50Hz・60Hzフリーを実現。全国にまたがるチェーン店様においても、移設にともなうヘルツ変更などが不要です。付属品メニューシート、プログラムキー用シール、解凍専用容器/専用ラック、PRO CARD(専用SDメモリーカード)、取付板(2段積み金具)色シルバー質量(g)約17.9周波数(Hz)50/60規格【電気】電源:インバーター電源(単相200V)、50Hz・60Hz共用(Hzフリー)、消費電力:2800W消費電力(W)1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:330×310×175外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×476(取っ手含514)×337扉開閉方式横開きコンセントLバー型、20A、250V
パナソニック業務用電子レンジ
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷錆びにくいオールステンレスとプロユースの耐久力。 キーを押すだけで自動調理 フラット底面で、食品の出し入れがスムーズにできます。スチームコントロール機能で低温スチームから過熱蒸気まで、スチームの温度や量、タイミングをきめ細かくコントロール。解凍、発酵、ラップなしあたためから蒸し物、パン。お菓子まで多彩なメニューをこなします。質量(kg)18色シルバー消費電力(W)1570寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×306庫内寸法(mm)330×330×200庫内容量(L)22