熱調理機・加熱機器 :「ヒーター 手元」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
炎が出ない電磁調理器は客席や厨房が暑くならず、 快適に料理を楽しむことができ、すき焼きなどの メニューではお客様にも大好評。客席への持ち 運びがしやすい薄型、軽量、コンパクト設計です。
TKG品番9-0727-0101
消費電力(kW)2.05
電源(V)単相200(50/60Hz)
仕様電磁ユニット:2Kw
付属品フィルター 1個(200V電源)
質量(kg)10.5
プレート寸法(mm)275×300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×450×120
電源コード(m)2
容量(A)手元開閉器:15
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
焼き色ひとつで料理が変わる、もっと美味しくなる!
上部のヒーター高さは無段階で調節可能。
火加減を自由に調節できます。
ヒーター出力は3段階に切り換えられます。
丸みを活かしたやわらかみのあるデザイン。
付属品汁受1、焼網1、耐熱手袋1組
質量(kg)52
間口W×奥行D(mm)網棚寸法:555×345
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×455×530
電源コード(m)2 接地3P 15Aプラグ付
消費電力(kW)2.8
手元開閉器容量(A)15
定格電源3Φ200V(50/60Hz)
高さ調節棚:95~265mm
1台
¥429,800
税込¥472,780
14日以内出荷
遠赤外線効果を高める特殊ステンレスパイプ。
食材の旨さをしっかりと引き出します。
やけどを防止、ヒートプロテクター。
厨房をキレイなままに。
煙の出にくいステンレスパイプ。
微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。
(兼用型)(汎用型)
簡単な操作でできるヒーターの切り替え。(兼用型)
各ヒーターのON/OFF操作が簡単。(汎用型)
付属品汁受1、焼網1、串受6
質量(kg)28
間口W×奥行D(mm)有効焼き寸法:430×270
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)700×420×300
電源コード(m)2 接地3P 20A引掛プラグ付
消費電力(kW)4
手元開閉器容量(A)20
定格電源3Φ200V(50/60Hz)
高さ調節棚:交換式(2種類)
1台
¥329,800
税込¥362,780
14日以内出荷
遠赤外線効果を高める特殊ステンレスパイプ。
食材の旨さをしっかりと引き出します。
やけどを防止、ヒートプロテクター。
厨房をキレイなままに。
煙の出にくいステンレスパイプ。
微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。
(兼用型)(汎用型)
簡単な操作でできるヒーターの切り替え。(兼用型)
各ヒーターのON/OFF操作が簡単。(汎用型)
付属品汁受1、串受2
質量(kg)23
間口W×奥行D(mm)有効焼き寸法:430×140
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)700×290×300
電源コード(m)2 接地2P 15Aプラグ付
消費電力(kW)2
手元開閉器容量(A)15
定格電源1Φ200V(50/60Hz)
高さ調節棚:固定
1台
¥189,800
税込¥208,780
14日以内出荷
遠赤外線効果を高める特殊ステンレスパイプ。
食材の旨さをしっかりと引き出します。
やけどを防止、ヒートプロテクター。
厨房をキレイなままに。
煙の出にくいステンレスパイプ。
微妙な焼き加減にあわせて高さ調節。
(兼用型)(汎用型)
簡単な操作でできるヒーターの切り替え。(兼用型)
各ヒーターのON/OFF操作が簡単。(汎用型)
定格電源3Φ200V(50/60Hz)
高さ調節棚:手動ラッチ式
波形赤外線反射板によりもっと早く、ローコスト調理。
微妙な焼き加減にあわせて簡単に高さ調節可能。
各ヒーターのON/OFF操作が簡単。
加熱部に脂が垂れず、煙を抑えた上火式。
快適・安全な低輻射熱仕様。
付属品汁受1、焼網1、串受ロストル2、波形反射板1
電源コード(m)2 接地3P 20A引掛プラグ付
手元開閉器容量(A)20
定格電源3Φ200V(50/60Hz)
高さ調節棚:ハンドルレバー方式
『厨房機器・設備・調理機械』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱調理機・加熱機器
- 下調理機器類
- 搬送機器類
- 低温機器類
- 板金製品類・棚・ストッカー
- サービス機器類
- その他業務用厨房装置類
- 洗浄消毒機器類
- その他調理機械
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。