電気式ミニミニフライヤー(バスケットタイプ)EBM(江部松商事)翌々日出荷
油量(L)8消費電力(kW)1.4付属品バスケット160×260×H140(1個)、スノコ×1寸法(mm)(油槽)226×394×150質量(kg)8電源単相100Vコード長さ(m)2安全装置ハイリミット258℃温度調節範囲(℃)0~210外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)252×462×195EBM品番6967210
『厨房機器・設備・調理機械』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
ページ: 1/ 3
ミトンリブプラス税込¥604¥549
コンクエコシーバイエス税込¥3,298¥2,998