下調理機器類 :「料理用」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2分割、4分割はもちろん、スライスや小間切にも御利用できます。
質量(kg)6 刃渡り(mm)360 刃の厚さ(mm)3 間口W×奥行D×高さH(mm)240×510×150 仕様ステンレス刃物使用本体:プラスチックまな板使用 TKG品番9-0686-0201
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

セット内容 カット用ガイド:Φ109×h93 芯取:全長134
材質ABS樹脂(耐熱90℃) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)109×93 TKG品番9-0684-0801 TKG品番(2017)6-0605-0901
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

電源 :単相100V消費電力 :250Wプレート径:69mmロート径 :70mm処理能力 :70kg/h標準仕様 :3.2mmプレート付定格時間 :連続上皿寸法 :220×365×H45付属品 :押し棒。オプションプレート 1.2mm 9.6mm 1.6mm 12.8mm 1.9mm 16.0mm 2.3mm 19.0mm 4.8mm 3ツ穴 6.4mm 4ツ穴 8.0mm
材質本体→鉄鋳物スズメッキ・モーターケース→ステンレス 質量(kg)34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×370×415 TKG品番9-0682-0601 TKG品番(2017)6-0603-0501
1個
339,800 税込373,780
3日以内出荷

1個
319,800 税込351,780
3日以内出荷

食材が飛び散らず受け皿に落ちるため、食品ロスが少なく、後片付けも簡単です。 縦型のため、食材と棒の重みにより、力を加えずにおろすことができます。 余分な力をかけずにおろせるため、甘みを感じる大根おろしができます。
電源(V)単相100 消費電力(W)200 投入口サイズ(mm)Φ94 質量(kg)13.2 付属品押し棒、ドラム固定棒、汁受バット、T字六角レンチ 間口W×奥行D×高さH(mm)205×360×448(最大高さ:578 ※押し棒使用時) TKG品番9-0674-0501
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷