989件中 481~520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新光化成塩ビ流し台
耐酸・耐アルカリ性に優れた塩化ビニル製の流し台です。 流し台の下にかご等が収納できます。
付属品排水ホース1.5m×1本 バックガード寸法(mm)10×100
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス作業台用キャスター 耐食性に優れたステンレス金具キャスター ゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車輪
材質金具/ステンレス金具、キャスター/ウレタン 径(Φmm)(フィルター)75ウレタン車輪(ストッパー付き) 軸径M20P2.5 耐荷重(kg)150/台(作業台本体耐荷重と小さい耐荷重優先) アズワン品番62-9222-12
1式(4個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ステンレス作業台用キャスター 耐食性に優れたステンレス金具キャスター 弾性があり回転時に静粛なゴム車
材質金具/ステンレス金具、キャスター/ゴム 径(Φmm)(フィルター)75ゴム車輪(ストッパー付き) 軸径M20P2.5 耐荷重(kg)150/台(作業台本体耐荷重と小さい耐荷重優先) アズワン品番62-9222-11
1式(4個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

支柱・棚板・キャスターはメタルタッチの導電仕様です。
材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター/ゴム・スチール キャスターΦ100mm(ストッパー付き) 抵抗値(Ω)(キャスター)1×10^4以下
1個
49,980 税込54,978
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質(金具部)スチール、(キャスター)ゴム キャスター径(Φmm)75ゴム車輪(ストッパー付き) アズワン品番1-6569-22
1セット(4個)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

仕様片面引出し付き 材質ステンレス(SUS430) 引出し数2 均等耐荷重(kg)約150
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様片面引出し付き 材質ステンレス(SUS430) 引出し数2 均等耐荷重(kg)約150
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)750×600×800 引出し数- 均等耐荷重(kg)本体/約400、天板/約250、棚/約200 アズワン品番1-6558-23
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

流し台の下に荷物を置くことができます。 W600サイズには最大3枚、W900サイズには最大5枚、W1200サイズには最大7枚設置可能です。
材質PVC 寸法(mm)150×280×50 タイプ全タイプ共用 耐荷重(kg)10/1枚 アズワン品番3-398-15
1個
4,490 税込4,939
当日出荷

シンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(最大設置枚数3枚)。
材質PVC
1個
9,490 税込10,439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(最大設置枚数2枚)。
材質PVC 寸法(mm)250×330×50 タイプW600用 アズワン品番3-398-12
1個
9,490 税込10,439
31日以内出荷

シンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。
付属品(たらい)排水用PVCコック 材質PVC 寸法(mm)220/307.5×290×250 タイプ全タイプ共用 アズワン品番3-398-11
1個
20,900 税込22,990
10日以内出荷

シンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます(600/900/1200共通使用)。
材質PVC 寸法(mm)100×390×25/45 タイプ全タイプ共用 アズワン品番3-398-10
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数3枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
211,000 税込232,100
10日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。 水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。 グースネックは360°回転します。 蛇口はメタルフリーです。 水切り棚はシンク上部に設置し、部品等の洗浄後仮保管する際に使用できます。 たらいはシンク内の一部水を貯める際や、簡易的な2槽シンクとしても使用でき、またオーバーフローを兼ねた簡易な持ち手も付いており持ち運びも可能です。 すのこはシンク底面に設置し水切りとして使用でき、シンク全体や半分等必要な面積に応じて設置可能です(スノコ最大設置枚数2枚)。 フットスイッチを踏んでいる間は蛇口から放水され、離すと止まります。 両手がフリーになりますので、作業性に優れています。 手を使わずに取水できますので、蛇口回りが汚れにくくなります。 非接触で吐水できます。
付属品(本体)目皿(PVC)、(たらい)排水用PVCコック 材質(架台部)PVC角パイプ構造(アジャスター付き)、(蛇口)PVC 寸法(mm)600×500×900、(シンク)520×350×250 質量(kg)約20 高さ(mm)(蛇口)340 タイプ蛇口・フットスイッチ付 内径(Φmm)(排水ホース)40、(蛇口部分)7、(飛散防止用チューブ)10 電源(V)AC100(50/60Hz) ケーブル長(m)2(フットスイッチ) 外径(Φmm)(蛇口部分)10、(飛散防止用チューブ)14 安全装置過電流防止ヒューズ付 電源コード(m)2.5 ホース長さ(m)1.5(フレキホース) 保護等級IPX8(フットスイッチ) 呼び径(A)VP20 電源コード3Pプラグ アズワン品番3-398-07 チューブ長さ(mm)150(飛散防止用)
1個
199,000 税込218,900
10日以内出荷

適合スライドタイプ食洗器キャビ・引き出しトレー仕切り板用 ホワイト 寸法(mm)17.5×20.5×20.5 材質ポリエチレン(HOPE)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

脚先はナイロン樹脂製のアジャストボールを使用していますので、湿式厨房で使用されてもサビに強く長持ちします。 日本製
1台
73,700 税込81,070
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
42,100 税込46,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックガードに縦カラン式水道栓は取付出来ないタイプです。 日本製
1台
30,300 税込33,330
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUNWAVE(LIXIL)ダストワゴン
置き場所に困りがちなダストボックス2個をワゴンタイプに。オープンキャビネットに収納できます。
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷

18.2Lのダストボックス。ダストワゴンに追加で設置することができます。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワダイレクトシェルフ
天然木パイン材を使用したウッドラックです。 2分割仕様になっており、H896mmの棚2台としても使うことができます。 素材の良さを活かしたナチュラルな質感で、お部屋をやわらかい印象にします。 棚板は置くものに合わせて高さを調節できます。 リビングやキッチン、書斎など様々なシーンでお使いいただけます。
木目
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様脚部アジャストボール付(SUS430) 付属品ジャバラホース1m 材質SUS304 高さ(mm)800 奥行(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 バックガード寸法(mm)高さ150×厚み60
1台
159,800 税込175,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【オーダー】二槽シンク(SUS430) 奥行600 高さ指定 東製作所 カスタマイズ可
スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに 最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで 飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。
仕様アジャストボール調整巾+30m/m 材質SUS430 奥行(mm)600 棚板耐荷重(kg)50 バックガード(奥行/高さ)(mm)40/90 槽深さ(mm)220 ホース長さ(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷

【オーダー】一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430) 奥行600 高さ指定 東製作所 カスタマイズ可
スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
仕様アジャストボール調整巾+30m/m 材質SUS430 奥行(mm)600 棚板耐荷重(kg)50 バックガード(奥行/高さ)(mm)40/H90 槽深さ(mm)220 ホース長さ(cm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

EA762FG-525 330x185x100mm マグネット付コーナーポケット エスコ 動画あり
材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン 耐荷重(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×185×100 アズワン品番64-2265-59
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

仕様ポケット材質:PVC サイズA6 耐荷重(kg)0.3 外寸(mm)165×120 アズワン品番64-2264-82
1個
550 税込605
当日出荷

1個
995 税込1,095
当日出荷

バスケットトローリーやスリムトローリーにぴったり載せられる木製天板。トローリーに天板があればテーブルや作業台としても活躍。 中のモノをすっきり隠す、フタとしても。木目による模様など個性のある、オーク・ウォルナットの突き板仕上げ。 分割式で半分ずつご利用可能、フタとして開け閉めの動作も緩和。2段目、3段目にも使える設計。 裏面は溝式になって、バスケットに載せた後の横ズレを防止。裏面も突き板加工あり。
用途バスケットやトローリーをより便利に。フタ、目隠し、おしゃれとしても。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×330×12 質量(kg)1.5 材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装) 耐荷重(kg)5 タイプレギュラー 奥行(mm)330 備考【バスケットトローリー高さ】通常3段時:81cm(天板最上段で+1cm)/2段時(中段なし):52.5cm(天板最上段で+1cm)/2段時(上段なし):53.5cm(天板最上段で+1cm)
1枚
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブルの側面を利用して、大きいワークを固定する際に便利なサイドブラケットです。
用途各種溶接作業に。 トラスコ品番161-2068 幅(mm)100 厚さ(mm)12.7 質量(kg)1.1 高さ(mm)99.5 奥行(mm)36.5 穴数4
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

ERECTA(エレクター)メトロマックス4
棚板・ポールすべてがマイクロバン抗菌加工ポリプロピレン製で優れた抗菌効果と耐食性のあるシェルフです。 マットは取り外して洗浄が容易に行え、いつまでも衛生的に使用可能です。 マットは耐熱・耐寒性に優れ、-29℃~52℃での連続使用、93℃の熱湯洗浄(3~5分)に耐えられます。
棚段数4 材質棚板(マット部):マイクロバン抗菌加工ポリプロピレン 棚板(フレーム部)・ポール:グラスファイバー入り抗菌加工ポリプロピレン 棚板調整ピッチ(mm)25.4 固定方法テーパー固定方式
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)