サービス機器類 :「真空調理器」の検索結果
設定温度まで素早く立ち上げる「ハイパワー加熱」。50℃~95℃まで5℃間隔で選択できる「マイコン温度設定」。正確な温度をコントロールする「ダイレクトセンサー式」。ボタンひとつでレトルトパックや冷凍商品、真空調理品も袋のまま簡単にボイルできる「ボイル機能付き」
容量(L)6
付属品専用レードル(おたま付き)
材質本体ステンレス
質量(kg)6.5
消費電力(W)(定格)980、(平均保温電力)152
電源単相100V専用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×315×385
機能メニューに合わせて適温が選べる「マイコン温度設定」、デジタル温度表示、オールステンレスボディ、半分開口ふた、専用レードルつき、胴径30cmのコンパクトタイプ、ステンレス内なべ
TKG品番7-0767-0601
TKG品番(2017)6-0729-0601
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
『厨房機器・設備・調理機械』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。