サービス機器類 :「仕切り棚 収納」の検索結果
保温・保冷の切り替えでオールシーズン活躍します。
保温…55℃±5℃(周囲温度25℃の場合)
保冷…5℃±3℃(周囲温度25℃の場合)
シガーソケットからの給電が可能※家庭・車載(12V車専用)両用
棚板を外せば、2リットルのペットボトルが縦に収納できます
仕切りのアレンジが可能です
用途食べ物や飲み物の保冷、飲み物の保温に、スキンケア用品・サプリメントの保冷に、自動車のお供に、アウトドアに
消費電力(W)AC55/DC45
容量(L)約13
電源(V)AC100/DC12
冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式
保冷温度5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動
保温温度55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動
使用温度範囲(℃)5~40
コード長さ(m)AC電源コード:1.7、DC電源コード:2.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約265×338×380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約203×205×317(庫内)
本体質量(kg)約5.0
付属品専用AC電源コード(×1)、専用DC電源コード(×1)、棚板(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書
取扱説明書(2.93MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『厨房機器・設備・調理機械』には他にこんなカテゴリがあります
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。