8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vikan(ヴァイカン)耐熱ディテールブラシ
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。毛部分が最大175℃までの高温に耐えられる耐熱ブラシです。
用途高温箇所の清掃、ヒートシーラーの清掃に 材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリフェニレンスルフィド ブルー 寸法(mm)200×22×30 質量(g)32 線径(Φmm)0.4 毛丈(mm)11 耐熱温度(℃)175 アズワン品番64-8374-40 毛のかたさハード
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。全長17cmと女性の手にも収まりやすいサイズ、定番3587のハードバージョン。
用途作業台、機械洗浄、容器の洗浄などあらゆる場面で使用できます。 材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル 寸法(mm)170×55×45 質量(g)110 線径(Φmm)0.5 毛丈(mm)25 耐熱温度(℃)121 毛のかたさハード
1個
2,088 税込2,297
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。ロッド付のパイプクリーナー
用途シンクなどの配管や手の届きにくい隙間の洗浄に最適 材質芯部:ステンレススチール、フィラメント:ポリエステル 寸法(mm)15×150/300 質量(g)48 耐熱温度(℃)121 毛のかたさハード
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所にも使いやすいディティールブラシです。食品工場や厨房などに必要とされる異物混入対策、衛生管理に最適です。ヴァイカンツールはISO9001承認の工場で生産されています。5色のカラーバリエーションを用意していますので、清掃区域や調理する食材毎に色分けし、洗浄区域を明確にすることができます。人間工学に基づいて設計されています。握り易く作業し易い大きさに計算されていますので、作業効率がよく、長時間の作業でも疲れにくくできています。ブラシボディはソリッドタイプのポリプロピレンを使用しているため頑丈で破損などによる異物混入の危険性を軽減できます。フィラメントはポリエステルをステンレススチールの金具でしっかりと留めていますので、抜けにくい構造になっています。ポリエステルは水分の吸収率が低く、水切れが早いのでバクテリアの繁殖を防ぎ衛生的です。耐熱温度は121度、酸・アルカリ・油にも強く使用する場所を選びません。
仕様HACCP対応 タイプハード 材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 質量(g)30 外形寸法(mm)200×22×35 毛丈(mm)16 耐熱温度(℃)121 線径(mm)0.5
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Vikan(ヴァイカン)パイプクリーナー
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。3本(2,5,6mm)セットの極細クリーナー
用途充填ノズルやチューブ等の洗浄に適しています 材質芯部:ステンレススチール、フィラメント:ポリエステル ブルー 寸法(mm)2×18×105、6×27×150、6×30×150 質量(g)4 耐熱温度(℃)121 毛のかたさソフト
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

Vikan(ヴァイカン)ハンドル
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。44cmのハンドル、少し手の届きにくい箇所に。
用途ビンクリーナー、タンクブラシ等に接続して使用 材質アルミニウム、ポリプロピレン 長さ(mm)440 寸法(mm)31×440 質量(g)130 耐熱温度(℃)100
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Vikan(ヴァイカン)フロアブルーム
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。細かなゴミを掃くほうきです。首が振るので、狭い隙間や脚まわりもに最適。ハンドルは別売り
用途細かなゴミ、ホコリの掃きだし 材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル 寸法(mm)225×35×185 質量(g)286 線径(Φmm)0.5/0.35 毛丈(mm)70 耐熱温度(℃)121 毛のかたさソフト
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

より手になじみやすい持ち手になりました。ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めてあるので、毛が抜けにくい。熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。ほこりやバクテリアを吸収しない。
用途厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。 HACCP環境が必要な場所に。 材質(ボディ)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル 外形寸法(mm)250×70×60 質量(g)200 耐熱温度(℃)121
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)