絞り込み
ブランド
  • POP1
  • 友屋(75)
  • アルテ(25)
  • アルモード (ベルク)(21)
  • メイワパーツ(19)
  • (11)
  • 常磐精工(7)
  • 高昇(7)
  • ダルトン(6)
  • えいむ(6)
  • impactTV(6)
  • Asmix(アスカ)(5)
  • EBM(江部松商事)(4)
  • 日研工業(4)
  • ワールドクラフト(4)
  • ササガワ(4)
  • ジャストコーポレーション(4)
  • グッドプランニング(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (POP1)ボードスタンド マグネットタイプ マグクリップM POP1

    (POP1)ボードスタンド マグネットタイプ マグクリップM

    POP1
    489税込538
    1セット(2個)
    当日出荷
    売場の定番アイテム!トップボードをしっかり設置するクリップ付マグネットです。トップボードの固定に最適です。
    材質マグネット:フェライト●本体:ABS樹脂●クリップ:アクリル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×57×43
  • (POP1)ボードスタンド クランプタイプ (L)CL-L/R・F/Bタイプ POP1

    (POP1)ボードスタンド クランプタイプ (L)CL-L/R・F/Bタイプ

    POP1
    589税込648
    1個
    当日出荷
    最大開口70ミリのクランプ(締め具)付ボードスタンド。クリップ部分が90度可動するので平面、垂直自由に設置できます。
    材質クリップ:アクリル、本体:ABS樹脂対応クリップ:7mm厚の印刷物まで対応開口寸法(mm)最大クランプ部(締め具):70
  • (POP1)ボードスタンド クランプタイプ (S)CL-L/R・F/Bタイプ POP1

    (POP1)ボードスタンド クランプタイプ (S)CL-L/R・F/Bタイプ

    POP1
    489税込538
    1個
    当日出荷
    最大開口40ミリの締め具付のボードスタンドです。 クリップ部分が90度可動するので平面、垂直自由に設置できます。
    材質クリップ:アクリル、本体:ABS樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×57×33対応クリップ:7mm厚の印刷物にまで対応開口寸法(mm)最大クランプ(締め具)部:40
  • (POP1)ボードスタンド 強力マグネットタイプSMGKJBC POP1

    (POP1)ボードスタンド 強力マグネットタイプSMGKJBC

    POP1
    438税込482
    1個
    当日出荷
    超強力マグネット式ボードスタンドです。スチレンやダンボール製の厚手のパネルもしっかりホールドできます。
    材質クリップ:アクリル●マグネット:フェライト●本体:ABS樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×93×52
  • SDトーカー(SDカードなし) POP1

    SDトーカー(SDカードなし)

    POP1
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    SDカードで音声データを簡単に差し替えできる高音質のセンサー式音声POPです。「ループ再生」と「人感センサー再生」の2つのモードを選んで再生できます。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(Wav)を再生できます(最大100ファイル)
    材質ABS樹脂使用温度範囲+5℃~+40℃本体質量(g)185メモリーSDカード/SDHCカード本体外形寸法(mm)W172/H72/D41.5音量調節32段階ボタン式±調整
  • (POP1)SDトーカー(SDカード付) POP1

    (POP1)SDトーカー(SDカード付)

    POP1
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    SDカードで音声データを簡単に差し替えできる高音質のセンサー式音声POPです。「ループ再生」と「人感センサー再生」の2つのモードを選んで再生できます。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(Wav)を再生できます(最大100ファイル)
    付属品SDカード(16GB)材質ABS樹脂使用温度範囲+5℃~+40℃本体質量(g)185メモリーSDカード/SDHCカード本体外形寸法(mm)W172/H72/D41.5音量調節32段階ボタン式±調整
  • ボイスミックストーカー SDカードなし POP1

    ボイスミックストーカー SDカードなし

    POP1
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    本体に付いたマイクで音声を録音でき、お好きなBGMに音声を乗せて再生が可能です。センサー/リピートの再生パターンを備えており、売り場に応じて変更が可能です。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能。複数の音声ファイル(WAV)を再生できます(最大2000ファイル)。縦置き・横置き・市販の三脚に取り付けができます。
    用途商品説明・セール案内・誘導・防犯などの声かけに最適です。材質本体/ABS+ガラス+銅、電源ケーブル/PVC+銅+鉄電源DC5V1A(100V)または単3電池3本使用温度範囲+5℃~+40℃本体質量(g)183寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×50×128メモリーSDカード/SDHCカード録音方式内蔵マイク(モノラル)音量調節32段階ボタン式±調整
インフォメーションスタンド