常温・低温配膳車 :「サーモバリア」の検索結果
カムキャリアーの内部を、これ一つでホットとコールドエリアに 分割することが可能です。
適合UPC400<EKM53>、UPC800<EKM51>
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×545×25
TKG品番9-0161-0201
TKG品番(2017)6-0158-0201
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
カムカートUPC800・UPC1600は、ホットフードとコールドフードを同時に取り扱うことができ、大小の宴会にぴったりです。良質のこのユニットは大型で、フードパンを様々な組み合わせで保存することができます。大量フードの保存・運搬には、新製品のUPC1600がぴったりです。どちらの型もサーモバリアーを使用しているので、ホットフードとコールドフードをいっしょに保存することもできます。ドアは横に270度開くので、出し入れに便利です。丈夫な一体成型のポリエチレン製シェルは、厚い発泡断熱材が入っています。密封ガスケットやナイロン製ドアラッチを取り入れているので、長時間の保存が可能です!。簡単に動くキャスターと中程についている一体成型垂直ハンドルで、簡単に移動できます。曲がりきれなくてぶつかっても、一体成型のバンパーが付いているので傷を最小限にとどめることができます。
キャスターΦ152:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)
『搬送機器類』には他にこんなカテゴリがあります
- 台車・ドーリー
- キッチンワゴン/サービスワゴン
- 常温・低温配膳車
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。