カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 厨房機器・キッチン/店舗用品
      • 厨房用品
        • 厨房機器・設備・調理機械
          • 下調理機器類
            • 切さい機
              • フードプロセッサー本体(2)
              • その他切さい機(2)
              • 野菜切さい機(11)
              • ブレード・カバー関連用品(11)
              • スライサー/チョッパー(4)

切さい機 :「丸刃」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動キャベツー RCS-70用部品 丸刃 ハッピージャパン[厨房用品]電動キャベツー RCS-70用部品 丸刃ハッピージャパン[厨房用品]
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ドラムの回転と丸刃の回転により、キャベツの自重で無理なくきれいにスライスできるロータリー式。
材質SUSTKG品番9-0662-0202TKG品番(2017)6-0586-0202
電動ミジンガー 千葉工業所電動ミジンガー千葉工業所
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
電 源 :単相100V消費電力 :120W定格時間 :15分投入口寸法:Φ90処理能力 :2kg/分(粗さにより異なります。)質 量 :3.9kg。キャベツ、にんじん、白菜、玉ねぎなど野菜の ミジン切りに最適。3種類の丸穴フィルター(付属)で粗・中・細の ミジン切りができます。 (特に粗いものや玉ねぎなどは状況により別売りの 1枚刃をご使用下さい。)。洗浄も簡単。
材質ABS POM質量(kg)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×315TKG品番9-0677-0701TKG品番(2017)6-0599-0701
カンクマ餃子具カッター 替え刃 カンダ[厨房用品]カンクマ餃子具カッター 替え刃カンダ[厨房用品]
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
簡単便利に餃子の餡ができます。S字2枚刃仕様。 刃と刃の間に段差がついて食材の噛み込みが良くなりました。 丸型の透明樹脂カバーがつきました。
シンガーハッピージャパン ハッピー キャベツーRCS-70・71用 替刃 ハッピージャパン[厨房用品]シンガーハッピージャパン ハッピー キャベツーRCS-70・71用 替刃ハッピージャパン[厨房用品](2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):232×137(半円形)2個質量(kg)11消費電力(W)130/150電源単相100V(50/60Hz)外寸(mm)378×392×H438刃のサイズ(mm)丸刃Φ146処理能力キャベツ約0.5玉/分定格時間30分厚さ調整範囲(mm)0.3~5EBM品番759801
電動つま一番 平野製作所電動つま一番平野製作所
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
電源 :単相100V/80W標準セット:クシ刃1.0処理能力 :大根30~50本/時別売 :クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm があります。〈使用方法〉皮をむいた大根を両サイドまっすぐに切り落とし、大根を丸刃と回転部の中心にくるようにぴったりはさみ、スイッチを入れ、ハンドルを軽く押すだけです。
付属品クシ刃1mm材質プラスチック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×160×220TKG品番9-0676-0401TKG品番(2017)6-0598-0401
リッタースライサー ソリダ4 千葉工業所リッタースライサー ソリダ4千葉工業所
61,980税込68,178
1個
当日出荷
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :65W定格時間 :5分最大切断サイズ:190×130mm丸刃径 :Φ170mm厚さ調節 :0.5~23mm質量 :3.8kgトレー(177×216×H30)付用途:チャーシュー、ハム、ソーセージ、ローストビーフ、 野菜
質量(kg)3.8間口W×奥行D×高さH(mm)255×380×250TKG品番9-0681-0101TKG品番(2017)6-0602-0501
リッタースライサー セキュラ9 千葉工業所リッタースライサー セキュラ9千葉工業所
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
用途チャーシュー、ハム、ソーセージ、ローストビーフ、野菜寸法(mm)(トレー)175×260×H30電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)300×370×245消費電力(W)45刃径(Φmm)(丸)170最大切断寸法(mm)190×130定格時間(分)10TKG品番9-0681-0201TKG品番(2017)6-0602-1201厚さ調整範囲(mm)0.5~23
ロボ・クープ マジミックス エフ・エム・アイロボ・クープ マジミックスエフ・エム・アイ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
切る・混ぜる・練る・おろす小さな一台で大きな活躍。 業務用フードプロセッサーの世界的リーダーとして料理・製菓業界で実力を発揮しています。世界のブランド 「ロボ・クープマジミックス」省力化への限りない追求から生まれた小型フードプロセッサー「ロボ・クープマジミックス」は、世界80カ国の名料理人、有名ホテル、レストランのシェフの皆様に絶大なる信頼を得ているロボ・クープ社が開発した世界に誇る逸品です。ロボ・クープマジミックスは、素材の鮮度と風味を損なわずに秒速処理でき、多彩なアタッチメントの交換で、各種下ごしらえが素早くできます。調理の省タイムにかかせないキッチンの必需品として世界で活躍しています。
タイプミキサーとスライサーの多機能タイプ付属品ボウル、インナーボウル、ミニボウル、ミニボウルスチール刃、スチール刃、ボウルカバー、プラスチック刃、エッグビーター、大根おろし盤、スライス盤 1mm、丸千切り盤 2mm、盤取付棒、ツールボックス、スパチュラ、掃除ブラシ電源(単相/V)100 50/60Hz回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
電動ネギ丸120 千葉工業所電動ネギ丸120千葉工業所
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
高速回転の丸刃がネギをとらえ、白ネギはもちろんのこと、青ネギ、ニラも汁を出さずに、素早くきれいに仕上げます。 モーター部分を外すことができますので、手動同様、丸洗いをすることができます。 厚みが選べる送り装置付き。正面のカバー部分をハス切り装置(オプション)に交換すれば、ハス切り、松葉切り(シラガネギの代用)が切れ、ネギラーメンに最適です。
付属品替刃(丸刃)、丸刃研磨機材質ABS PC POM質量(kg)7.4定格電力(W)40定格電圧(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×230×360処理能力3kg/10分(厚み1.0mmの場合)作業量(目安)(投入量)白ネギ2本~3本、青ネギ1束、ニラ1束定格使用時間(分)20調整機能(厚さ調整)1.0mm、2.0mm、3.0mmの3段階TKG品番9-0672-0101TKG品番(2017)6-0594-0101
ローヤル 高速ねぎキザミ機RN・RNX用 EBM(江部松商事)ローヤル 高速ねぎキザミ機RN・RNX用EBM(江部松商事)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
刃形丸刃刃径(Φmm)112EBM品番6966320
ネギスライサー オートネギー ハッピージャパン[厨房用品]ネギスライサー オートネギーハッピージャパン[厨房用品]
439,800税込483,780
1個
欠品中
関東ネギ、関西ネギ、万能ネギ、わけぎ、ニラなどに最適。 遊星回転の丸刃2枚でスライスするため、きれいに切れる万能高速自動ネギ切り機。 その他、野菜、根菜、果物などのスライスにも最適。チクワ、油揚げ、昆布etcもOK。
質量(kg)30電源(V)単相100消費電力(W)260モーターサーマルプロテクター付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×440×440厚さ調整範囲(mm)0~10(ボリューム式)
イカソーメンカッター 平野製作所イカソーメンカッター平野製作所
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
質量 :約4kg材質 :ステンレス最大カット寸法:幅110×15mmステンレス丸刃Φ55mm使用。投入口よりイカを入れながらハンドルを廻すだけです。1人前約3秒カット、コストは10分の1以下です。ハンドルもお好みに合わせて左右に付けられます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×260×250
電動 シャライサー ハッピージャパン[厨房用品]電動 シャライサーハッピージャパン[厨房用品]
309,800税込340,780
1個
5日以内出荷
業界待望の斜め切り機が新登場。 関東ネギ・キュウリ・ゴボウなど やわらかく腰の強い食材に対応。 材料を投入口に入れるだけ。 鍋焼きうどん用のネギが簡単に。 別売りの投入口を取り替えるだけで、切り口の長さは最大190mmまで可能。 ネギの薄くて長い斜め切りは「ネギらーめん」に最適。 キュウリの長い斜め切りはサンドイッチなどの調理パンに最適。
質量(kg)14電源(V)単相100モーターサーマルプロテクター付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×405×491消費電力(W)(50/60Hz)55/69厚さ調整範囲(mm)0~20(丸刃径:235Φ、スライス径:140Φ)
ローヤル 高速ねぎキザミ機ORN(ARN)用 替刃 EBM(江部松商事)ローヤル 高速ねぎキザミ機ORN(ARN)用 替刃EBM(江部松商事)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
刃形丸刃刃径(Φmm)160EBM品番6966400
ローヤル 高速ねぎキザミ機(大) ORN アルファ・ローヤルローヤル 高速ねぎキザミ機(大) ORNアルファ・ローヤル
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
面倒な手作業から大幅に時間短縮できます。 切れ味抜群。ヒゲのある根っこ部分を持って先端から入れるだけ。 速く送ると粗切りにゆっくり送ると細かく。 ねぎ切刃は1枚で3回使用可能 ◎ 機械と替刃のセット購入がおすすめ。 (刃研ぎの時に替刃があると便利です)
用途薬味・ラーメン・うどん・丼・お好み焼き(ねぎ焼き等)・中華・和食・焼肉・創作料理など。付属品工具2点付(丸刃固定棒・レンチ)質量(kg)14.8直径(Φmm)丸刃: 約160(153まで研ぎ可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×400×440電動機(W)200(単相モートル)供給口38mmΦ処理能力(kg/h)48/1
ハムスライサー ハッピージャパン[厨房用品]ハムスライサーハッピージャパン[厨房用品]
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
電源 :単相100V 50/60Hz消費電力 :145W/168W定格時間 :連続スライス能力:50Hz 2、400枚/h 60Hz 2、800枚/h最大切断径 :Φ140mm丸刃径 :Φ235mmスライス厚 :0~20mm作動方式 :手動・自動切替式付属品 :丸刃研磨装置付用途 :キャベツ、ハム、ソーセージ、すき焼きに最適
材質樹脂 SUS アルミ スチール質量(kg)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×520×520TKG品番9-0680-0301TKG品番(2017)6-0602-0301
ハッピー ジャンボキャベツーDRC-80用 替刃 ハッピージャパン[厨房用品]ハッピー ジャンボキャベツーDRC-80用 替刃ハッピージャパン[厨房用品]
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
仕様刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):240×160(楕円形)3個質量(kg)21.5消費電力(W)125、ドラム部45、丸刃部60電源単相100V(50/60Hz)外寸(mm)430×430×H540刃のサイズ(mm)丸刃Φ170処理能力キャベツ約1.5玉/分定格時間60分厚さ調整範囲(mm)0~5EBM品番4260100
電動ジャンボキャベツー ハッピージャパン[厨房用品]電動ジャンボキャベツーハッピージャパン[厨房用品]
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
ドラムの回転と丸刃の回転により、手で押さえなくてもキャベツの自重でムリなくきれいにスライスできます。
仕様コンデンサー付き、サーマルプロテクター付き材質樹脂、SUS、アルミ厚さ(mm)調節0~5質量(kg)21.5電源(V)単相100消費電力(W)125刃径(Φmm)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×520定格時間(分)60投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×200(3個)TKG品番9-0662-0101TKG品番(2017)6-0586-0101
ドリマックス 工場用カッター DX-1000 ドリマックスドリマックス 工場用カッター DX-1000ドリマックス
599,800税込659,780
1個
翌々日出荷
光沢のあるシャープな切れ味
用途スライス・千切り仕様刃物:Φ100回転丸刃/くし刃3mmピッチ付属品丸刃研ぎ器、投入口はオプション各種の中から1つお選びください。厚さ(mm)スライス:1、2、3、(ワッシャー調節)、5~10(特注)質量(kg)20電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)180/220外寸(mm)340×560×H500処理能力1時間50~100kg定格時間連続EBM品番8715000
イカソーメンカッター EBM(江部松商事)イカソーメンカッターEBM(江部松商事)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
投入口よりイカを入れながらハンドルを廻すだけです。刃物部のみ取り外せ簡単に洗えます。
材質刃:ステンレス鋼丸刃55mm、本体:ステンレス質量(kg)4寸法(幅W×厚さ)(mm)最大カット:110×15
ハムスライサー AGS-300S 田崎製作所ハムスライサー AGS-300S田崎製作所
419,800税込461,780
1台
翌々日出荷
ヨーロッパで認められた高級品。優れた耐久性・安全性・衛生面。オールアルミ製で、掃除が簡単で衛生的です。丸刃は、特殊ステンレス製を使用しております。切れ味は抜群、長い間お使いいただけます。しゃぶしゃぶ、すきやき、野菜にも最適な万能タイプです。丸刃の研磨は女性の方でも簡単にできます。安全装置付きで、丸刃カバーをはずしたら、スイッチが入りません。
用途ハム、ベーコン、すき焼、しゃぶしゃぶ(半冷凍)、野菜、タンのスライスに寸法(mm)625×520×H418質量(kg)29消費電力(W)248刃径(Φmm)300作動方式手動式使用電源(V)単相100(50/60Hz)定格時間(分)40処理能力1000~1500枚/h切断厚(mm)0~13切断可能寸法(mm)W230×H170×D280
電動つま一番 平野製作所電動つま一番平野製作所
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
〈使用方法〉皮をむいた大根を両サイドまっすぐに切り落とした大根を丸刃と回転部の中心にくるようにぴったりはさみ、スイッチを入れ、ハンドルを軽く押すだけです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:470×160×H220mm●重量:約4kg●消費電力:単相100V 80W●処理能力:大根30~50本/時●標準セット:クシ刃1.0mm付●別売:クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm、平刃(10枚入)があります。●コード番号:AD1401アズワン品番67-2478-41
イカソーメンカッター HS-550Hシリーズ 平野製作所イカソーメンカッター HS-550Hシリーズ平野製作所
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
用途:イカ・玉子・油揚げ・ハム・カマボコ・のり・コンブ等の細切りでお使いいただけます。ハンドルを回すだけでキレイに千切りができます。刃物部分のみ簡単に取り外せて、簡単に洗浄できます。ステンレス鋼の特殊刃を使用しているのでキレイにカットできます。卓上サイズでコンパクトです。ステンレス鋼丸刃Φ55mm使用※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
電動ネギ丸 部品:替刃 丸刃 (手動ネギ丸共通) 千葉工業所電動ネギ丸 部品:替刃 丸刃 (手動ネギ丸共通)千葉工業所
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
材質SUS部品名称丸刃TKG品番9-0672-0102TKG品番(2017)6-0594-0102
マルチスライサー(工場仕様)(スライス投入口<斜め太投入口>)スライスタイプ(30°) DX-1000 シリーズ ドリマックスマルチスライサー(工場仕様)(スライス投入口<斜め太投入口>)スライスタイプ(30°) DX-1000 シリーズドリマックス
667,900税込734,690
1個
7日以内出荷
ネギの斜めスライス柔らかいイチゴもこんなに美しく!実用例/コンビニの冷し中華の具、洋菓子チェーンのケーキ、大根サラダ等納入先/コンビニエンス工場、カット野菜工場弁当工場、パン・洋菓子工場※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●スライス投入口(斜め太投入口):Φ83mm(30°)●機械寸法:W340×L560×H500mm●電源:100V(50/60Hz)●定格消費電力:100W●重量:20kg●使用時間:連続●処理能力:毎時50~100kg●スライス厚:1~10mm●刃物:回転丸刃(Φ100)/クシ刃(3mm標準)●外装:SUS304ステンレス●安全装置:センサー感知による回路遮断●付属品:丸刃研ぎ器●用途:スライス・千切り●コード番号:AD3706アズワン品番67-2476-24
マルチスライサー(工場仕様)(スライス投入口<斜め太投入口>)スライスタイプ(30°) DX-1000 シリーズ ドリマックスマルチスライサー(工場仕様)(スライス投入口<斜め太投入口>)スライスタイプ(30°) DX-1000 シリーズドリマックス
667,900税込734,690
1個
7日以内出荷
ネギの斜めスライス柔らかいイチゴもこんなに美しく!実用例/コンビニの冷し中華の具、洋菓子チェーンのケーキ、大根サラダ等納入先/コンビニエンス工場、カット野菜工場弁当工場、パン・洋菓子工場※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●スライス投入口(斜め太投入口):Φ60mm(30°)●機械寸法:W340×L560×H500mm●電源:100V(50/60Hz)●定格消費電力:100W●重量:20kg●使用時間:連続●処理能力:毎時50~100kg●スライス厚:1~10mm●刃物:回転丸刃(Φ100)/クシ刃(3mm標準)●外装:SUS304ステンレス●安全装置:センサー感知による回路遮断●付属品:丸刃研ぎ器●用途:スライス・千切り●コード番号:AD3707アズワン品番67-2476-25
マルチスライサー(工場仕様)(斜め切り投入口)千切りタイプ(30°) DX-1000 シリーズ ドリマックスマルチスライサー(工場仕様)(斜め切り投入口)千切りタイプ(30°) DX-1000 シリーズドリマックス
722,000税込794,200
1個
7日以内出荷
サンドイッチの具に最適。半月切りアタッチメントもあります。両端に緑のふちがつくキレイな斜め千切り。実用例/コンビニの冷し中華の具、洋菓子チェーンのケーキ、大根サラダ等納入先/コンビニエンス工場、カット野菜工場弁当工場、パン・洋菓子工場※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
電動スーパーツインつま一番 丸刃 平野製作所電動スーパーツインつま一番 丸刃平野製作所
659税込725
1個
3日以内出荷
刃形丸刃TKG品番9-0676-0303TKG品番(2017)6-0598-0303
プロシェフ 手動ミートスライサー 中部コーポレーションプロシェフ 手動ミートスライサー中部コーポレーション
239,800税込263,780
1個
9日以内出荷
-2℃程度の半解凍用スライサー
仕様●間口×奥行×高さ(mm):495×577×444●質量(kg):23●電源:単相100V 50/60Hz●消費電力:1116/112W●切断寸法:275×180●作動方式:手動スライス幅:1~14mm●丸刃径:300●質量:23kg●商品番号:CSLF802●カタログコード:8-0645-0902アズワン品番65-3872-87
ハッピー ネギーOHC-220用 丸刃 ハッピージャパン[厨房用品]ハッピー ネギーOHC-220用 丸刃ハッピージャパン[厨房用品]
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
仕様刃物回転用200W(モーター2基)、送り用15W、投入口サイズ(mm):70×60質量(kg)30径(Φmm)105消費電力(W)215電源単相100V(50/60Hz)外寸(mm)320×440×H440刃のサイズ(mm)丸刃Φ105処理能力1kg/分定格時間60分厚さ調整範囲(mm)0~10EBM品番4260510

下調理機器類』には他にこんなカテゴリがあります

丸刃特集
おすすめ人気ランキング
切さい機