1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AI-CL01 防水ソーラーキャンプライト エーインサイト 動画あり
ソーラーパネルを搭載し電池切れの悩みを解消したキャンプライト。花びらのようにライトが開き広い範囲を照らします。吊り下げ、自立、手持ちで懐中電灯と万能な使い良さがあります。LEDは調光・調色機能付きでシーンにあった光を演出できます。IP65相当の防水機能に加え、モバイルバッテリーとしても使用可能な多機能さも魅力です。
質量(g)約570 電源ソーラー+USB Type-C 寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×220(閉じた状態)、260×100(ソーラーを開いた状態) 機能キー機能:調色・調光 色温度(K)温白色(3000K)/中間色(4500K)/白色(6500K) ソーラーパネル出力DC5.5V/2W 充電時間(時間)ソーラー:約18、USB:約6~8 LED163個 バッテリー容量(mAh)8000 LED寿命(時間)約20000 防水保護等級IP65 連続点灯時間(時間)6~8
1台
9,898 税込10,888
8日以内出荷

『ライト/ランタン』には他にこんなカテゴリがあります

  • アウトドア用ランタン