絞り込み
ブランド
  • EBM(江部松商事)
  • 平野製作所(14)
  • 下村工業(8)
  • 豊稔企販(4)
  • 仔犬印(本間製作所)(4)
  • ネムコ(3)
  • マトファー(3)
  • TKG(2)
  • アサヒサンレッド(2)
  • ノーブランド(1)
  • 中部コーポレーション(1)
  • パール金属(1)
  • 千葉工業所(1)
  • 川崎合成樹脂(1)
  • LT(1)
  • EAトCO(1)
  • cotta(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18-8 カツカッター 替刃のみ EBM(江部松商事)18-8 カツカッター 替刃のみEBM(江部松商事)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
スライスカッター EBM(江部松商事)スライスカッターEBM(江部松商事)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
材質プラスチックまな板、ステンレス鋼刃物使用質量(kg)6刃厚(mm)1.8サイズ(mm)440×330×H160切断幅(mm)5~60刃渡り(mm)360EBM品番6678510
豆腐さいの目カッター TF-1 EBM(江部松商事)豆腐さいの目カッター TF-1EBM(江部松商事)
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷
ゼリー、杏仁豆腐等も使用可能です。わずか2工程で簡単かつ正確にさいの目ができます。
寸法(mm)200×170×H270、最大取入:100×70×H130質量(kg)2.6
定尺カッター TCL EBM(江部松商事)定尺カッター TCLEBM(江部松商事)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
手作業にくらべカット寸法や品質のバラツキをなくし、格段にスピードアップします!ゴボウ(キンピラ用)、長ネギ(ヤキトリ、串カツ用)フキ、セロリ、大根、人参等の規格サイズのカットにご利用ください。
寸法(mm)600×310×H120質量(kg)12.5刃厚(mm)1.8刃渡り(mm)290
玉子カッター TC-T7 EBM(江部松商事)玉子カッター TC-T7EBM(江部松商事)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
簡単作業で一度に7mmスライスができます。寿司ネタ用のカットに最適です。
仕様7mm幅28枚刃材質ステンレス寸法(mm)300×320×H190質量(kg)2.8EBM品番5490710
パインスライスカッター EBM(江部松商事)パインスライスカッターEBM(江部松商事)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
洋菓子店・青果店・フルーツパーラーなど毎日の商品作りで活躍します!芯と皮をカットしたパイナップルの規格カットが一度にできます。
材質ステンレス寸法(mm)210×540×H190質量(kg)11.5
スイカカッター 6・8分割兼用タイプ WM-6・8 EBM(江部松商事)スイカカッター 6・8分割兼用タイプ WM-6・8EBM(江部松商事)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
楽々正確に分割カットができます!1台で6分割と8分割兼用出来ます。2色の位置決めマーカーとストッパー。正確に6分割カット、8分割カットが出来ます。カット台のスイカホルダーが3段階の調整機構付きです。スイカの大小にかかわらず安定したカットが出来ます。
材質ステンレス鋼刃物使用寸法(mm)450×290×H700質量(kg)7刃厚(mm)1.2刃渡り(mm)360EBM品番6679610
キウイフルーツカッター TC-Ki7 EBM(江部松商事)キウイフルーツカッター TC-Ki7EBM(江部松商事)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
簡単作業で一度に7mm幅のスライスができます。
仕様7mm幅17枚刃材質ステンレス寸法(mm)220×290×H160質量(kg)2.8EBM品番5490630
かまぼこカッター TC-K7 EBM(江部松商事)かまぼこカッター TC-K7EBM(江部松商事)
109,800税込120,780
1個
30日以内出荷
簡単作業で一度に7mm幅のスライスができます。
仕様7mm幅17枚刃材質ステンレス寸法(mm)200×280×H140質量(kg)1.9EBM品番5490670
イカソーメンカッター EBM(江部松商事)イカソーメンカッターEBM(江部松商事)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
投入口よりイカを入れながらハンドルを廻すだけです。刃物部のみ取り外せ簡単に洗えます。
材質刃:ステンレス鋼丸刃55mm、本体:ステンレス質量(kg)4寸法(幅W×厚さ)(mm)最大カット:110×15
いかにも EBM(江部松商事)いかにもEBM(江部松商事)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
仕様標準切り込巾:6mm)
18-8 カツカッター 簡易ストッパー付 EBM(江部松商事)18-8 カツカッター 簡易ストッパー付EBM(江部松商事)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
サイズ(mm)330×208×H120(台の有効サイズ178×145)
かぼちゃカッター 薄刃タイプ EBM(江部松商事)かぼちゃカッター 薄刃タイプEBM(江部松商事)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
材質プラスチックまな板、ステンレス鋼刃物使用質量(kg)5.8刃厚(mm)1.8サイズ(mm)510×240×H150刃渡り(mm)360EBM品番6679200
スライスカッター EBM(江部松商事)スライスカッターEBM(江部松商事)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷
材質プラスチックまな板、ステンレス鋼刃物使用刃厚(mm)1.8サイズ(mm)560×240×H410刃渡り(mm)360EBM品番6678400
スライスカッター EBM(江部松商事)スライスカッターEBM(江部松商事)
74,980税込82,478
1個
翌々日出荷
質量(kg)4刃厚(mm)1.2サイズ(mm)360×360×H110切断幅(mm)約16.5刃渡り(mm)190EBM品番758300
その他切さい機