冷蔵庫/冷凍庫 :「小型冷蔵庫」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格内容積(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 付属品網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg)15 ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9 定格電流(A)1.1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)55 運転音(dB)24 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-01 ドア右開き 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冬冷機関様に温度調整用の「冬季自動スイッチ」が設定されています。
定格内容積(L)136(冷凍室:36、冷蔵室:100) 付属品製氷皿・アイスボックス・霜取ヘラ・卵容器(10玉用)×1 ホワイトストライプ 間口(mm)約475 定格電圧(V)100 耐荷重(kg)20 コード長さ(m)約2(ビニルキャップタイヤコード) 定格電流(A)1.3/1.2 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)70(電熱装置:10/自動スイッチ) 本体質量(kg)約35 冷却方式冷気自然対流式(直冷式) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約475×520×1267 耐熱温度(℃)(天板)100 運転音(dB)24 冷媒R600a 冷媒封入量(g)38 霜取方法手動開始・終了 年間消費電力量(kWh/年)240/249 省エネ基準達成率(%)100(2021年度目標)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 定格内容積(L)45 付属品網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済) ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード) 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)15 冷却方式冷気自然対流式 運転音(dB)24 温度調節ダイヤル:切・1~7 定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)55/55 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-02 ドア左開き 霜取方法手動開始・手動終了 定格電流(A)(50/60Hz)1.1/1.1 年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:138/138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷