「定格内容積(L)」から絞り込む
1ドア冷蔵庫 46LYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)当日出荷
省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿質量(kg)15色ホワイト間口(mm)445電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz)定格消費電力(W)39/37(50/60Hz)電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×45×49.6冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)111/111取扱説明書(4.51MB)定格内容積(L)46
1ドア冷蔵庫 92LYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)翌々日出荷
オフィスや一人暮らしにちょうどいいサイズの冷蔵庫。耐熱性の天板なのでレンジなどを置くことも可能。
上部には製氷スペースを設置。7段階温度調整。
用途オフィスや休憩室の冷蔵庫に。付属品製氷皿性能(冷凍室)フォースター質量(kg)19色ホワイト間口(mm)478運転音(dB)26保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×44.7×83.1温度調節7段階冷媒R600a取扱説明書(4.11MB)扉形式右開き期間消費電力量(kWh)189(50/60Hz)/年
冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 106L 右開きYAMAZEN(山善)翌々日出荷
上が冷蔵室、下が冷凍庫で使いやすい2ドア冷凍冷蔵庫。
天板は耐熱仕様で電子レンジを設置できる。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。小型、コンパクト、2ドア冷凍庫独立、おしゃれ、シンプル、スタイリッシュ。性能冷凍室:フォースター質量(kg)30電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×495×1130保証期間1年定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:65/60冷媒R600a冷媒封入量(g)31断熱材シクロペンタン年間消費電力量(kWh/年)268(50/60Hz)取扱説明書(5.4MB)定格内容積(L)106(冷蔵室73、冷凍室33)
冷蔵庫 2ドア 86LYAMAZEN(山善)翌々日出荷
一人暮らしにちょうどいいコンパクトな冷蔵庫電動機の定格消費電力:55W(50/60HZ)電熱装置の定格消費電力:4W(50/60HZ)年間消費電力量:203kWh/年(50Hz/60Hz)
用途オフィスや事務所、給湯室などに。右開き ノンフロン冷蔵庫 冷蔵 冷凍 冷凍庫付属品製氷皿×1、卵ケース×2、フリーポケット×1、ボトルポケット×1、冷蔵室棚(大)×1、冷蔵室棚(小)×1、野菜ケース×1、掃除棒×1、取扱説明書(保証書)性能【冷凍室】フォースター質量(kg)25電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×50×85.7冷媒R600a冷媒封入量(g)38取扱説明書(4.39MB)
冷蔵庫 157L (冷蔵109L/冷凍48L) 右開きYAMAZEN(山善)翌々日出荷
シンプルで使いやすい2ドア冷蔵庫。横幅47.4cmのスリム設計。ドアポケットの高さは調節可能。高さを変更できる仕切り棚。奥まで見やすい庫内灯。
用途冷蔵、冷凍に。会社 オフィス 休憩室 事務所 ひとり暮らし セカンド冷蔵庫 小型質量(kg)39間口(mm)474電源(V)AC100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×50.6×144定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:56/60冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)270(50Hz/60Hz)取扱説明書(7.69MB)定格内容積(L)157(冷凍48/冷凍109)
冷蔵庫 2ドア 140L ファン式 霜取り不要YAMAZEN(山善)翌々日出荷
ファン式だから霜取り不要!使いやすいボトムフリーザー仕様の2ドア冷凍冷蔵庫電動機の定格消費電力:60/65W(50/60Hz)電熱装置の定格消費電力:霜取装置4/4W(50/60Hz)年間消費電力量:280kWh/年(50Hz/60Hz)
用途オフィスや事務所、給湯室などに。ファン式 霜取り不要 右開き 家庭用 冷凍 冷凍庫付属品製氷皿、卵ケース性能【冷凍室】フォースター質量(kg)36電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×55.3×125.3冷媒R600a冷媒封入量(g)30取扱説明書(4.35MB)
2ドア冷凍冷蔵庫 173LYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)翌々日出荷
大容量173Lの2ドア冷凍冷蔵庫。使いやすい下段冷凍室仕様。冷凍室の性能は最高水準のフォースター。氷が作れる製氷皿付き。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。冷蔵庫 冷凍庫 冷凍冷蔵庫 冷蔵 冷凍 一人暮らし 二人暮らし 新生活 事務所 小型 コンパクト 2ドア 冷凍庫独立 おしゃれ シンプル 新生活応援 大型家電 オフィス セカンド冷蔵庫 寮 学生寮 会社寮 128L 130Lクラス 120Lクラス付属品卵ケース、製氷皿性能冷凍室:フォースター質量(kg)39色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)50耐荷重(kg)天面:30電源コード(m)約1.9耐熱温度(℃)天面:100保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×56×142.2冷媒R600a冷媒封入量(g)53年間消費電力量(kWh/年)250/250(50/60Hz)取扱説明書(5.34MB)
『冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります
冷蔵庫シャープ税込¥98,978¥89,980
冷蔵庫Panasonic(パナソニック)税込¥84,678¥76,980