冷凍冷蔵庫 315L 霜取り不要
【省エネ達成基準率100%】【ファン式】【右開き】【静音設計】
コンパクト設計なのに大容量、共用部などにもオススメの315Lの冷凍冷蔵庫です。
ファン式で霜取り不要、開閉の多い共用部でも管理の手間なく使えて安心。
オフィス・現場の熱中症対策に必要な飲料・スポーツドリンク・保冷剤をしっかり冷却・保管。
事務所でのお弁当や、来客用の飲み物を保管しておくのにも最適です。
省エネ・静音仕様でオフィスやバックヤードでも設置しやすく快適に運用可能です。
サブ冷蔵庫として複数台導入や省スペースに設置できるスキマックスシリーズもおすすめです。
- 質量(g)
- 62000
- 内容量(L)
- 定格:315
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 544×646×1770
- 電源コード(m)
- 1.9
- 電気代の目安
- (年間)10478円
- 定格消費電力(W)(50/60Hz)
- 125
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 338
- 省エネ基準達成率(%)
- 1.01
- 定格内容積(L)
- (冷凍室)72、(冷蔵室)182、(野菜室)61
- 内容量
- 1台
注意
※空港へのお届けはできかねます。※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※大型商品の為、配送に2~3日通常よりも納期かかる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※地下駐車場からの搬入、搬入時の車両制限3M以下、梱包サイズ高さ170cm以上の場合は搬入不可でございます。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
冷蔵庫を導入する前に知っておきたい選び方
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
カテゴリ
































