12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精米器MR-E500、MR-E520用フタ ツインバード精米器MR-E500、MR-E520用フタツインバード(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
種類精米器MR-E500、MR-E520用フタ
家庭用精米機「匠味米」 MICHIBA家庭用精米機「匠味米」MICHIBA
19,980税込21,978
1台
当日出荷
料理人・道場六三郎の食味評価により、精米状態を決定しプログラム化。 マイコン制御で「高速」「中速」「低速」3段階に精米スピードを自動減速。 うるち米を10種類のお米に、もち玄米をもち米に精米。 ワンボタンで玄米から、白米からそれぞれ「無洗米」に仕上げます。 「フレッシュ」のモード選択で、古くなった白米の香り・味をお米本来の状態に甦らせます。
容量5合付属品計量カップ・取扱説明書(保証書付き)材質(本体)ABS、(カバー)PMMA、(米ぬかボックス)PP、(スクリーン)SUS、(ブレード)SUS,PP質量(kg)約3.1電源(V)(交流)100/50-60Hz共通消費電力(W)300コード長さ(m)1.4連続使用可能時間10分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
コンパクト精米器精米御膳 ツインバードコンパクト精米器精米御膳ツインバード(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
ホワイト電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.4(コードリール式)定格時間15分
家庭用精米機 匠味米 道場六三郎監修 山本電気家庭用精米機 匠味米 道場六三郎監修山本電気
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
和食の鉄人道場六三郎こだわりの精米状態をプログラム化。新機能「みがき米モード」白米をさらにゆっくり、やさしく磨き上げたお米。湯屋と粘りのある豊かな食感が特徴。操作は簡単!お米を入れてボタンを押すだけ!お米が割れたり摩擦熱で傷まない様に絶妙な回転スピードでコントロール。マイコン制御で高速・中速・低速の3段階に精米スピードを自動減速。白米5合をわずか2分30秒、胚芽米5合を約3分10秒でハイスピード精米。うるち米を10種類のお米(白米/上白米/胚芽米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米)に精米。フレッシュモードでは、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。精米機の各パーツは、取り出し易く、お手入れが簡単。
用途精米機として。付属品計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他質量(kg)3.1容量1合(約150g)~5合(約750g)消費電力(W)300電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
精米機用 フィルター 象印マホービン精米機用 フィルター象印マホービン(5件のレビュー)
900税込990
1個
当日出荷
精米機用の専用部品です。
適合本体BTAE05(HL)、BTAF05(HA)
コンパクト精米器 1~4合【日本製】 ツインバードコンパクト精米器 1~4合【日本製】ツインバード
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
コンパクト精米器EMR-EE21Wは玄米の精米や、古くなったお米の表面みがきをご家庭で簡単にできる精米器です。精米後は溜まったぬかを容器ごと取り出せるので、お手入れも簡単です。
付属品計量カップ ( 玄米用 )質量(kg)約3.3 ( 製品のみ )容量(L)1 ~ 4 合 [ 0.18 ~ 0.72 ]電源(V)AC 100 50 / 60 Hz消費電力(W)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195 × 265 × 235電源コード(m)約1.4 ( コードリール式 )定格時間15 分
精米機 アイリスオーヤマ精米機アイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
主要な41銘柄に対応し、精米工場のノウハウを生かした独自の技術でおいしく精米できます。精米容量5合を連続精米が可能です。精米カゴに突起を付けたメーカー独自のディンプルメッシュ構造によって、精米時に米同士の接触・摩擦頻度が上昇し、より白度の高い精米が可能です。精米コース全6コース:白米、純白米、無洗米、3・5・7ぶづきの多彩なコースから選ぶことができます。古米の酸化した層を取り除くことが出来る白米磨きモードにより、古米独特の臭いを抑制し、炊飯時の粘りを向上させることが可能です。ぬかボックスに取っ手が付いているので、取り外しがしやすく、お手入れも簡単です。
付属品計量カップアイボリー容量精米:1~5合(0.18L~0.9L)質量(g)3600電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×308×226電源コード(m)約1運転時間(分)10分精米時間(分)【目安】コース:1合~5合、無洗米:約3.5~7、白米みがき:約0.25~0.75、胚芽米:約1~2、通常精米:白米(標準):約2~5.5、3ぶ:約0.5~1.5、5ぶ:約0.75~2、7ぶ:約1~3、純白米:約2.5~6
精米機用 ブラシ 象印マホービン精米機用 ブラシ象印マホービン(2件のレビュー)
239税込263
1個
8日以内出荷
精米機用の専用部品です。
適合本体BREB10(HA)、BTAF05(HA)
無洗米機能つき精米機 タイガー魔法瓶無洗米機能つき精米機タイガー魔法瓶(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
13日以内出荷
使いやすいから毎日続けられる、おうち精米。 手軽に清潔に、お米をていねいに精米します。 ●DCモーターで手軽に清潔に、お米をていねいに精米する「変速かくはん式精米」搭載 ●調理しやすく食べやすい、玄米と同じ栄養価の「やわらか玄米」コース ●使いやすくお手入れしやすい「一体取出しぬかボックス」 ●多彩なコースで毎日つきたてのお米 ●持ち運びに便利な「本体とっ手・コードリール」 ●お手入れしやすい分解構造
質量(kg)3.6レッド消費電力(W)300容量(g)玄米 825定格時間(分)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×30.1×23.6アズワン品番64-9292-61RoHS指令(10物質対応)対応精米時間(分)(白米目安) 2分45秒
小米選別機 コピック タイワ精機小米選別機 コピックタイワ精機
239,800税込263,780
1個
6日以内出荷
手ふるいに近い円運動と直線運動の組み合せで、小米を効率よく排出。選別網の交換はワンタッチで交換出来ます。
精米器MR-E520用ぬかボックス ツインバード精米器MR-E520用ぬかボックスツインバード
789税込868
1個
8日以内出荷
種類精米器MR-E5000用ぬかボックス
家庭用 無洗米精米機用 ブラシ 象印マホービン家庭用 無洗米精米機用 ブラシ象印マホービン
200税込220
1個
6日以内出荷
家庭用の専用部品です。
適合本体BRCA25(CA)、BRCB05(HA)、BREA35(HH)、BTAE05(HL)

炊飯器/精米機』には他にこんなカテゴリがあります

精米機