5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精米器MR-E500、MR-E520用フタ ツインバード精米器MR-E500、MR-E520用フタツインバード(4件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
種類精米器MR-E500、MR-E520用フタ
家庭用精米機「匠味米」 MICHIBA家庭用精米機「匠味米」MICHIBA
19,980税込21,978
1台
欠品中
料理人・道場六三郎の食味評価により、精米状態を決定しプログラム化。 マイコン制御で「高速」「中速」「低速」3段階に精米スピードを自動減速。 うるち米を10種類のお米に、もち玄米をもち米に精米。 ワンボタンで玄米から、白米からそれぞれ「無洗米」に仕上げます。 「フレッシュ」のモード選択で、古くなった白米の香り・味をお米本来の状態に甦らせます。
容量5合付属品計量カップ・取扱説明書(保証書付き)材質(本体)ABS、(カバー)PMMA、(米ぬかボックス)PP、(スクリーン)SUS、(ブレード)SUS,PP質量(kg)約3.1電源(V)(交流)100/50-60Hz共通消費電力(W)300コード長さ(m)1.4連続使用可能時間10分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
コンパクト精米器精米御膳 ツインバードコンパクト精米器精米御膳ツインバード(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
ホワイト電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.4(コードリール式)定格時間15分
精米機 アイリスオーヤマ精米機アイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
主要な41銘柄に対応し、精米工場のノウハウを生かした独自の技術でおいしく精米できます。精米容量5合を連続精米が可能です。精米カゴに突起を付けたメーカー独自のディンプルメッシュ構造によって、精米時に米同士の接触・摩擦頻度が上昇し、より白度の高い精米が可能です。精米コース全6コース:白米、純白米、無洗米、3・5・7ぶづきの多彩なコースから選ぶことができます。古米の酸化した層を取り除くことが出来る白米磨きモードにより、古米独特の臭いを抑制し、炊飯時の粘りを向上させることが可能です。ぬかボックスに取っ手が付いているので、取り外しがしやすく、お手入れも簡単です。
付属品計量カップアイボリー容量精米:1~5合(0.18L~0.9L)質量(g)3600電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×308×226電源コード(m)約1運転時間(分)10分精米時間(分)【目安】コース:1合~5合、無洗米:約3.5~7、白米みがき:約0.25~0.75、胚芽米:約1~2、通常精米:白米(標準):約2~5.5、3ぶ:約0.5~1.5、5ぶ:約0.75~2、7ぶ:約1~3、純白米:約2.5~6
精米機用 フィルター 象印マホービン精米機用 フィルター象印マホービン(5件のレビュー)
900税込990
1個
当日出荷
精米機用の専用部品です。
適合本体BTAE05(HL)、BTAF05(HA)

炊飯器/精米機』には他にこんなカテゴリがあります

精米機