「容量(L)」から絞り込む
0.15(1)
0.27(1)
0.40(1)
スピードは強・弱・クイックの3パターン。
使い勝手の良いガラス製ボトル。野菜や果物を混ぜて栄養たっぷりのミックスジュースや、氷を入れてスムージー風にしたり、活用方法はあなた次第。 一人暮らしでも家族でも一度に作れる大容量1.5Lで、忙しい朝にも大活躍します。
チタンカッターを採用し、氷も丸ごと砕けます。カッターは分解して簡単に取り外せるので、お手入れもラクラク。 いつでも衛生的にお使い頂けます。
付属のミルでは、ふりかけ作りやコーヒー豆を挽くのはもちろん、少量の離乳食を作るのにも便利です。
蓋を開けずに調味料などを後から入れられるセンターキャップ式。 後入れ材料などがある時も便利にお使い頂けます。
凍らせたフルーツを砕いてスムージーやシャーベットにも。 バニラアイスで作るシェイクなど、楽しみの幅が広がります。
セット内容ミルユニット、取扱説明書(保証書)
質量(kg)(本体ベース+ミキサーユニット)3、(ミルユニット)0.1
色シルバー
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)600
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×170×388(取っ手は含まない)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
付属品ビーター×2、バルーンウィスク×1、ニーダー×2、収納ケース、ヘラ
材質【本体】ABS樹脂【ビーター/バルーンウィスク/ニーダー】ステンレス
寸法(mm)295×95×210
質量(kg)1.1
色シルバー
消費電力(W)160(スピード5)
電源AC100V(50-60Hz)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])650~1350
本体質量(kg)1.1
電源コード(m)1.5
回転数約650~1350回/分(無負荷時)
コーティング【カッター/ビーター/バルーンウィスク/ニーダー材質】ステンレス
定格時間30分(※最低速度時(スピード1)は5分)
スピード調節5段階
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
食品添加物亜酸化窒素を安全に、そしてお手軽に。
エスプーマとは。スペインのレストランから発信され世界に広げられた進化し た最新の調理技法です。食材に気体を入れ込み泡のように軽 い口当たりに仕上げ、ソースやデコレーションに使います。泡状にするためには一旦食材を液状にする事が必要です。 又、泡の形状を保つためには凝固材(ゼラチンやアガー)を 利用したり、食材そのものがもつ凝固温度を理解しておく必 要があります。生クリームを使わずムース状態に仕上げることも出来るた め、野菜やハーブ、果物などの味や香りを損なうことなく泡 状にすることができます。アイディアによって様々な使い方が出来る器具です。材 質:ヘッド/PBT樹脂、ボトル/アルミ製付属品:ストレート、フラワーノズルノズル(6切)各1 専用洗浄ブラシ×1
材質PBT樹脂・ステンレス
付属品ノズル(六つ切・五つ切)、洗浄ブラシ、取扱説明書、保証書
1100Wのハイパワーモーターを搭載し、圧倒的なかくはん力を実現。独自のブレード技術による強靭な8枚刃を搭載し、圧倒的なかくはん力を実現。内蔵タンパーがピッチャー上部の材料もしっかりかき混ぜてより滑らかな仕上がりを実現。5つの自動プログラム搭載で様々なレシピをワンタッチで簡単調理できる。かくはん中でも液体を追加投入できる投入口付きで、テクスチャーを調理中に調整できる。あと少しかくはんが必要なときに使えるマニュアルモード搭載で便利。洗剤と水をかくはんして簡単に洗浄でき、パーツは取り外し可能で食洗器対応なので便利。キッチンに出しておいてもオシャレなスタイリッシュなデザイン。10個の多彩なレシピが掲載されているレシピブック付き。安心して長くお使い頂ける2年保証付き(消耗品を除く)
質量(kg)本体にフタ、ボトル装着時:約3.2(本体にフタ、ピッチャー、ブレードユニット装着時)
色シルバー
質量(g)【フタ】251【ピッチャー】318【ブレードユニット】182【本体】1,902
電源(V)100、50/60Hz
消費電力(W)1100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×210×165
定格容量約1000ml
コード長さ(cm)80
サイズ(mm)【フタ】170×170×130【ピッチャー】200×190×125【ブレードユニット】85×105×105【本体】133×170×165
運転時間3分間(3分連続運転後15分停止の繰り返し)
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
お店でも家庭でも使える!。爽快な泡の刺激が楽しい、新感覚調理マシン!
フルーツやアルコールなど、食材にCO2(炭酸ガス)を添加することで、発泡性の”泡"を作り出す「エスプーマ スパークリング」。炭酸ガスを直接添加するので、独特のシュワシュワ感をドリンクやフルーツにプラスすることができます。ワインなら、スパークリングワインに!ウィスキーなら、ハイボールに!アップルジュースなら、シードルに大変身!!。口のなかで弾ける泡の刺激は、ただのソーダとはひと味違います。フルーツ果汁やジュースをふんわりとしたクリーミーな”泡"にすることができます。(炭酸ガス特有の酸味と刺激が添加されるので、食材によってはえぐみや苦味が強調されることがあるので注意が必要です。)
付属品ストレートノズル、フラワーノズル(6切)×各1、 専用洗浄ブラシ×1
使用方法1)レシピの内容にしたがって各ボトルの最大使用容量を超えないように液体をボトルに入れます。ヘッドをボトルに締め込み蓋をします。2)炭酸ガスカートリッジをホルダーに入れ、ヘッドのネジ部にセットし時計方向に回します。炭酸ガスカートリッジの登頂部(蓋部)に穴が開きボトルの中に炭酸ガスが入ります。3)ボトルをしっかりと両手で持ち上下に振って内部に入った炭酸ガスと液体を混ぜ合わせます。ボトルを逆さに持ちレバーを握ると中の液体が取り出せます。
付属品専用計量カップ
寸法(mm)400×70×70
色ブラック/シルバー
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)400
コード長さ(m)1.2
本体寸法(mm)70×70×400(ブレンダー装着時)
本体質量(g)910(ブレンダー装着時)
カップ容量(mL)約600
コード有
回転数13800(ブレンダー装着時)
コーティング【カッター】ステンレス
定格時間ブレンダー60秒
スピード調節有
アタッチメントブレンダーステンレス製泡立て器
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
容器から空気を除去することにより、真空状態で新鮮な飲料を作り出すように設計されたブレンダー。
真空状態でブレンドすることによりジュースの変色や泡立ち、酸化を最小限に抑え、酵素等の栄養素を凝縮した、より新鮮で口当たりなめらかな美味しい野菜ジュースやスムージーが楽しめます。
色ダークシルバー
質量(g)6200
定格電圧AC100V、50/60Hz
定格時間自動調整(最大2分未満)
サイズ(mm)216×240×443
1台
¥59,880
税込¥65,868
3日以内出荷
材質耐熱ガラス製器具 使用区分/熱湯用 耐熱温度差/120℃ その他の材料/削り刃:セラミック 軸:アルムニウム スプリング:ステンレス鋼 ミル部/容器ふた・ミル部本体・キャップ:ABS樹脂(表面めっき加工)(耐熱温度70℃) 調整つまみ:ポリアセタール樹脂(耐熱温度70℃)ガスケット:PTFE樹脂(耐熱温度70℃)
持ち運びに便利なタンブラーキャップ付きのパーソナルミキサー。つくりたてのなめらかスムージーをそのまま持ち運べます。300Wのハイパワーで硬い食材も手早くしっかりなめらか。氷も砕けるステンレスブレード。正しくセットされるまで作動しないスマートロック機能。
仕様定格時間 (秒):30
色ステンレス
容量(mL)400
質量(g)約1056
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
定格消費電力(W)300
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)125×125×285
1台
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
『その他調理家電』には他にこんなカテゴリがあります
- ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
- 餅つき機/製麺機
- 電気フライヤー
- ロースター/フィッシュロースター
- フードメーカー/製菓
- ホームベーカリー
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。