絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
430件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
VBL-30/31/300用 ブレード用パッキン PVBL30GB ビタントニオ(Vitantonio)VBL-30/31/300用 ブレード用パッキン PVBL30GBビタントニオ(Vitantonio)
509税込560
1個
28日以内出荷
ビタントニオ VBL-30/31/300用 ブレード用パッキン です。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
VBL-30/31用 ブレード PVBL31-BL ビタントニオ(Vitantonio)VBL-30/31用 ブレード PVBL31-BLビタントニオ(Vitantonio)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ビタントニオ VBL-30、VBL-31用 ブレード です。※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
ミル付ジュースミキサー SURE(石崎電機製作所)ミル付ジュースミキサーSURE(石崎電機製作所)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
最大1000mlのジュースが作れるたっぷりサイズのジューサーミキサーです。ガラス製のボトルはお手入れ簡単で衛生的、丈夫で切れ味の良いチタンコーティングカッターでパワフルに切削します。 どなたにも分かりやすいダイヤルスイッチを採用、弱・強・フラッシュの3モードを素材に応じて使い分けができます。 ミキサーボトルの他にミル専用のミルボトルを付属。コーヒー豆やふりかけ作りなど、様々な用途にご使用いただけます。
付属品カッターホルダー、ミキサーボトル、ミルボトル、ミルホルダー材質本体:ABS樹脂、ボトル:ガラス4,カッター刃:チタンコーティング質量(kg)約2.2(電源コード含む)容量(mL)ミキサーボトル:1000、ミルボトル:300定格100V-1700W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×196×348定格時間(分)ミキサー:4分運転(30分休止)、ミル:1分運転(30分休止)
ケース付電動ハンドミキサー ベストコケース付電動ハンドミキサーベストコ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W 収納しにくいコードを本体にクルクル巻きつけてすっきり収納 5段階スピード調節 スイッチを押すだけでビーターの簡単着脱
材質本体・ケース:ABS樹脂(耐熱温度80度) ビーター:ステンレス鋼 コードの長さ:1.5m寸法(mm)75×180×245ショコラブラウン質量(g)約810消費電力(W)120スピード調節5段階
エスプーマ アドバンスディスペンサー用:ヘッド一式 日本炭酸瓦斯エスプーマ アドバンスディスペンサー用:ヘッド一式日本炭酸瓦斯
11,980税込13,178
1個
当日出荷
規格ヘッド(アドバンス用)TKG品番9-0923-0303TKG品番(2017)6-0815-0303
専用ガスカートリッジ24本 ソーダスパークル専用ガスカートリッジ24本ソーダスパークル
2,198税込2,374
1個
当日出荷
カートリッジの使用後は不燃物(スチールゴミ)として処分が可能。液化炭酸ガスは不燃性ガスなので安全です。
用途ソーダスパークル専用ガスカートリッジ材質スチール質量(g)30容量(g)8g/1本寸法(Φ×高さH)(mm)約17×68使用期限製造日より約5年 ※パッケージ底面表記
ハンドミキサー ドリテックハンドミキサードリテック
2,998税込3,298
1台
当日出荷から7日以内出荷
お菓子作りの泡立てに便利なハンドミキサー 電源コード、ビーターをコンパクトにしまえる収納ケース付 スピード5段階切替 ワンタッチでかんたんに取り外し可能なビーター
材質本体、ケース:ポリプロピレンビーター:ステンレス消費電力(W)65電源AC100V 550/60Hz 共有コード長さ(m)1.7定格時間10分スピード調節5段階速度調節方式5段スピード
ミキサー 象印マホービンミキサー象印マホービン
8,798税込9,678
1台
当日出荷
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。 ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。 小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。 なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。 重さはガラスの約半分。 軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。 1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。 ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。 誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。 ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。 また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。 食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。
質量(kg)約1.9グレージュ容量(L)ミキサー1.0消費電力(W)225電源コード(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×365
サイレントパワー ハンドミキサー クイジナートサイレントパワー ハンドミキサークイジナート
8,998税込9,898
1個
当日出荷
持ち手部分は、耐油性にすぐれたラバーグリップ。握りやすい、すべりにくい、そして低振動低負担。連日の作業でも疲れにくい。低速~高速の6 段階 。変速スイッチは、手元を見なくても感覚的に操作できる、レバー式。電源コードは前後、左右にフレキシブルに動きます。利き手を問わず使いやすい仕様。天井からのリーラーコンセントにも対応しやすい位置コードを取り付けました。本体後方はフラットな形状。作業を一旦中止したい時も、サッと手軽に置ける。深いボールの底にも、らくらく届くロングビーター。ヘッド部分は、食材をかき込みやすく作業効率のよいビッグワイヤー。洗いやすい衛生的な形状。後方から吸気し前方より排気。作業中に舞った粉などがモーターギア部分への侵入を軽減。電 源:AC100V、50/60Hz消費電力:175W、定格時間: 10 分コード長:1.5m回 転 数350~1100 回転/分の6段階
材質本体:ABS樹脂/グリップ:NBR/ビーター:ステンレスホワイト質量(g)1100消費電力(W)175寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×205×141アズワン品番64-9291-14スピード調節6段階TKG品番9-0505-0101
ハミルトンビーチHBB908・909兼用コンテナベース トランスゲイトハミルトンビーチHBB908・909兼用コンテナベーストランスゲイト
2,098税込2,308
1個
当日出荷
TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0824-0907
フードプロセッサー Panasonic(パナソニック)フードプロセッサーPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
お手入れ性が向上。全パーツ食洗機対応手間のかかる下ごしらえを簡単・スピーディーに。3種のカッターを搭載鋭利な刃先で、鋭い切れ味。ステンレス製ナイフカッター
寸法(mm)234×158×209質量(kg)2.7電源(V)単相100(50-60Hz)消費電力(W)170容量(g)最大500(ハンバーグのたね)容器ガラス定格時間(分)30
ミルつきミキサー テスコムミルつきミキサーテスコム
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
軽くて扱いやすく、透明感が美しい。トライタン(TM)(※)製ボトルを採用したミキサーです。毎日気軽に使えて、お手入れも簡単。ミル付きだから、栄養たっぷりの野菜ジュースや離乳食づくりもスムーズに。コーヒー豆を挽いたり乾物を砕いたりする際にも活躍します。
付属品センターキャップ、クイックコードバンド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)230コード長さ(m)1本体質量(kg)1.5(ミキサー時・ミル時)機能モーター保護装置ボトル容量(mL)(定格)ミキサーボトル:1000、ミルボトル:200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約167×約168×約375定格時間ミキサー機能:4分使用、2分休止のくり返し使用で合計15分まで(連続使用可能時間)、ミル機能:1分使用、30分休止のくり返し使用
ハンドブレンダー Panasonic(パナソニック)ハンドブレンダーPanasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品専用カップ、ブラシ、カラーレシピブック寸法(mm)410×64×71(ブレンダーアタッチメント使用時)消費電力(W)200(ブレンダーアタッチメント使用時)本体質量(kg)0.9(ブレンダーアタッチメント使用時)コード
ミルミキサー コイズミ(小泉成器)ミルミキサーコイズミ(小泉成器)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
・衛生的なガラス製ボトル・ジャーがガラス製の為、ニオイ移りも少なく衛生的。・ガラスジャーは180度回転しても設置でき、目盛も両面についている為、取り付けしやすい・使用用途に合わせて3モードで調整が可能。・ドライ&ウェット対応可能な蓋つきのミル付き。・チタンコーディング刃採用
幅(mm)147質量(kg)1.6容量(mL)ジャー:600、ミル:85高さ(mm)300奥行(mm)132電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])約22000コード長さ(m)約1モードHIGH/LOW/FLASH
ハンドブレンダー ヒーローグリーンハンドブレンダーヒーローグリーン
2,398税込2,638
1台
4日以内出荷
混ぜる、つぶすを簡単手軽に。スムージーやディップソース作り、スープや離乳食作りにも便利なハンドブレンダーです。「低速」「高速」ボタンを押すだけのシンプル操作でどなたにも簡単にご利用いただけます。容量600mLの軽量カップで簡単にオリジナルジュースなどが作れます。
質量(g)580電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200(低速150~高速200)回転数(min-1[r.p.m])12000~145000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×360電源コード(m)1.5連続使用時間(分)約1カップ容量(mL)600
ミル&ミキサー ANABASミル&ミキサーANABAS
3,598税込3,958
1台
当日出荷
お好みの食材を入れてボトルを押すだけ。簡単で安全に操作のできるミル&ミキサーです。毎日に取り入れやすいコンパクト設計で、使い勝手もお手入れもらくらく。食材を入れてボトルを押すだけでジュースやスムージが簡単に作れ、ボトルをそのままコップにしてお飲みいただく事も可能。ミルカップを使えば、コーヒー、ゴマなど粉状にする以外にも、ドレッシングなども簡単に作れるので、お料理の幅が広がります。コンパクトながら毎分16,000回転のハイパワーで滑らかな口当たりを実現しています。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)73×262質量(g)475電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)150定格時間(分)1回転数(回/分)16000材質ABS(本体・ふた)、PCTG(ボトル)、ステンレス(刃)ボトル容量(mL)ミキサー:300、ミル:100付属品ミキサーボトル、ミルカップ、カッター刃ホルダー、保存ふた電源コード(m)0.8
バーミックス ガストロ チェリーテラスバーミックス ガストロチェリーテラス
44,980税込49,478
1個
当日出荷
消費電力(W)300付属品ミンサー、ウィスク、ビーター、壁掛けホルダー質量(kg)1.1グレー品番M300直径(Φmm)65電源(V)単相100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])13000(低速)、17500(高速)コード長さ(m)1.7定格時間(分)5TKG品番9-0656-0201
ミキサー X701/X301/X700/X300用 蓋パッキン EBM(江部松商事)ミキサー X701/X301/X700/X300用 蓋パッキンEBM(江部松商事)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
EBM品番1979320
チョッパー付ハンディーブレンダー ツインバードチョッパー付ハンディーブレンダーツインバード(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
当日出荷
アタッチメントの取り外しが手軽になったボタン式着脱構造。長めに調理できる定格時間1分30秒。過負荷時に自動停止するモーター保護装置搭載 スピードが2段階に切替可能 チョッパー容器・専用計量カップ & ふた付属 色やニオイが移りにくいステンレス製
用途「つぶす・ねる・まぜる」に「きざむ」が加わりました。これ一台で4つの働き。お料理の下ごしらえに大活躍します。消費電力(W)100付属品専用計量カップ、専用計量カップふた、チョッパー容器、チョッパーふた、チョッパーカッター質量(kg)約1.2 付属品含める回転数(min-1[r.p.m])TURBO : 16700 rpmON : 15500 rpmコード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)チョッパーセット時:約340×130×130計量カップ(カップ用ふた付き):約175×97×97定格消費電力(W)100電源(AC V)100定格時間(分)1.5電源周波数(Hz)50/60最大容量(mL)500 ( 専用カップ、チョッパー容器 使用時 )
ハミルトンビーチHBB908・909兼用ガスケット トランスゲイトハミルトンビーチHBB908・909兼用ガスケットトランスゲイト
629税込692
1個
当日出荷
TKG品番9-0000-0000TKG品番(2017)6-0824-0905
ラフィネ 電動ハンドミキサー パール金属ラフィネ 電動ハンドミキサーパール金属(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷
ハイパワー120W 5段階スピード コード巻き付け収納 すっきり収納できるケース付
消費電力(W)120スピード調節5段階仕様ケース付材質樹脂部:ABS樹脂、ビーター:ステンレス鋼質量(g)836電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×245(ビーター含む)定格時間(分)7
ミキサー X701/X301/X700/X300用 カッター台 EBM(江部松商事)ミキサー X701/X301/X700/X300用 カッター台EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
EBM品番1979610
カジュッタ専用 ストロー EBM(江部松商事)カジュッタ専用 ストローEBM(江部松商事)
1,198税込1,318
1セット(400本)
当日出荷から翌々日出荷
寸法(mm)Φ9×150
NEUTRALミニスロージューサー ラドンナNEUTRALミニスロージューサーラドンナ
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
忙しい朝にも使いやすく、毎日の健康習慣に!小型化、軽量化したことで、キッチンに収まりやすい、スッキリ収納!ゆっくり搾ることで栄養素が壊れにくい。稼働時に食材が空気に触れにくいため酸化が抑えられ、鮮度をキープ!なめらかな口当たりにパーツを細かく分解でき、本体以外は丸洗い出来るから清潔に使えます。組み立てもカンタン。
付属品ジュースカップ、搾りかすカップ、洗浄用ブラシ、ユーザーズガイド(保証書含む)寸法(mm)約高さ360×幅124×奥行98質量(g)約1,400電源(V)AC100 50-60Hz定格消費電力(W)130電源コード(m)約0.9回転数無負荷時:約55(回/分)定格時間(分)15
スイッチカバー 岩谷産業スイッチカバー岩谷産業
1,398税込1,538
1個
予約販売
対応機種:クラッシュミルサー IFM-C20G※対応機種をご確認のうえ、お買い求めください。
ブレンダー パワーブレンダー クイジナートブレンダー パワーブレンダークイジナート
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
付属品クリーニングブラシ材質本体ABS樹脂、容器トライタン、ふたポリプロピレン・シリコン・AS樹脂、ブレードステンレス寸法(mm)391×174×218容量(mL)1500消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])【高速】15000【低速】9000(※水負荷時)電源100V(50/60Hz)本体質量(kg)3.2(本体にブレードユニット、ブレンダージャーをすべてセットした状態)(ブレンダージャー0.7)電源コード(m)1.5コーティング【カッター】ステンレス定格時間4分
ハンドブレンダー ブラウンハンドブレンダーブラウン
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
カップ容量(mL)約600コーティング【カッター】ステンレススピード調節
コードレスハンドブレンダー テスコムコードレスハンドブレンダーテスコム
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
コードを気にせず、どこでも手軽に使える充電式。離乳食作りや毎日の料理でマルチに活躍。〈つぶす〉〈まぜる〉鍋に直接入れられるからスープづくりもラクラク。〈きざむ〉チョッパーでみじん切りもあっという間。〈おろす〉粗目と細か目の両面おろし刃で大根おろし・長芋のとろろも手早く簡単。〈泡立てる〉ビーターでメレンゲ作りや生クリームの泡立ても。食器洗い乾燥機で洗えるアタッチメントで後片付けが楽に。本体を引っかけて収納できるフック付き。製品を過負荷から守る保護装置搭載。2段階操作(インターロック機構)で意図しない動作を防ぐ安全設計。
付属品ブレンドカップ、ボトル、チョッパー、両面おろし刃、ビーター、電源アダプター、レシピブック電源(V)AC100-240 50/60Hz本体質量(g)630(本体+ブレンダー)電源コード(m)約1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×64×426定格時間(分)ブレンダー・チョッパー:1、両面おろし刃:2、ビーター:3充電時間(時間)2使用可能時間(分間)約40
ハンドブレンダーマルチツール Votre YAMAZEN(山善)ハンドブレンダーマルチツール VotreYAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
きざむ、混ぜる、つぶす、泡立てる、砕くの5WAY。使用用途で使い分けができる1台5役のマルチハンドブレンダー。 毎日の下ごしらえを簡単、時短に。お鍋やボウルで直接調理ができるので、洗い物の手間を減らすことができます。 ワンプッシュのみの簡単操作。片手でも使える540gの軽量仕様。 本体以外は全て水洗い対応。付着した食材をしっかり落とせて衛生的。 チョッパーカッター、カップカバー、カップ、ボトルは食器洗い乾燥機対応。
用途ハンドブレンダーとして。ハンディブレンダー/ハンドミキサー/ハンディミキサー/スティックブレンダー/マルチスティックブレンダー/泡だて器/ホイッパー/チョッパー/フードプロセッサー/スムージー/ミキサー/ブレンダー/ボトル付き/砕く/みじん切り/フードチョッパー/泡立て/つぶす/離乳食/幼児食/介護食/ペットフード/電動/電動ミキサー/出産祝い/ギフト/プレゼント/おしゃれ/シンプルセット内容本体、ブレンダー、ボトル、チョッパー、泡立て器質量(g)ブレンダー使用時:540、チョッパー使用時:745、泡立て器使用時:520消費電力(W)ブレンダー/チョッパー使用時:120、泡だて器使用時:35電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ブレンダー使用時:6.5×6.5×34、チョッパー使用時:12×12×32、泡立て器使用時:6×6×40定格時間ブレンダー/チョッパー使用時:1分(1分使用ごとに15分以上休止)、泡だて器使用時:2分(2分使用ごとに15分以上休止)取扱説明書(2.02MB)
フードプロセッサー YAMAZEN(山善)フードプロセッサーYAMAZEN(山善)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
コンパクトサイズ。1プッシュ操作のフードプロセッサー。容器をしっかり取り付けないと刃が回らないよう安全に配慮。容器・刃は本体から取外し可能でお手入れも簡単。
用途フードプロセッサー、ミキサー、みじん切り器、フードチョッパー、ブレンダーとして。下ごしらえ、ミンチ、パン粉、介護食、簡単、時短、シンプル、おしゃれ。質量(g)770電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60容量(g)最大調理:200(肉の場合)電源コード(m)約1.2保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×10.5×13定格時間3分(3分使用ごとに20分以上休止)取扱説明書(1.46MB)
ミキサー用部品 X701/X700/X109用 ミルコップ完成品 EBM(江部松商事)ミキサー用部品 X701/X700/X109用 ミルコップ完成品EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
EBM品番1979911
グッドキューティ 電動ハンドミキサー パール金属グッドキューティ 電動ハンドミキサーパール金属
2,898税込3,188
1個
予約販売
パワフルで泡立ちが早いハイパワー120W。 適度な泡立て、かくはんを可能にした5段階調整。 プラスチック製ビーターで金属の異音を軽減。ボウルを痛めない。洗いやすい。 取り外しワンタッチで、スイッチ部を押し込むと簡単にビーターが外せます。
消費電力(W)120スピード調節5段階材質本体:ABS樹脂、ビーター:ポリアセタール質量(g)-電源(V)10(50/60Hz)コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×180×265(ビーター含む)
ミキサー容器パッキン(黒) 象印マホービンミキサー容器パッキン(黒)象印マホービン(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ミキサー容器パッキン(黒)
適合本体BMRE08(HA)、BMRF08(YA)、BMRS08(GA)、BMRSQ08(GA)、BMRT08(GA)
コンパクトミキサー フカイ工業コンパクトミキサーフカイ工業
3,298税込3,628
1台
5日以内出荷
1~2人分の500mlボトルで飲み切りサイズの新鮮ジュースが毎日手軽に作れます。フタを外さなくても材料を追加投入できるセンターキャップ付き。軽くて扱いやすい、プラスチック容器を採用。ボトルをロック位置にセットしないと作動しない安全設計。
用途ジュース作りに容量(mL)500質量(g)約850電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200コード長さ(m)1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×112×306
交換用品 ミクロン容器 IFM-Y8-MIC 岩谷産業交換用品 ミクロン容器 IFM-Y8-MIC岩谷産業
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
交換用のミクロン容器です。
ミラクルスⅡ 電動ハンドミキサー パール金属ミラクルスⅡ 電動ハンドミキサーパール金属
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適。収納しにくいコードを本体にクルクル巻きつけてすっきり収納できます。3段階スピード。ビーターもすっきり収納。
質量(g)770スピード調節3段階
フードプロセッサー Votre YAMAZEN(山善)フードプロセッサー VotreYAMAZEN(山善)
5,298税込5,828
1台
5日以内出荷
刻む・混ぜる・おろすの1台3役。大容量フードプロセッサー。 押している間だけ動く直感的な操作ボタン。低速運転・高速運転の2段階スピード搭載。食材の硬さに合わせて使い分けができます。
用途ミキサー、フードプロセッサーとして。離乳食/健康/果物/野菜/肉/たまねぎ/大根おろし/フルーツ/コンパクト/簡単操作/コンパクト/収納/ミキサー/回転器/VOTRE/ボトレ/ヴォトレ/静音/ハイパワー/高速回転/低速回転/ミンチ質量(kg)1.7容量(L)約1.2電源AC100V(50/60Hz)容量(g)500(ハンバーグの場合)安全装置電流ヒューズ、温度ニューズ、安全スイッチ電源コード(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×18×22.5定格時間1分間以内(1分間使用ごとに15分間以上休止)取扱説明書(4.01MB)
9段階変速 ハンドミキサー KitchenAid(キッチンエイド)9段階変速 ハンドミキサーKitchenAid(キッチンエイド)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ミキサー世界シェアNo.1のキッチンエイドにふざわしい高性能DCモーターを採用。 静音仕様でパン生地まで捏ねる事ができる。ソフトスタートコントロール機能で食材の飛び散りを抑制。 片手でスイッチ、温度調節も可能。左右両方の手で使いやすい設計になっています。コードが左右に稼働することにより効率的に拡販可能。
セット内容本体/ダブルターボビーター/ワイヤーホイップ/ダブルドゥーフック/リキッドブレンダー/収納バック/取扱説明書幅(mm)88質量(kg)1.2高さ(mm)164奥行(mm)200消費電力(W)85定格電圧(V)100(50/60Hz)モーターDCモータースピード調節9段階
ミキサー アイリスオーヤマミキサーアイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
立て付け部分に木目調のデザインをあしらったおしゃれなミキサーです。ブラックチタンコートのパワフルな6枚刃、1分間に約10500回(1刃にあたり)の回転数により食材を滑らかに仕上げます。モーターに2層の防音構造で耳障りな音を低減しました。(既存品(IJM-M800)と比較し、SONE値※約38%低減)※SONE値とは、騒音レベルを表すdB(デシベル)に対して実際に聞こえる音の大きさ(実感音)を表した単位です。フタについてる中央カップから材料を継ぎ足しすることができます。ミキサー容器とカッター部が取り外せるので、洗いやすく清潔です。
材質本体外観・ミキサー容器ふた:ABS、ミキサーカッター台:PP、ミキサー容器:ガラス、パッキン:シリコンゴム、中央カップ:AS+ABSアイボリー質量(g)2700コード長さ(m)1定格消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×159×定格容量ミキサー:1000mlモード切替HIGH/LOW/FLASH電源(AC V)100(50/60Hz共)定格時間4分運転ごとに2分停止、くり返し運転は運転時間合計15分まで回転数(回/分)HIGH運転時:約10500(1000ml水負荷時)
エスプーマ スパークリング M NTG(日本炭酸瓦斯)エスプーマ スパークリング MNTG(日本炭酸瓦斯)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
お店でも家庭でも使える!爽快な泡の刺激が楽しい、新感覚調理マシン フルーツやアルコールなど、食材にCO(2炭酸ガス)を添加することで、発泡性の”泡”を作り出す「エスプーマスパークリング」。炭酸ガスを直接添加するので、独特のシュワシュワ感をドリンクやフルーツにプラスすることができます。 ワインなら、スパークリングワインに!ウィスキーなら、ハイボールに!ップルジュースなら、シードルに大変身!!口のなかで弾ける泡の刺激は、ただのソーダとはひと味違います。 「エスプーマスパークリング」はフルーツ果汁やジュースをふんわりとしたクリーミーな”泡”にすることができます。ただし、炭酸ガス特有の酸味と刺激が添加されるので、食材によってはえぐみや苦味が強調されることがあるので注意が必要です。
間口W×奥行D×高さH(mm)110×80×315ボトル容量(mL)730使用容量(mL)最大300質量(g)900材質ステンレス(CO2エスプーマ)TKG品番9-0924-0201

その他調理家電』には他にこんなカテゴリがあります

ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル