絞り込み
容量(L)
  • 0.22(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
消費電力(W)
  • 100
  • 33(3)
  • 120(6)
  • 130(3)
  • 135(3)
  • 150(10)
  • 170(3)
  • 200(28)
  • 230(7)
  • 240(4)
  • 250(7)
  • 300(12)
  • 400(9)
  • 440(6)
  • 500(5)
  • 540(7)
  • 930(3)
  • 950(3)
  • 1000(4)
  • 1300(3)
色
  • 色パープル(1)
  • 色ホワイト(1)
スピード調節
  • 2段階(1)
ブランド
  • ツインバード(2)
  • オーム電機(1)
  • HUROM(ヒューロム)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドブレンダー オーム電機

    ハンドブレンダー

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    下ごしらえから仕上げまで手軽に使えるハンドブレンダーです。 スイッチを押すだけの簡単操作で、食材の「つぶす」「まぜる」に対応します。 離乳食や野菜ジュース、スムージー作りに便利です。 ノーマル・ターボの2段階で速度を切り替えられます。 回転数はターボ時約12,000回/分、ノーマル時約7,000回/分です。 600mLのブレンダーカップとすべり止めが付属しています。
    付属品ブレンダーカップ、ブレンダーカップすべり止め、保証書付取扱説明書幅(mm)52高さ(mm)386質量(g)670奥行(mm)52周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100コード長さ(m)1.8定格消費電力(W)100カップ容量(mL)【ブレンダー】600定格時間(分)1スピード調節2段階回転数(回/分)【ターボ】12000、【ノーマル】7000
  • ハンディーブレンダー ツインバード

    ハンディーブレンダー

    ツインバード
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    つぶす・ねる・まぜるの1台3役で日々の調理を手助けする、ハンディーブレンダー KC-4834です。お料理の下ごしらえはもちろん、離乳食やドレッシング作りにも大活躍。食材の臭いや色が移りにくいステンレス製ブレンダーで衛生的にお使いいただけます。
    付属品専用計量カップ、カップ用ふた容量(mL)500(専用カップ)質量(g)約820(付属品含)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])TURBO:16700、ON:15500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×66×380、計量カップ(カップ用ふた付き):約 97×97×175電源コード(m)約1.8定格時間1分30秒
  • チョッパー付ハンディーブレンダー ツインバード

    チョッパー付ハンディーブレンダー

    ツインバード(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    当日出荷
    アタッチメントの取り外しが手軽になったボタン式着脱構造。長めに調理できる定格時間1分30秒。過負荷時に自動停止するモーター保護装置搭載 スピードが2段階に切替可能 チョッパー容器・専用計量カップ & ふた付属 色やニオイが移りにくいステンレス製
    用途「つぶす・ねる・まぜる」に「きざむ」が加わりました。これ一台で4つの働き。お料理の下ごしらえに大活躍します。付属品専用計量カップ、専用計量カップふた、チョッパー容器、チョッパーふた、チョッパーカッター質量(kg)約1.2 付属品含める消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])TURBO : 16700 rpmON : 15500 rpmコード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)チョッパーセット時:約340×130×130計量カップ(カップ用ふた付き):約175×97×97定格消費電力(W)100電源(AC V)100定格時間(分)1.5電源周波数(Hz)50/60最大容量(mL)500 ( 専用カップ、チョッパー容器 使用時 )
  • スロージューサーH310Aシリーズ HUROM(ヒューロム)

    スロージューサーH310Aシリーズ

    HUROM(ヒューロム)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    6日以内出荷
    狭いキッチンスペースにもフィットする、ミニマルでスリムなエントリーモデル。ほかにはない手軽さでジュースがつくれるヒューロムの独自テクノロジーで、これまでにないジュース体験を。 世界で初めて縦型スロージューサーを開発したヒューロムの、健康的なジュース習慣を誰でも簡単に始められる小型スターターモデル。 "スリム"は食材カットや投入の手間が最小限となるホッパーを搭載。ワンタッチで簡単にジュースを搾汁します。新構造マルチスクリューは、これ一つでジュースからフローズンまで、多彩な抽出に対応できるオールインワン仕様。よりミニマルでコンパクトなサイズにより、キッチンのどこにでも自由に配置でき、持ち運びやすいのも便利。ポップなカラーとスリムなフォルムは様々な空間に調和し、あらゆるライフスタイルにぴったりとフィットするパーソナルジューサーです。 スクリューとフィルターが一体化したシンプルなパーツで組立はさらに簡単。ジュースやナッツミルク、フローズンまで様々な搾汁が可能。 スマートな搾汁プロセスを搭載した「スリム」は、わずかな時間で準備した食材をホッパーに詰め込むだけで、自動でカットしてジュースを抽出します。手間は最小限だから使いやすい。 よりミニマルでコンパクトな製品サイズにより、キッチンのどこにでも自由に配置できます。片手で掴めるほどのコンパクトなサイズ感と軽量なボディは持ち運びや収納においても高い利便性を実現します。 ヒューロムが採用するACモーターは小さくてもパワフル。低速回転で食材の水分をしっかり搾ります。また、低ノイズ設計により静音を保ちます。騒音レベルは平均45デシベルで、一般的なリビングルームよりも静かな数値。 特別な手順を踏むことなく、非常にシンプルで直感的な方法で組み立て可能。流水で簡単に洗えるタイプでお手入れの手間も最小限に。
    付属品メガホッパーS、ドラム、マルチスクリュー、多目的カップ×1、洗浄用ブラシ、レシピブック、取扱説明書容量(mL)ドラム:220、メガホッパー:800電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])37~43本体寸法(mm)172×160×395定格消費電力(W)100本体質量(kg)3.4電源コード(m)1.4連続使用時間(分)15

『その他調理家電』には他にこんなカテゴリがあります

ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル